長距離通信を実現する「HD-PLC」マルチポップ機能搭載
電力線を利用して、工場・ビルをはじめ通信線工事・無線工事が困難なシーンのネットワーク化を実現します。
電力線を利用してネットワークを構築
HD-PLC対応PLCアダプターは、電力を供給している既存の電力線を利用してデータ通信を行います。通信専用線の敷設や 無線通信が困難な場面でのネットワーク構築に活用できます。
通信可能なエリアが拡大
マルチホップ機能により、複数のターミナル(子器)を中継して通信ができるため、配線長が長い工場・ビルなどでもPLCネットワークの構築が可能です。
設定作業なしで通信が可能(自動ルーティング)
PLCアダプターの電源を入れる(マスター/ターミナル順序不同) だけで、自動的にマスター(親器)にターミナル(子器)が登録されるため、アダプター間で認証設定するなどの初期設定が必要ありません。
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
消費電力(W)4以下
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約0.5
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
仕様【PLCインターフェース】最大ホップ数:10
使用温度範囲(℃)-20~+60
規格【LANインターフェース】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)2.3以下
適合規格【PLCインターフェース】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM方式(マルチホップ版)
定格周波数(Hz)50/60
コード長さ(mm)ACコード:約500
法規制電波法・電気通信事業法
セキュリティ【PLCインターフェース】AES 128 bit 暗号化
通信速度【PLCインターフェース】240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.67MB)
アクセス方式【PLCインターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD
変調方式【PLCインターフェース】Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)【PLCインターフェース】本製品間 約200
使用周波数(MHz)【PLCインターフェース】2~28
対応プロトコル【LANインターフェース】TCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
ターミナル数【PLCインターフェース】マスター1台あたり最大1024台
仕様【最大ホップ数】10
質量(g)約160
使用温度範囲(℃)-20~+60
規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)2.3以下
電源コンセントタイプ
定格電圧AC100V
適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)
法規制電波法・電気通信事業法
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋内
通信速度240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)(本製品間)約200
使用周波数(MHz)2~28
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
仕様【最大ホップ数】10
質量(g)約160
使用温度範囲(℃)-20~+60
規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)2.3以下
電源コンセントタイプ
定格電圧AC100V
適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
コード長さ(m)【AC】500
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)
法規制電波法・電気通信事業法
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋外(ボックス内)
通信速度240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)(本製品間)約200
使用周波数(MHz)2~28
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
仕様【最大ホップ数】10
質量(g)約145
使用温度範囲(℃)-20~+60
規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)2.3以下
電源端子台取付タイプ
定格電圧AC100V~242V
適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
コード長さ(m)【AC】500
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)
法規制電波法・電気通信事業法
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋内
通信速度240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)(本製品間)約200
使用周波数(MHz)2~28
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
High Performance
Line Up
Network
Positioning
Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様このアダプタを介してFP0R増設ユニットを最大3台までFP-Xに接続可能。増設ケーブル8cm、電源ケーブル付属
長さ(m)0.08
規格UL/C-UL、CE
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
仕様【最大ホップ数】10
質量(g)約145
使用温度範囲(℃)-20~+60
規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)2.3以下
電源端子台取付タイプ
定格電圧AC100V~242V
適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
コード長さ(m)【AC】500
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)
法規制電波法・電気通信事業法
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋外(ボックス内)
通信速度240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)(本製品間)約200
使用周波数(MHz)2~28
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター
使用温度範囲(℃)-20~+60
定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
適合機種WPN7012/ WPN7112 「HD-PLC」対応PLCアダプター、 WPN70131/ WPN71131 nessum(TM)対応PLCアダプター
使用温度範囲(℃)-20~+60
定格AC100V~242V(50Hz/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
減衰量(dB)【PLCアダプター接続端子-BNC端子間】3dB以下、【PLCアダプター接続端子-ACコード間】50dB以上(※2MHz~28MHz メーカー測定条件において)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ
色ブラック
質量(g)約220
出力(W)PoE:最大15.4
使用温度範囲(℃)-20 ~ +50
規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)23 以下
適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)
定格電圧(V)AC 100
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)
コード長さ(mm)約500
相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)
法規制電波法
保証期間お買い上げ日より1年間
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋外
通信速度240 Mbps (PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)
通信距離(m)本製品間 最大100
使用周波数(MHz)2 ~28
給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプ
色ブラック
質量(g)約200
出力(W)PoE:最大15.4
使用温度範囲(℃)-20 ~ +50
規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)23 以下
適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)
定格電圧(V)AC 100 ~242
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)
コード長さ(mm)約500
相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)
法規制電波法
保証期間お買い上げ日より1年間
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋外
通信速度240 Mbps (PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)
通信距離(m)本製品間 最大100
使用周波数(MHz)2 ~28
給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ
色ブラック
質量(g)約220
出力(W)PoE:最大15.4
使用温度範囲(℃)-20 ~ +50
規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)23 以下
適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)
定格電圧(V)AC 100
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)
コード長さ(mm)AC:約500
相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)
法規制電波法
保証期間お買い上げ日より1年間
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋内
通信速度240 Mbps (PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)
通信距離(m)本製品間 最大100
使用周波数(MHz)2 ~28
給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプ
色ブラック
質量(g)約200
出力(W)PoE:最大15.4
使用温度範囲(℃)-20 ~ +50
規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)23 以下
適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)
定格電圧(V)AC 100 ~242
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)
コード長さ(mm)約500
相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)
法規制電波法
保証期間お買い上げ日より1年間
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋内
通信速度240 Mbps (PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)
通信距離(m)本製品間 最大100
使用周波数(MHz)2 ~28
給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
極数8極8心
規格CAT5E
仕様埋込型
High Performance
Line Up
Network
Positioning
Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格UL/C-UL、CE
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)-20~+60
定格電圧(V)AC100~242
定格周波数(Hz)50/60
適合品番WPN7012、WPN7112、WPN70131、WPN71131
使用場所屋内外共用(ボックス内設置)
電源仕様端子台取付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
通信カセット
規格商品CE表示:○※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201
本体質量(g)約25(端子台含む)
消費電流(mA)60以下※CPUの消費電流の増加分です。
通信方式半二重方式
使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:‐40~+70
伝送速度(bps)300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400
耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)
耐衝撃(m/s2)147以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
同期方式調歩同期方式
雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。
インターフェイスRS-422/RS-485 1ch
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送規格ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出
接続台数汎用通信時:最大99台、コンピュータリンク時:最大99台、PLC間リンク時:最大16台、MODBUS-RTU時:最大99台 ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。パソコン側のRS-485変換器としては、(株)ラインアイ社製SI-35を推奨いたします。SI-35使用時にはFP7がコマンドを受け取ってから、レスポンスを返送するまでの時間をプログラムにて調整していただく必要がある場合もあります。RS-422では1:1になります。
伝送距離(m)RS-485モード時:最大1200m、RS-422モード時:最大400m ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。
使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
適合規格商品CE表示:ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。EMC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201
本体質量(g)約25(端子台含む)
消費電流(mA)35以下 (注)CPUの消費電流の増加分です。
通信方式半二重方式
使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70
伝送速度(bps)300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400
耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)
耐衝撃(m/s2)147以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
同期方式調歩同期方式
雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。
耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)
インターフェイスRS-232C 1ch + RS-485 1ch
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送規格ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出
接続台数RS-485:汎用通信時最大99台、コンピュータリンク時最大99台、PLC間リンク時最大16台、MODBUS-RTU時最大99台 (注)C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。パソコン側のRS-485変換器としては、(株)ラインアイ社製SI-35を推奨いたします。SI-35使用時にはFP7がコマンドを受け取ってから、レスポンスを返送するまでの時間をプログラムにて調整していただく必要がある場合もあります。
伝送距離(m)RS-232C最大15m(注1)、RS-485最大1,200m(注2) (注1)38.4kbit/s以上の速度で通信する場合は、ケーブル長を3m以内としてください。RS-232Cの配線は耐ノイズ性向上のため必ずシールド線を使用してください。(注2)C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。
使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード