6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁取付金具
セット内容取付金具(壁取付用)×2、ねじ(壁取付金具と本体接続用)×8
1式
2,998 税込3,298
当日出荷

Panasonic(パナソニック)壁取付用金具
適用機種:M5ePWR、M5eGPWR+、M5eX、M8ePWR、M8esPWR、M24eG、M16eG、M8eG、M8eGPWR+(4点留めのため2セット必要)、M12eGPWR+(4点留めのため2セット必要)、M16eGPWR+(4点留めのため2セット必要)
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)GA-MLV8TPoE+
設定不要で運用開始可能、GigEカメラに最適化。10kVまでの強力な雷サージ耐性を持ち、雷による災害時にも安定稼働に貢献します。高精度な時刻同期機能であるPTPに対応
仕様スイッチング容量:20Gbps、パケット転送能力:14.8Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:2MB 付属品電源コード、ゴム足 質量(g)2400 消費電力(W)最小/最大:11.7/152 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース10/100/1000BASE-T:10、PoE給電ポート:8、SFP拡張ポート:2(10/100/1000Tポートと排他利用)、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260 動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)130.6 設置方法19インチラック:○(オプション:PN71051/PN71052)、AVラック:○(オプション:7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K)、壁面:○(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)MXG-ML8THPoE++
マルチギガ/高速無線LAN用に。PoE++対応製品。8ポート給電。装置全体240W給電
仕様スイッチング容量:160.0Gbps、パケット転送能力:119.04Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:2MBytes 付属品電源コード、ゴム足 質量(g)3000 ポート数8 消費電力(W)最小/最大:16.2/302 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース100/1000/2.5G/5GBASE-T:8、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T:2、、PoE++給電ポート:8、、SFP+拡張ポート:2、、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)254.3 設置方法19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G/7101J-K)、壁面:○(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-EM
レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃。EMシリーズ。日本語WEB管理機能に対応
接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ 動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)XG-MLV8TPoE+
設定不要で運用開始可能、GigEカメラに最適化。10kVまでの強力な雷サージ耐性を持ち、雷による災害時にも安定稼働に貢献します
仕様スイッチング容量:96Gbps、パケット転送能力:71.4Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:1.5M 付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ 質量(g)3100 消費電力(W)最小/最大:17.2/171 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース10/100/1000BASE-T:8、100/1000/10GBASE-T:2、PoE給電ポート:8、SFP+拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×250 動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)147 設置方法19インチラック:○(製品同梱):、AVラック:○(オプション:7104J-G,7104J-K)、壁面:○(オプション:PN71053) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷