カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 東洋技研(30)
- CF POSH(11)
- DICプラスチック(25)
- RS PRO(316)
- SKC(環境測定)(54)
- SPARKFUN(60)
- アカギ(20)
- エスコ(10)
- サンドビック(13)
- タンガロイ(11)
- ハンマーキャスター(227)
- メディアカバーマーケット(32)
- 三菱ふそう(23)
- 京セラ(12)
- 前澤給装工業(20)
- 大阪魂(52)
- 明工社(12)
- 東芝ライテック(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ミルキーホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
F組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個欠品中仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ミルキーホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
ワイド21組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
スパイクスポット(電源P付)80形中角
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781組3日以内出荷仕様スパイク取付型、ビーム角24度・集光タイプ、スパイク付、電源プラグ付、照射方向可動型、二重絶縁型質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)6.6平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)75.7入力電流(A)0.1(100V時)キャブタイヤケーブル(m)5光束(Lm)【器具】500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当80形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下115
スパイクスポット(電源P付)60形中角
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781組3日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)4.8平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)75入力電流(A)0.07(100V時)キャブタイヤケーブル(m)5光束(Lm)【器具】360LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当60形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下115
スパイクスポット(電源P付)80形広角
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781組3日以内出荷仕様スパイク取付型、ビーム角48度・集光タイプ、スパイク付、電源プラグ付、照射方向可動型、二重絶縁型質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)6.6平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)84入力電流(A)0.1(100V時)キャブタイヤケーブル(m)5光束(Lm)【器具】555LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当80形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下115
スパイクスポット(電源P付)60形広角
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781組3日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)4.8平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)82.2入力電流(A)0.07(100V時)キャブタイヤケーブル(m)5光束(Lm)【器具】395LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当60形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下115
保護装置 CP付ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷材質ボディA/B:ABS樹脂色クリームグレー定格3P 15A 250V・E付入数(個)1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら