11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様リレータイプ:ソリッドステートリレー 寸法(mm)9.78×6.4×3.4 取付方式基板実装 極数1 シリーズAQ-H 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.6 スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 特性UL、C-UL、VDE. AQHシリーズ. この小型DIPタイプ基板実装ソリッドステートリレーは、AC負荷制御に最適で、高絶縁耐力を備えています。 主な用途には、家庭用電化製品、産業機器などがあります。. AC負荷制御に最適な小型DIPタイプSSR ゼロクロス(15 Vと50 V)及びランダムという2つのタイプを用意 高絶縁耐力、5000 V ac (入出力間) 動作温度範囲(℃)-30 → +85 出力装置フォトトライアック 最小電圧制御(V)1.3 最大負荷電圧(V)600 電圧制御範囲(V)1.3→6
1個
249 税込274
3日以内出荷

仕様UL、C-UL、VDE. AQHシリーズ. この小型DIPタイプ基板実装ソリッドステートリレーは、AC負荷制御に最適で、高絶縁耐力を備えています。 主な用途には、家庭用電化製品、産業機器などがあります。. AC負荷制御に最適な小型DIPタイプSSR ゼロクロス(15 Vと50 V)及びランダムという2つのタイプを用意 高絶縁耐力、5000 V ac (入出力間) 寸法(mm)9.78×6.4×3.9 取付方式基板実装 最大負荷電流(A)0.9 スイッチング方式ランダム RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30 → +85 パッケージDIP8 ターミナルタイプスルーホール 最大ターンオン時間0.1ms 出力装置フォトトライアック 最大電圧制御(V)1.3 最大負荷電圧(V)600 電圧制御範囲(V)1.21→1.3
1個
249 税込274
5日以内出荷

取付方式表面実装 シリーズAQ-H 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.6 スイッチング方式ゼロクロスリレースイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 出力装置トライアック 最大負荷電圧(V)200 rms 最小負荷電圧(V)100 rms
1袋(2個)
489 税込538
7日以内出荷

実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応 DIP8pinパッケージで省スペース化を実現 AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 入出力間耐圧 5,000V AC ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場 規格UL/C-UL、VDE
1箱(50個)ほか
3,798 税込4,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)AQ-H ソリッドステートリレー
実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応 DIP8pinパッケージで省スペース化を実現 AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 入出力間耐圧 5,000V AC ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場 規格UL/C-UL、VDE
1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(3枚)
1,198 税込1,318
欠品中

Panasonic(パナソニック)取替用フィルター
適合機種FY20QH1、FY-20PH1、FY-20EH1、FY-20YH1、FY-20YHY 材質樹脂製
1セット(3枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

大画面コンパクトモバイル。Let's note FV4 ビジネスモデル(Core i5-1345UvPro/SSD256GB/Win11/14.0QHD/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OSWin11 ディスプレイ14.0QHD 使用CPUCore i5-1345UvPro SSD256GB
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面コンパクトモバイル。Let's note FV4 ビジネスモデル(Core i5-1345UvPro/16GB/SSD256GB/Win11/14.0QHD/LTE/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OSWin11 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0QHD 使用CPUCore i5-1345UvPro SSD256GB
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷

大画面コンパクトモバイル。Let's note FV4 ビジネスモデル(Core i5-1345UvPro/16GB/SSD256GB/Win11/14.0QHD/指紋/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OSWin11 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0QHD 使用CPUCore i5-1345UvPro SSD256GB
1個
309,800 税込340,780
9日以内出荷

関連キーワード