カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • 家電(17)
  • 電動工具(9)
  • 安全用品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(26)
  • SMC(2,713)
  • IKO(日本トムソン)(1,154)
  • ミツビシ(887)
  • BIGM(丸山製作所)(800)
  • ホンダ(656)
  • KTM(534)
  • Igus(イグス)(418)
  • MAZDA(マツダ)(417)
  • CKD(407)
  • イスカル(401)
  • ニッサン(393)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(389)
  • タンガロイ(368)
  • 三木プーリ(354)
  • ノーリツ(328)
  • リンナイ(285)
  • コガネイ(248)
  • オカムラ(岡村製作所)(219)
  • 京セラ(213)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r20」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(161件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)リチウム電池CR2032Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
エボルタ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単1形Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
549税込604
1パック(2本)ほか
当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単1形使用推奨期限10年
アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単1形Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
569税込626
1パック(2本)ほか
当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
用途時計タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
649税込714
1パック(2個)ほか
当日出荷
パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単1形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
499税込549
1パック(2本)ほか
当日出荷
使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5質量(g/本)約133寸法(Φ×mm)約34.2×61.5
エボルタ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単1形Panasonic(パナソニック)
599税込659
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ! 液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単1:LR20EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34.2×61.5(1本)質量(g/本)約137
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1シート(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電・薄型~高容量まで幅広くラインアップ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3Vブリスタサイズ:縦185×横50mm
マンガン乾電池 Panasonic(パナソニック)マンガン乾電池Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
259税込285
1パック(2本)ほか
当日出荷
直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5質量(g/個)105電圧(V)1.5タイプ単1形
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
629税込692
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
パナソニック史上No.1長もち!※ チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※製法Ag+」採用!
タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34.2×61.5(1本)質量(g/本)約137
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)20バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)580質量(g)129全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500色温度(K)6700
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)
359税込395
1個ほか
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リモコンマイク Panasonic(パナソニック)リモコンマイクPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
Panasonic 充電式バッテリ 1.2V Panasonic(パナソニック)Panasonic 充電式バッテリ 1.2VPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
端子形状タグ公称電圧(V)1.2電池ニッケル水素電池動作温度範囲(℃)-10 → +65
Panasonic SMDレジスタ, 200mΩ, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BSFR20V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 200mΩ, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BSFR20VPanasonic(パナソニック)
249税込274
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0805型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ6B定格電力(W)0.33抵抗(MΩ)200許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
30cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)30cm2ウェイスピーカーPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1箱
5日以内出荷
30cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)30cm2ウェイスピーカーPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
本機は、30 cm ウーハーユニットと指向性を制御する SCWG ホーンをともなったコンプレッションドライバーか ら構成される 2Way スピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。
質量(kg)約14ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(kHz)クロスオーバー:2.5仕上エンクロージャー:PP樹脂成型、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、パンチングネット:金属製(SPCC)、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)396×577×300周波数特性43Hz~20kHz(-20dB、Typical、半自由空間)、60Hz~18kHz(-10dB、Typical、半自由空間)入力インピーダンス(Ω)8設置方法35 mmポール設置用ボトムマウント型ソケット、金具取付穴 3面(天面、両側面)入力端子2個(パラレル、推奨プラグ NL2FX / NL4FX)音圧レベル(dB)出力:100(1 W/m、Typical、半自由空間)スピーカーユニット低域用:30cmコーンスピーカーm、高域用:コンプレッションドライバー(SCWGホーン)、指向角度:60°(水平)×60°(垂直)適合金具WS-Q148-K、WS-Q149-K、WS-Q148-W、WS-Q149-W許容入力(W)400(連続プログラム)、200(RMS)
アンテナステーション Panasonic(パナソニック)アンテナステーションPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1箱
5日以内出荷
質量(g)約360電源(V)DC24電源(給電元):センターユニット(WX-CX200)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×160×32コネクタRJ-45
フェイサスFF Panasonic(パナソニック)フェイサスFFPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1箱
5日以内出荷から8日以内出荷
フェイサスMT型表札取付専用 Panasonic(パナソニック)フェイサスMT型表札取付専用Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1箱
5日以内出荷
質量(kg)5.3パッケージサイズ(mm)183×422×466
抵抗器, 200mΩ, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 200mΩ, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1セット(20個)
7日以内出荷
定格電力(W)1抵抗(MΩ)200許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器 200mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 200mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
989税込1,088
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:200mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7017-36
抵抗器, 200mΩ, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 200mΩ, 0612 (1632M), 0.75WPanasonic(パナソニック)
759税込835
1セット(20個)
7日以内出荷
定格電力(W)0.75抵抗(MΩ)200許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
抵抗器 200mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 200mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が0.2Ω及び0.75Wの定格電力を備えています。ワイドTerminalType抵抗器で、0612パッケージになっています。ECU(電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal構造による高はんだ接合の信頼性Terminal構造のため放熱特性に優れていますAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:200mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7023-95
SMDレジスタ 1.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7071-36
SMDレジスタ 8.2Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 8.2Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7067-30
SMDレジスタ 2.2Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 2.2Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7015-24
SMDレジスタ 2.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 2.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1セット(5000個)
7日以内出荷
SMDレジスタ 2.2Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 2.2Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7081-59
SMDレジスタ 1.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7077-72
SMDレジスタ 1.2Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.2Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7068-53
SMDレジスタ 1.2Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.2Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7071-49
ワイヤレス受信機 Panasonic(パナソニック)ワイヤレス受信機Panasonic(パナソニック)
419,800税込461,780
1個
9日以内出荷
1.9GHzワイヤレス受信機。Danteネットワーク対応、2ch。
SMDレジスタ 200mΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 200mΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 WパナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり。用途これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、
仕様●抵抗:200mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ14B●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7208-35
Panasonic SMDレジスタ, 200mΩ, 1206 (3216M), 0.33W ERJ8BSFR20V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 200mΩ, 1206 (3216M), 0.33W ERJ8BSFR20VPanasonic(パナソニック)
319税込351
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BS定格電力(W)0.33抵抗(MΩ)200許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
ワイヤレス受信機 Panasonic(パナソニック)ワイヤレス受信機Panasonic(パナソニック)
529,800税込582,780
1個
9日以内出荷
1.9GHzワイヤレス受信機。Danteネットワーク対応、4ch。
SMDレジスタ 8.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 8.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7081-08
SMDレジスタ 8.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 8.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、8.2 Ω の抵抗で熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7070-42