2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上 電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS協約形モジュールに適合しサーキットブレーカN-BAK型と同一寸法です。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上 電気的開閉耐久性(主回路)10万回(AC3・5・4・3) フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)