4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ダウンライト
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用 仕様配光:斜天井非対応 タイプ高気密SB形 構造防湿型・防雨型 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 軒下用にも準耐火構造対応ダウンライトが登場。
用途軒下用 仕様配光:斜天井非対応 形状防湿型・防雨型 カバー鋼製枠カバー付 タイプ高気密SB形 構造準耐火対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様光束維持率:70% 適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011 カバー鋼製枠カバー付 取付天井埋込型 電圧(V)100 枠の色ブアルミ枠:ラックつや消し 機能浅型8H・高気密SB形 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能 配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様光束維持率:70% 適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011 カバー鋼製枠カバー付 取付天井埋込型 電圧(V)100 枠の色アルミ枠:ホワイト つや消し 機能浅型8H・高気密SB形 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能 配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ