5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)iD3200埋込190コンフォート リベコム調光
エコ商品
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)49
1セット
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD6900埋込190コンフォート リベコム調光
エコ商品
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)49
1セット
22,980 税込25,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD5200埋込190コンフォート リベコム調光
エコ商品
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)49
1セット
19,980 税込21,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 40形 埋込 W190 コンフォート
エコ商品
仕様天井埋込型Ra83600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)2.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)4000 光源色白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)136.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2810 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)49 子品番【器具本体】NNLK41719J【ライトバー】NNL4300LWT LE9
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 40形 埋込 W190 コンフォート
エコ商品
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)2.7 電圧(V)100~242 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)4000 光源色白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)49
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ