カテゴリ
- 制御機器(39)
- 電動工具(30)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(4)
- Aratas(旧:omron)(99)
- BIGM(丸山製作所)(1,759)
- CKD(287)
- IDEC(和泉電気)(397)
- KITO(キトー)(1,039)
- NAKANO(184)
- omron(オムロン)(730)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(62)
- SUS(エスユーエス)(165)
- THK(63)
- オザック精工(74)
- コガネイ(183)
- コーセル(101)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(89)
- マキタ(153)
- マルヤス電業(124)
- 北陽電機(70)
- 富士電機(167)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「s2m」の検索結果

充電スティックインパクトドライバー 7.2V
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。バッテリー電圧(V)7.2打撃数(min-1[回/分])0~2800最大締付トルク(N・m)25最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(高力ボルト)M6締付能力(普通ボルト)M10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1質量(g)(別売り電池パック装着時)550全長(mm)235ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本寸法(全長×全高×全幅W)(mm)235×146×44(折り曲げ時)ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)本体形状ストレート/ピストル型本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)防塵防水性能IP56適合純正電池型番EZ9L21適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47使用充電器EZ0L21振動3軸合成値(m/s2)6.2商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
4点ユニットリレー
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個欠品中スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100種類その他アクセサリ接点構成1a×4保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500
マルチインパクトドライバー 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。バッテリー電圧(V)18、14打撃数(min-1[打撃/分])【18V】インパクトモード:0~3500、【14V】インパクトモード:0~3000締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8回転数(min-1[r.p.m])【18V】インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380、【14V】インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【18V】インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]【14V】インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみ
AQ-J ソリッドステートリレー
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から83日以内出荷1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
充電スティックインパクトドライバー
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から5日以内出荷打撃数(min-1[回/分])0~2800ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライトボルト締め能力ボルトM8×25・板厚10、普通ボルト約460本、ボルトM6×25・板厚10、高力ボルト約470本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13最大締付トルク(N・m)(弾性体)高速2.0、低速6.0回転数0~2300回転/分バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)実用充電:約35、フル充電:約55ねじ締め能力(mm)ボルトM8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6RoHS指令(10物質対応)対応締付能力(コーススレッド)(mm)25振動3軸合成値(m/s2)6.2
充電ディスクグラインダー100 (本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、グラインダー100トイシ着脱用スパナ、補助ハンドル種別本体のみ長さ(mm)345(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)全長(mm)302高さ(mm)98本体質量(kg)2.15(18V電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、2.05(14.4V電池パック装着時・補助ハンドルを除く)砥石寸法(mm)ディスクグラインダー100トイシ研削用:外径/100・厚さ/6・穴径/15、ディスクグラインダー100トイシ切断用:外径/105・穴径/15砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)防塵防水性能IP56本体寸法(mm)幅118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル)回転数(回/分)10000(18V電池パック装着時)、8000(14.4V電池パック装着時)振動3軸合成値(m/s2)3.41充電当たりの作業量鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時)
14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷最大締付トルク(N・m)205電圧(V)14.4/18差込角(sq.)12.7質量(kg)0.98トラスコ品番467-9911長さ(mm)155幅(mm)61色グレー高さ(mm)191タイプ本体のみ回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本モーターブラシレスモーター先端形状ピンタイプ/リテーナリング締付能力(普通ボルト)M6~M16締付能力(高力ボルト)M6~M12バッテリー容量(Ah)本体防塵防水性能IP56打撃数(min-1)強モード:0~3500、中モード:0~2800、弱モード:0~2000適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)171充電当たりの作業量【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本
プログラマブルコントローラFP0R
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から35日以内出荷種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
HEリレー
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)ほか当日出荷から83日以内出荷高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意用途業務用機器、産業用機器、家電機器
NCリレー
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781箱(20個)当日出荷から83日以内出荷フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意用途電力設備、産業用機器、計測機器
DSパワーリレー
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1箱(50個)当日出荷から103日以内出荷小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
充電インパクトレンチ
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに色黒チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式振動3軸合成値(m/s2)12.8
マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット
Panasonic(パナソニック)¥81,980~税込¥90,178~1台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3000適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
充電インパクトレンチ 5.0Ah
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781台当日出荷リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。バッテリー容量(Ah)5差込角(sq.)12.7仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能長さ(mm)155幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)色グレー消費電力(W)充電器/198締付能力(普通ボルト)M12締付能力(高力ボルト)M12チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオン防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000振動3軸合成値(m/s2)17
マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.9ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本締付能力(普通ボルト)M6~M14穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)保証期間お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます)充電時間(分)【EZ9L54】実用:約40、フル:60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
4点ターミナル AY3
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スリムで省スペース仕様コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100タイプPAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ定格電圧(V)DC12、24負荷電圧(V)DC600、600(ACピーク値)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最大許容入力電圧0.2A使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)DC12±10%、DC24±10%耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(誤動作)98m/s2以上{10G以上}最小適合負荷(参考値)100mV、100μA推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]定格制御容量3A 250V AC、3A 30V DC接点最大許容電圧(V)AC250、DC30接点最大許容電流(A)3接点最大許容電力(VA)AC750、DC90W負荷電流(A)3機械的寿命2000万回以上(180/分)電気的寿命3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回
充電ディスクグラインダー Φ100
Panasonic(パナソニック)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。幅(mm)118色グレー高さ(mm)98消費電力(W)充電器:198砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)充電器形名EZ0L81防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900蓄電池タイプリチウムイオン電池振動3軸合成値(m/s2)3.4
充電インパクトドライバー
Panasonic(パナソニック)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適打撃数(min-1[回/分])0~3700ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12LEDライト:スイッチ連動回転数(min-1[回/分])0~2750振動3軸合成値(m/s2)11.8
充電レシプロソー 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ付属品金工刃(100mm)×1本、六角レンチ(対辺3mm)仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]質量(kg)1.35色黒刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50アズワン品番64-5278-79ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000ストローク幅(mm)14
PLC FP-X0コントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から63日以内出荷Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
NCリレー
Panasonic(パナソニック)¥60,980税込¥67,0781箱(20個)当日出荷から83日以内出荷フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意用途電力設備、産業用機器、計測機器
NCリレー
Panasonic(パナソニック)¥60,980税込¥67,0781箱(20個)当日出荷から83日以内出荷フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
PLC FP0Rコントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から33日以内出荷定格電圧(V)24 DC耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン
電力型 プラグインリレー AEPシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷質量(g)約400保護構造カプセルシール接点構成1a端子形状コネクタ端子定格消費電力(W)4.2絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃)耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間)耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms)最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133%耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷1A 12V DC接点材質タングステン系および銅系合金開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期)動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)DC1000接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire)機械的寿命20万回以上電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時)耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA)使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A
充電ジグソー黒本体
Panasonic(パナソニック)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から8日以内出荷取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。 切り粉が飛び散りにくいカバー付。 2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)用途木工切断、金工切断質量(kg)2.25(電池パック装着時)保護等級IP56寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×177×63モーター電圧(V)DC14.4ストローク数(回/分)0~2400(14.4V時)ストローク幅(mm)約20振動3軸合成値(m/s2)8.8
28.8Vハンマードリル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥189,800~税込¥208,780~1セット当日出荷から翌々日出荷圧倒的なパワーで連続作業に強い! 大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。 「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。 小型・軽量でオアワフル集じん。 振動を約30%低減し、疲れを軽減。用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。 デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。 ドリルモードもパワーアップ。 レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。バッテリー電圧(V)28.8バッテリー容量(Ah)3.4(PCタイプ)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950モーターブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 木工【ドリル+高速】木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴、コアドリル・サイディング(Φ160×16mm) 約55穴穴あけ能力(mm) コンクリート【ハンマー+高速】コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴、コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、コンクリート(Φ18×深さ70mm)約35穴、モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオンバッテリー作業量(目安)(目安・フル充電で):ハンマー+高速 コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、ドリル+高速 木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴コアドリル・サイディング(Φ160×16mm)約55穴シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)適合バッテリーEZ9L84振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
主幹用NJ型3P2E30A MCB
Panasonic(パナソニック)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26タイプ逆接続可能型極数3P定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)耐電圧性能2000V×1分間使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)絶縁抵抗5MΩ以上標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)定格動作過電圧(V)135定格不動作過電圧(V)125定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
デュアル 充電式マルチツール
Panasonic(パナソニック)¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」 押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
10.8V 充電インパクトドライバー Sシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌々日出荷産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)153×249×59設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)
14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に仕様推奨作業:M10(高力ボルト)、M12(普通~高力ボルト)、M14(普通ボルト)長さ(mm)172幅(mm)59質量(kg)1.6高さ(mm)250打撃数(min-1[回/分])0~2900(Fモード)機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)充電時間(分)実用充電:約34、フル充電:約44差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)適合バッテリーEYSB40振動3軸合成値(m/s2)6.9
マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)振動3軸合成値(m/s2)7.5
角穴カッター 14.4V 5.0Ah
Panasonic(パナソニック)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。付属品電池パック14.4V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番799-6616消費電力(W)充電器/198能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約45穴切断サイズ450×450mm、切断数約50穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約75穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約50穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約210穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約120穴切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12本体質量(kg)1.9最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×343×72(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60電池パック電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)ストローク数(回/分)6000振動3軸合成値(m/s2)9.1
送風機用インバーター単相100V
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷1)多彩な外部制御。外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転。高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定。簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点。特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定。送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)。6)運転周波数を記憶。電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。仕様●V/Fパターン:初期設定:1.5乗低減トルク負荷●周波数ジャンプ:3点●周波数指令:本体操作ダイヤル、外部信号(無電圧信号、DC0~5V、DC0~10V、DC4~20mA)制御方式高キャリア(0.7~14.5kHz)周波数PWM制御方式(初期設定:14.5kHz)出力電圧(V)単相100入力電圧(V)単相100電源電圧(V)単相AC100V±10%保存温度(℃)-20~65(輸送時などの短期間に適用できる温度です)出力周波数(Hz)0.5~60(始動周波数0.5Hz)、運転周波数は15~60(初期設定)加減速時間初期設定:15秒電源周波数(Hz)50/60±5%過負荷電流定格150%1分間保護機能不足電圧(単相100V機種のみ)、過電流、過電圧、過負荷遮断、ストール防止、フィン加熱、パラメータ記憶素子異常、CPUエラー、アナログ入力異常、内部回路異常標高(m)1000以下振動(m/s2)5.9(0.6G)以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)雰囲気屋内(腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~40(凍結のないこと)運転モード本体運転、外部運転(無電圧信号)特性1)多彩な外部制御外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転高キャリア周波数PWM制御方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)6)運転周波数を記憶電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。周囲湿度(%)相対湿度90以下(結露のないこと)
充電インパクトドライバー マーキング
Panasonic(パナソニック)¥72,980~税込¥80,278~1台4日以内出荷から5日以内出荷〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m)機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯)チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時)回転数(回/分)Fモード:0~2,300振動3軸合成値(m/s2)7ライト機能LEDライト:スイッチ連動
SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金質量(kg)約0.18規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)締付トルク(N・m)2.0~2.5周囲湿度(%RH)45~85動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)動作電圧(過電圧)130±5定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁式耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。機械的開閉耐久性0.4万回電気的開閉耐久性6000回極数・素子数3P3E適合圧着端子14-5フレーム(AF)50耐電圧(V/min)2000接続可能電線 撚線(mm2)14