ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ・光源遮光角30度 LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式) 付属品 不燃シート 適合 【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) タイプ 天井埋込型、埋込穴Φ75、高気密SB形・集光タイプ・光源遮光角30度 電圧(V) 100 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 入力電流(A) (100V時)0.074 LED寿命(時間) ランプ寿命40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応) 対応 ビーム角度(°) 48 デザイン ArchiDesign(アーキデザイン) 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 110
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 8.9 x 5.7mm 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ESE20C タイプは自動車用途に最適です。パナソニックプッシュスイッチ - ESE及びESBシリーズパナソニックESE及びESBシリーズプッシュスイッチは、スルーホール基板実装に適したストレートピン又は成形ピン付きシグナルスイッチです。 このプッシュスイッチシリーズは、1極 / 2極、ロングトラベル、幅広い作動力、広い電流範囲、及び自動車用途向けに特に設計されたタイプなどの特徴を備えています。 ESE20C 及び ESE20D タイプは、操作時に操作感があるモメンタリ(非ロック)アクションを採用したSPSTプッシュスイッチです。 これらには、2.5 mmのフルストローク、2~4 Nの作動力、12.5 / 17.5 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適なストレート端子 / 成形端子を選択可能という特徴があります。 ESE20C タイプは自動車用途向けに設計されています。 ESB32 タイプ(品番 ; 756-1369 756-1369 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたDPNOプッシュスイッチです。 これには、2.5 mmのフルストローク、3.5 Nの作動力、25 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適な成形端子という特徴があります。 ESB30 タイプ(品番 ; 756-1366 756-1366 )は、ラッチ(セルフロック)機構、3.5 mmのフルストローク、2 Nの作動力、及び20.5 mmのボディ全高という特徴があるノンショートDPDTプッシュスイッチです。 ディップはんだ付けに最適な成形端子を用意しています。 ESB33 タイプ(品番 ; 756-1363 756-1363 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたノンショートDPDTプッシュスイッチです。 これには、2.3 mmのフルストローク、3 Nの作動力、13.5 mmのボディ全高、及びウエーブはんだ付けに最適なストレート端子という特徴があります。
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:はんだ●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータタイプ:レベル●長さ:8.9mm●幅:5.7mm●寸法:8.9 x 5.7mm●実装タイプ:スルーホール●コンタクト定格電流:100 mA @ 14 V dc●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1388 アズワン品番 65-7818-78
SB200形30K広角Ra85 Panasonic(パナソニック) 予約販売
電圧(V) AC100~242 消費電力(W) 17.2 光源色 電球色 適合本体 NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体) プラスチック(白色) 色温度(K) 3000 エネルギー消費効率(Lm/W) 102.3 光束(Lm) 1760 LED寿命(時間) 40000 ビーム角度(°) 45 演色指数(Ra) 85 パネル ポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ 広角
SB200形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
電圧(V) AC100~242 消費電力(W) 17.2 光源色 電球色 適合本体 NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体) プラスチック(白色) 色温度(K) 3000 エネルギー消費効率(Lm/W) 102.3 光束(Lm) 1760 LED寿命(時間) 40000 ビーム角度(°) 85 演色指数(Ra) 85 パネル ポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ 拡散
SB150形30K広角Ra85 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
電圧(V) AC100~242 消費電力(W) 13.8 光源色 電球色 適合本体 NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体) プラスチック(白色) 色温度(K) 3000 エネルギー消費効率(Lm/W) 100.7 光束(Lm) 1390 LED寿命(時間) 40000 ビーム角度(°) 45 演色指数(Ra) 85 パネル ポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ 広角
SB100形30K広角Ra85 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
電圧(V) AC100~242 消費電力(W) 9.9 光源色 電球色 適合本体 NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体) プラスチック(白色) 色温度(K) 3000 エネルギー消費効率(Lm/W) 97.9 光束(Lm) 970 LED寿命(時間) 40000 ビーム角度(°) 45 演色指数(Ra) 85 パネル ポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ 広角
SB150形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
電圧(V) AC100~242 消費電力(W) 13.8 光源色 電球色 適合本体 NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体) プラスチック(白色) 色温度(K) 3000 エネルギー消費効率(Lm/W) 100.7 光束(Lm) 1390 LED寿命(時間) 40000 ビーム角度(°) 85 演色指数(Ra) 85 パネル ポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ 拡散
SB100形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
電圧(V) AC100~242 消費電力(W) 9.9 光源色 電球色 適合本体 NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体) プラスチック(白色) 色温度(K) 3000 エネルギー消費効率(Lm/W) 97.9 光束(Lm) 970 LED寿命(時間) 40000 ビーム角度(°) 85 演色指数(Ra) 85 パネル ポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ 拡散
屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
用途 台所・厨房関係等にご使用ください。 材質 鋼板製t1.6mm 仕様 防火ダンパー付 色 アイボリー 溶断温度(℃) 120±5