カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ESTERA(9)
- NOK(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- 神保電器(7)
- コイズミ照明(7)
- トーホー(5)
- 空研(4)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- U-CP(4)
- バンドー化学(3)
- ハリケーン(3)
- KSフィルター(3)
- ハマー(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- ELPA(2)
- ブランドをもっと見る
「sb55」の検索結果

バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・黒・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台3日以内出荷電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】ブラック。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・黒・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台3日以内出荷電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト本体 DLΦ75・軒下・黒・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・黒・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷電圧:100 V。【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・白・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・白・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト本体 DLΦ75・軒下・白・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・白・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ