「sc-1215」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2144。2512型低抵抗抵抗器-1%。パナソニックのERJ1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:3.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7019-82
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2144。2512型低抵抗抵抗器-1%。パナソニックのERJ1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:7.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7061-82
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2144。2512型低抵抗抵抗器-1%。パナソニックのERJ1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:6.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7061-63
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7061-21
1セット(5000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:51mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6988-40
1セット(5000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±150ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6942-42
1セット(5000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ-1%。パナソニックERJ8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。ERJ8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10m→100mと低くなっています。AEC-Q200認定低TCR電流検出小型抵抗値が低いフロー/リフローはんだ付けに最適。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7194-32
1セット(5000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
関連キーワード