LEDスタンド60形電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
スタンドライトPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
2種類のクリスタルガラスを組み合せ、表情を豊かに。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)(セード部)160質量(kg)0.9色布セード:アイボリー、カットガラス:透明高さ(mm)415材質(本体)クローム仕上電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)400調光の可否不可LED交換可能
LEDスタンド60形温白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)4.6光源LED(温白色タイプ)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×216×400色温度(K)3500入力電流(A)0.08(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
スタンドライトPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
複雑なカットが施されたオクタゴン(八角形)クリスタルガラス。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)(セード部)110質量(kg)1.0色カットガラス:透明高さ(mm)360材質(本体)クローム仕上電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプエネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057光色電球色明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)80定格光束(Lm)225調光の可否不可LED交換可能