「sdカード」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「ストレージ容量」から絞り込む
16GB(1)
32GB(1)
64GB(2)
128GB(2)
256GB(2)
512GB(1)
i-PRO機器専用のSDメモリーカード。
SDHC。
容量(GB)32
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
ビデオスピードクラスV10
1個
特価
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
i-PRO機器専用のSDメモリーカード。
SDXC。
i-PRO機器専用のSDメモリーカード。
microSDXC。
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル
明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます
SD/SDHCメモリカードスロットを搭載
miniUSBインタフェースを標準搭載
スイッチも文字も、大きさ、配置自由
電源部トランス絶縁
IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。
パソコンレスでPLCプログラム転送
SDカードデータ読み出し機能
SDロギング機能で”簡単見える化”提案
SDレシピ機能
アラーム履歴のSD保存
3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然
画面デザインの自由度UP!
グラフ機能
狭い場所には縦置き表示
流れ表示機能
マルチファンクションスイッチ
FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e]
メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ)
パスワード管理によるセキュリティ強化
スルー機能で現場作業の効率化
表示言語を簡単切り替え
デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル
明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます
SD/SDHCメモリカードスロットを搭載
miniUSBインタフェースを標準搭載
スイッチも文字も、大きさ、配置自由
電源部トランス絶縁
IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。
パソコンレスでPLCプログラム転送
SDカードデータ読み出し機能
SDロギング機能で”簡単見える化”提案
SDレシピ機能
アラーム履歴のSD保存
3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然
画面デザインの自由度UP!
グラフ機能
狭い場所には縦置き表示
流れ表示機能
マルチファンクションスイッチ
FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e]
メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ)
パスワード管理によるセキュリティ強化
スルー機能で現場作業の効率化
表示言語を簡単切り替え
デバイス書き込み
液晶モニターTFTモノクロ液晶(白/ピンク/赤 バックライト)
質量(g)約240
電源(V)DC24
規格UL/C-UL、CE
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル
明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます
SD/SDHCメモリカードスロットを搭載
miniUSBインタフェースを標準搭載
スイッチも文字も、大きさ、配置自由
電源部トランス絶縁
IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。
パソコンレスでPLCプログラム転送
SDカードデータ読み出し機能
SDロギング機能で”簡単見える化”提案
SDレシピ機能
アラーム履歴のSD保存
3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然
画面デザインの自由度UP!
グラフ機能
狭い場所には縦置き表示
流れ表示機能
マルチファンクションスイッチ
FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e]
メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ)
パスワード管理によるセキュリティ強化
スルー機能で現場作業の効率化
表示言語を簡単切り替え
デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
1台
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル
明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます
SD/SDHCメモリカードスロットを搭載
miniUSBインタフェースを標準搭載
スイッチも文字も、大きさ、配置自由
電源部トランス絶縁
IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。
パソコンレスでPLCプログラム転送
SDカードデータ読み出し機能
SDロギング機能で”簡単見える化”提案
SDレシピ機能
アラーム履歴のSD保存
3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然
画面デザインの自由度UP!
グラフ機能
狭い場所には縦置き表示
流れ表示機能
マルチファンクションスイッチ
FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e]
メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ)
パスワード管理によるセキュリティ強化
スルー機能で現場作業の効率化
表示言語を簡単切り替え
デバイス書き込み
液晶モニターTFTモノクロ液晶(緑/橙/赤 バックライト)
質量(g)約240
電源(V)DC24
規格UL/C-UL、CE
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル
明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます
SD/SDHCメモリカードスロットを搭載
miniUSBインタフェースを標準搭載
スイッチも文字も、大きさ、配置自由
電源部トランス絶縁
IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。
パソコンレスでPLCプログラム転送
SDカードデータ読み出し機能
SDロギング機能で”簡単見える化”提案
SDレシピ機能
アラーム履歴のSD保存
3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然
画面デザインの自由度UP!
グラフ機能
狭い場所には縦置き表示
流れ表示機能
マルチファンクションスイッチ
FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e]
メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ)
パスワード管理によるセキュリティ強化
スルー機能で現場作業の効率化
表示言語を簡単切り替え
デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル
明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます
SD/SDHCメモリカードスロットを搭載
miniUSBインタフェースを標準搭載
スイッチも文字も、大きさ、配置自由
電源部トランス絶縁
IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。
パソコンレスでPLCプログラム転送
SDカードデータ読み出し機能
SDロギング機能で”簡単見える化”提案
SDレシピ機能
アラーム履歴のSD保存
3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然
画面デザインの自由度UP!
グラフ機能
狭い場所には縦置き表示
流れ表示機能
マルチファンクションスイッチ
FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e]
メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ)
パスワード管理によるセキュリティ強化
スルー機能で現場作業の効率化
表示言語を簡単切り替え
デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
1台
¥45,980
税込¥50,578
92日以内出荷
玄関まわりを広範囲に確認できる広角レンズをカメラ玄関子機に搭載。約100万画素のカメラを採用し画質を向上 。約5型ワイド液晶の大画面ではっきりと確認できる。留守時も便利。来訪者をSDカード(別売品)に動画録画できる。増設モニター・カメラ玄関子機増設で室内通話や簡易2世帯対応が可能。
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。
年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。
機能別のボタン・端子配置で優れた操作性。
ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
AC100 V( 50 Hz/60Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.3
使用温度範囲(℃)0~+45
消費電力(W)8
電源AC100・50/60Hz
精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190
仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。
年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。
ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.3
使用温度範囲(℃)0~+45
消費電力(W)7
電源AC100・50/60Hz
精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190
仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
玄関まわりを広範囲に確認できる広角レンズをカメラ玄関子機に搭載。約100万画素のカメラを採用し画質を向上。 。約5型ワイド液晶の大画面ではっきりと確認できる。留守時も便利。来訪者をSDカード(別売品)に動画録画できる。増設モニター・カメラ玄関子機増設で室内通話や簡易2世帯対応が可能。
1台
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。
モニター親機にカメラを搭載。
外出中のスマホとビデオ通話ができる。
離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。
高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。
カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。
音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。
SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
用途防犯、ホームセキュリティに。
広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。
安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。
材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂
色ホワイト
質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166
取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合
消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時)
電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz)
連続使用時間【子機】2
照明【玄関子機】LEDライト(照明用)
使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く)
使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50
充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)
最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力)
定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下
使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下
無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB
最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内)
待ち受け時間(時間)【子機】80
画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
イメージセンサー【玄関子機】約100万画素
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ。電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。電力計測だけでなくパルス信号計測によりガス、水道等トータルで計測。本体ユニット1台で4回路、増設ユニットを接続すると最大16回路が計測可能。LED照明機器など低電流の負荷機器の電力計測にも対応できます。積算電力量のチェック、瞬時電力のチェック、月別・日別・時間別のデータ確認に最適。1台で4回路までの電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。1.細かく計測。計測精度向上により低電流な負荷機器にも対応。2.グループ・演算(加・減算)機能を搭載。3.計測・演算した積算電力量を「パルス出力ユニット」よりパルス出力。4.多系統計測対応:異種系統ユニットを使用することで電灯、動力など異種の電源系統を最大4系統まとめて計測ができます。三相4線ユニットで三相4線式にも対応。5.SDHC/SDメモリーカードによるデータ収集:CSV形式で、データ収集可能。(1ヵ月分のデータ容量は約60MB:グループ設定「有効」時)。6.データ保持用バックアップ電池内蔵:停電補償200時間のバックアップ用2次電池を内蔵し、停電時にもデータ保持。7.パルス信号で効率よく計測:パルス信号入力によるエアー、ガス、水道水、生産数量などの計量ができます(乗率設定が可能です)。8.LAN対応ユニット、電力管理名人 Sに対応:RS-485通信機能により、さまざまなシステムに対応。計測したデータを演算設定することで、設備ごとの電力計測が可能となりました。パルス出力ユニットにより、計測・演算した積算電力量(kWh)を、パルス出力可能になりました。本体ユニットの設定データをバックアップしたSDメモリーカードのファイルの読み込み機能を追加しました。1分ごとのトレンドデータ(詳細ロギング)、1時間ごと、1日ごとのデータがメモリーできます。停電補償の200時間バックアップ電池内蔵により、万一の停電時にもデータ保持が可能です。50A~600Aまで高容量に対応できます。ロギングデータを取り込めば、お手持ちのパソコンでデータ解析が可能です。RS-485通信に接続が可能で、ロギングデータの管理が行えます。SDHC/SDカード運用が可能です。初期動作設定には表示設定ユニットが必要です。
仕様パルス入力 入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)/接点条件:DC10V、10mA以上/オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下/パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上/許容チャタリング3ms以下/毎時32000パルス以下/パルス入力ケーブル長さ延長:100m以下(電線径0.9mm2以上)※「重み」は、0.1~6553.5(0.1単位)の範囲で設定可能。CTケーブル:1/2/5/10/20/30/50m、パルス入力ケーブル:9VA、最大増設ユニット数:合計3ユニット(1台の本体ユニットに対して、増設ユニット・異種系等ユニット・パルス出力ユニットの合計)、電気的仕様:RS-485に準拠、計測要素:瞬時電力/積算電力量/電圧/電流/力率/パルス数、時計精度:約±1分/月差(周囲温度25℃時)
種別本体ユニット
材質ABS
色グレー
質量(g)300 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず
取付方式IECレール、連接取付板、ねじ止め
精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW)精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh)精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT、カンタッチブレーカCT内蔵カンタッチバー専用CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して):積算電力量(kWh)精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)
定格消費電力(W)10
定格入力電圧(V)単相2線、単相3線:100/200、三相3線:110、220
通信方式RS-485 2線式/4線式
定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600、30Aカンタッチブレーカ ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。
相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニット単体または本体ユニットに増設または異種系統ユニットを組合せます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。
許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です)
定格消費電力(VA)20VA(組合せ仕様により消費VAは変わります。本体1+増設3+表示設定ユニットの例)
使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと)
停電補償時間200
ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量、パルス積算量。「日別」1日ごとの積算電力量、パルス積算量。「月別」1月ごとの積算電力量、パルス積算量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流・パルス積算量、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存します。SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。
計測回路数本体ユニットと増設または異種系統・組合せで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。
1台
¥62,980
税込¥69,278
30日以内出荷
業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく
表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上
Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応]
Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化]
PLCの配線確認や動作確認が簡単!
PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能
電池レスデータバックアップ
液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 緑/橙/赤)
仕様SDメモリカードスロット装備
質量(g)約180
規格CE
業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく
表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上
Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応]
Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化]
PLCの配線確認や動作確認が簡単!
PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能
電池レスデータバックアップ
液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 白/ピンク/赤)
仕様SDメモリカードスロット装備
質量(g)約180
規格CE
業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく
表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上
Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応]
Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化]
PLCの配線確認や動作確認が簡単!
PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能
電池レスデータバックアップ
液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 白/ピンク/赤)
仕様SDメモリカードスロット装備
質量(g)約240
電源(V)DC24
規格CE
業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく
表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上
Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応]
Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化]
PLCの配線確認や動作確認が簡単!
PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能
電池レスデータバックアップ
液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 緑/橙/赤)
仕様SDメモリカードスロット装備
質量(g)約240
電源(V)DC24
規格CE
8 種類のチャイム音源を内蔵。
プレイリストを作成可能。
SDメモリーカード内に収録された音源データを自由に組み合わせて再生。
複数台のミュージックプレーヤーをプログラムチャイムユニットまたはプログラムミュージックレコーダーで一括制御。
ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
AC100 V( 50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
DC24 V入力により停電時の緊急放送に対応。
本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.2
使用温度範囲(℃)0~+45
消費電力(W)4
電源AC100・50/60HzまたはDC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190
仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
5.7型のスペースに7型を設置可能
7型、長寿命LEDバックライト、カラーTFT65,536色液晶を搭載
フレームがスリム
SD/SDHCメモリカードスロットを標準搭載
USBインタフェースを標準装備
PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ
PLCの配線確認や動作確認が簡単!
表示器からPLCへプログラム転送
規格UL/C-UL、CE
1セット(10枚)
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
手動または外部制御により、指定した音源を簡単に再生。
8種類の音源を内蔵。ダイレクト操作で再生できます。
別売りのSDメモリーカードに収録した2つの音源ファイルを再生することができます。
ライン入力を1系統備えており、外部から音声を入力し、本機で再生する音声とミキシングすることができます。
質量(kg)2.1
使用温度範囲(℃)0~+45
消費電力(W)3
電源AC100・50/60HzまたはDC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190
仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
3.5型、長寿命LEDバックライト、カラーTFT4,096色液晶を搭載。
SD/SDHCメモリカードスロットを標準搭載
画面データのコピーやバックアップ、リストアが簡単です。
太陽光下でも優れた視認性
屋外での使用にも耐えられる広い使用温度範囲
紫外線に強く周囲の映り込みの少ない前面シート
水しぶきのかかる環境でも使用できる高い防水性
USBインタフェース標準装備
用途EV充電スタンド、洗車機、コインパーク、食品充填機
液晶モニターTFTカラー液晶
仕様SDメモリカードスロット装備
色シルバー
質量(g)約240
電源(V)DC24
規格UL/C-UL、CE
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、。RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出。力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可。能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシ。ステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも。絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意。※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
TOUGHBOOK FZ-G2E オプション(microSDカードスロット)。
適合機種FZ-G2Eシリーズ
対応メディアmicroSDカード
1個
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64GBの場合)夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですぐにご利用いただけます。スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールしてカメラの近くでアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。
用途ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ2スイッチングハブ
コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ3スイッチングハブ
コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ2スイッチングハブ
型番ZEQUO 2600RE
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ3スイッチングハブ
適合機器登録時は一度に登録する台数を制限するため通信距離は約8m~12mになります。
長さ(mm)158.8
幅(mm)251.2
色白
高さ(mm)7.5
機能初期設定、シーン、スケジュール、リモコンなどの各種設定
ディスプレイ10.61型ワイド
OSAndroid OS12[専用アプリインストール済みSDカード挿入済み]
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
アスペクト比5:3
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
10/100/1000BASE-T×28ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、SDカードブート機能搭載。
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
10/100/1000BASE-T×20ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、SDカードブート機能搭載。
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
L2。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 4スロット。SFP+4スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
1台
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T 24ポート。SFP 4スロット。SFP+ 4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、OSPF、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
1台
¥759,800
税込¥835,780
8日以内出荷
L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 4スロット。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
L3。電源冗長対応。ファンレス設計。スタック2台。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能搭載。9月対応予定機能:RIP、STP、MSTP、IGMP/MLD Snooping 11月対応予定機能:802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN 12月対応予定機能:WEB管理機能(日本語)、HTTPS
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ