カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(40)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- MSTコーポレーション(54)
- SHIMANO(シマノ)(35)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(21)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- GIVI(ジビ)(11)
- Vance&Hines(9)
- パトライト(PATLITE)(7)
- brembo(7)
- CATEYE(キャットアイ)(6)
- AFAM(アファム)(6)
- トリニティ(6)
- オーム電機(5)
- 日動工業(5)
- 富士電機(5)
- ASUS(エイスース)(5)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- 瓜生製作(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーン購入法適合(14)
「slr」の検索結果

天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から32日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト。空間に溶け込む小口径デザイン。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。工具不要でランプ交換可能仕様埋込穴Φ75、高気密SB形取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型構成本体のみ、LEDランプ別売埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)110配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)LED交換可能(LEDランプ)エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト。空間に溶け込みながら壁面に美しい光を広げる。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)入力電流(A)(100V時)0.14トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)LED交換不可エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ200 拡散 3000K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷【本体】NDN48808S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3815lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:127.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ200、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ200mm●埋込高:67mm●質量:1.1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ150 広角 3000K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷【本体】NDN48603S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3880lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:129.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:61mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵埋込高(mm)100LED交換不可エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150~200
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1組4日以内出荷質量(kg)1.4電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ150 拡散 3000K
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷【本体】NDN48618S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3725lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:124.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1組4日以内出荷仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵、天井埋込型、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、埋込型、拡散タイプ、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)質量(kg)1電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
リニューアル用 天井埋込型 LED(電球色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 比較
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組4日以内出荷仕様天井埋込型、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)116.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086光束(Lm)2230RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)67調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ150 拡散 3000K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷【本体】NDN48608S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3815lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:127.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:61mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ125 拡散 3000K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷【本体】NDN48518S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3660lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:122lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:87mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
DL550形 Φ200 拡散 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781セット4日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光束(Lm)5195配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)138調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68808S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
リニューアル用 天井埋込型 LED(電球色) ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷仕様天井埋込型、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)3000光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ200 広角 3000K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷【本体】NDN48803S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3880lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:129.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ200、浅型9H・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ200mm●埋込高:67mm●質量:1.1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ150 広角 3000K
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷【本体】NDN48613S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3790lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:126.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
角型DL □150 無線調光WiLIA
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1セット4日以内出荷拡散タイプ用途屋内用電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
DL550形 Φ250 拡散 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781セット4日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)130.5光束(Lm)5220配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)145調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68908S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 広角 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)132.2光束(Lm)5290配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)133調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68603S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ175 拡散 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781セット32日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)130.2光束(Lm)5210配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)135調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68708S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL750形 Φ200 拡散 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781セット32日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)57制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)134.7光束(Lm)7680配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)146調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN88808S【電源ユニット】NNK75002NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL1000形 Φ150 拡散 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781セット32日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)139.7光束(Lm)9785配光角度(°)70演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98608S【電源ユニット】NNK90002NRY9
ダウンライト 350形 Φ175 拡散 3000K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット33日以内出荷【本体】NDN48708S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3825lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:127.5lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:64mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ125 広角 3000K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット33日以内出荷【本体】NDN48513S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3725lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:124.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:87mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
DL750形 Φ150 広角 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット33日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)57制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)134.6光束(Lm)7675配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN88603S【電源ユニット】NNK75002NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL1000形 Φ150 広角 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781セット32日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)139.2光束(Lm)9750配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN98603S【電源ユニット】NNK90002NRY9
DL750形 Φ300 拡散 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781セット32日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)57制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)135光束(Lm)7695配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)173調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN88918S【電源ユニット】NNK75002NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ250 拡散 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781セット32日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)57制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光束(Lm)7735配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN88908S【電源ユニット】NNK75002NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ100 拡散 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781セット33日以内出荷材質【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)57制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)117.5光束(Lm)6700配光角度(°)75演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)155調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN88308S【電源ユニット】NNK75002NRY9
DL550形 Φ125 広角 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781セット33日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)131.2光束(Lm)5250配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)129調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68503S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL350形 Φ100 拡散 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781セット33日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)30制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)128.3光束(Lm)3850配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)117調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN48308S【電源ユニット】NNK35002NRY9
DL750形 Φ100 広角 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781セット33日以内出荷材質【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)57制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)109.2光束(Lm)6225配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)155調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN88303S【電源ユニット】NNK75002NRY9
DL550形 Φ100 拡散 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781セット33日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)130.1光束(Lm)5205配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)142調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68308S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 広角 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781セット33日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:30定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)129.1光束(Lm)5165配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)167調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68613S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 拡散 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781セット33日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光束(Lm)5195配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)133調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68608S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL350形 Φ100 広角 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781セット33日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)30制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)130.5光束(Lm)3915配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)117調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN48303S【電源ユニット】NNK35002NRY9
天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1セット4日以内出荷付属品不燃シート仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)、直下近接限度10cm適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110エコロジー商品省エネ
天井埋込形空気清浄機 換気機能付
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷換気機能(排気)付 風圧式シャッター付 ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応 パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載 3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄 シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です) パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能 HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載 DCモーターの採用により低消費電力化 風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用仕様局所換気専用質量(kg)6.5
天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷付属品不燃シート適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ集光タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷付属品不燃シート適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ集光タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)24デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110エコロジー商品省エネ