DL550形 Φ150 広角 3000K 無線調光

DL550形 Φ150 広角 3000K 無線調光 - Panasonic(パナソニック)
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.1
タイプ
天井面取付専用
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
40
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
角度(°)
光源遮光角:15
定格寿命(時間)
60000時間(光束維持率80%)
光源
LED
ランプ
トランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.2
光束(Lm)
5290
配光角度(°)
50
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
調光率(%)
5~100
取付面位置
天井埋込型
埋込高(mm)
133
調光の可否
配光タイプ
広角タイプ
子品番
【本体】NDN68603S【電源ユニット】NNK55001NRY9
従来光源
コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
内容量
1セット
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85512246XND5568SLRY9
82,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする