カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 制御機器(21)
  • 電動工具(7)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(12)
  • メディアカバーマーケット(3,572)
  • ホンダ(482)
  • Simplism(428)
  • BIGM(丸山製作所)(364)
  • SHIMANO(シマノ)(347)
  • Asmix(アスカ)(223)
  • omron(オムロン)(208)
  • ワルター(172)
  • StarTech.com(164)
  • TRUSCO(159)
  • SMT(南海精工所)(155)
  • MIYOSHI(小西製作所)(145)
  • NISMO(142)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(141)
  • サンドビック(135)
  • DJI(128)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(120)
  • MISM(120)
  • SK11(119)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm」の検索結果

関連キーワード
77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドセットマイクロホン WX-SM405 Panasonic(パナソニック)

    ヘッドセットマイクロホン WX-SM405

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレスマイクロホンWX-ST400(別売品)と接続して使用するヘッドセットマイクロホンです。
    付属品取扱説明書1冊、ヘッドパッド(1個は本体装着)2個、ウィンドスクリーン2個、ヘッドパッドカバー2個適合接続プラグ:Φ2.5mm ミニプラグ質量(kg)約38使用温度範囲(℃)5~35感度-45dBV/Pa(1kHz)(マイク)仕上バンド部:鋼線 黒色塗装、パッド部:ABS 樹脂 黒色マイクロホンマイクユニット:単一指向性エレクトレットコンデンサー周波数特性100Hz~15kHz
  • 14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ Panasonic(パナソニック)

    14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    翌々日出荷
    産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。
    用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に仕様推奨作業:M10(高力ボルト)、M12(普通~高力ボルト)、M14(普通ボルト)長さ(mm)172幅(mm)59質量(kg)1.6高さ(mm)250打撃数(min-1[回/分])0~2900(Fモード)機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)充電時間(分)実用充電:約34、フル充電:約44差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)適合バッテリーEYSB40振動3軸合成値(m/s2)6.9
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    4日以内出荷
    インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。 指の入らないメッシュルーバー付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
    用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設色(ルーバー)9YR8.4/0.5適合場所店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設
  • マスク型イオン美顔器 イオンブースト (ゴールド調) Panasonic(パナソニック)

    マスク型イオン美顔器 イオンブースト (ゴールド調)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    5日以内出荷
    美容クリニックの技術に着目。ヒアルロン酸などの大きい分子の美容成分も角質層まで浸透する「高分子浸透技術」。組み合わせる化粧品に合わせて選べる3つのモードと温感。ウェアラブルだからできる「ながら美容」
    付属品クリップ色ゴールド調質量(g)コントローラー・パッドユニット:140、シリコンマスク:150消費電力(W)6(充電時)電源充電式電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hzコード長さ(m)1.8(ACアダプター)連続使用時間フル充電で3回使用可能(シートマスクモード<10分>の場合)充電時間1.5時間(室温15~35℃)使用電池リチウムイオン電池モードシートマスクモード・デイリーケアモード・クイックケアモード本体寸法(cm)シリコンマスク:幅63×奥行20、コントローラー:高さ13×幅3.3×奥行2.8、パッドユニット:高さ6.5×幅8×奥行2.2(ケーブル長さ:35
  • 配管固定金具 Panasonic(パナソニック)

    配管固定金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。
    用途ポートS/ポート対応適合呼び16用全長(mm)230
  • PLC モーションインテグレータ キーユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC モーションインテグレータ キーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷
  • サイド着脱トレイ(左右セット)750 Panasonic(パナソニック)

    サイド着脱トレイ(左右セット)750

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    5日以内出荷
    洗面化粧台用のサイド着脱トレイ(左右セット・750サイズ用)
  • TOUGHBOOK FZ-G2E オプション(microSDカードスロット) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-G2E オプション(microSDカードスロット)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    欠品中
    TOUGHBOOK FZ-G2E オプション(microSDカードスロット)。
    適合機種FZ-G2Eシリーズ対応メディアmicroSDカード
  • レバーハンドルP1型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルP1型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック)

    eコンボライト ラージタイプ SMARI対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    8日以内出荷
    スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。 いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
    質量(kg)10.6タイプラージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790対応SMARI対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700RoHS指令(10物質対応)対応投函タイプ前入れ前出し最大耐荷重(kg)25
  • eコンボライト ミドルタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック)

    eコンボライト ミドルタイプ SMARI対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    8日以内出荷
    スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。 いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
    質量(kg)8タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590対応SMARI対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500RoHS指令(10物質対応)対応投函タイプ前入れ前出し最大耐荷重(kg)20
  • ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 本体のみ EZ74A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
  • インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 本体のみ EZ76A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • 端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)

    端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 14.4V EZ76A1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 18V EZ74A3

    Panasonic(パナソニック)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13全長(mm)189回転数(min-1[回/分])(18V)高速:70~1800、低速:20~530、(14.4V)高速:70~1450、低速:20~430クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45
  • PLC FP7 出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
  • PLC FP7 入力ユニット(DCタイプ) Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 入力ユニット(DCタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット種類DC入力規格UL/C-UL、CE
  • スポット用据置プレート Panasonic(パナソニック)

    スポット用据置プレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SmartArchi(スマートアーキ)。埋込ボックス(YYY90165)と取付可能です。
    質量(kg)0.32直径(Φmm)150
  • インパクトドライバー 18V EZ76A Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 18V EZ76A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー容量(Ah)5.0
  • ドリルドライバー 14.4V EZ74A Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 14.4V EZ74A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約100穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1600本(14.4V 5.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×246×68(14.4V 5.0Ah)
  • ブラケット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ブラケット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
    用途吹き抜け空間などに幅(mm)240質量(kg)5.3取付壁直付型型屋内外兼用型高さ(mm)132電圧(V)100~242消費電力(W)67構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵出しろ(mm)300調光方式調光不可演色指数(Ra)85配光タイプ拡散配光材質(パネル)硬質ガラス
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    翌々日出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
    用途シェルターや廊下などに幅(mm)240質量(kg)5.3取付壁直付型型屋内外兼用型高さ(mm)132電圧(V)100~242消費電力(W)37構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)保護等級IP23色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)84.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)タイプ:3000、器具:3115光色電球色出しろ(mm)300調光方式調光不可演色指数(Ra)85配光タイプ拡散配光材質(パネル)硬質ガラス
  • フットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    フットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。 簡単に交換できるLEDフラットランプ フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ 汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上 空間になじむコンパクトサイズ。 まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ
    材質前面パネル:アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)0.6取付埋込ボックス取付高さ(mm)112タイプスクエアタイプ電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプ別売ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)13.5枠アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • フットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    フットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。 簡単に交換できるLEDフラットランプ フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ 開口部の輝度を整えるシンプルで潔い斜面 汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上 空間になじむコンパクトサイズ。 まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ
    幅(mm)112質量(kg)0.8取付埋込ボックス取付高さ(mm)112タイプスクエアタイプ電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプ別売ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)26.5枠アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
    質量(kg)3取付地中埋込型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)860演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
  • フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    フットスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
    質量(kg)2.6取付地中埋込型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)560演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
  • ソフトL DL35K Panasonic(パナソニック)

    ソフトL DL35K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
    ダウンライト。SmartArchi (スマートアーキ) 。人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。反射板上部から天井まで輝度が滑らかにつながります。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案するスペシャル商品です。
    取付方式埋込型電圧(V)100~242色温度(K)3500遮光度30度光源寿命40000時間 (光束維持率85%)配光角度(°)75直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散タイプ
  • 壁埋込型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    壁埋込型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
    仕様ランプトランス:ランプ別売(口金GX53-1)、壁埋込型【適合埋込ボックス(別売)】DS37544【適合カバー(別売)】DS4611【オプション(別売)】ハニカムルーバYYY95031【オプション(別売)】色温度変換フィルターYYY95039【オプション(別売)】パターンフィルター付フード こもれび柄YYY95032【オプション(別売)】パターンフィルター付フードなみ柄YYY95033【オプション(別売)】パターンフィルター付フード みずたま柄YYY95034【オプション(別売)】パターンフィルター付フード はもん柄YYY95035【オプション(別売)】スラッシュフードYYY95030、インナーオプション内蔵可材質【前面カバー】アクリル(透明)質量(kg)1電圧100 V材質(本体)【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプ壁直付取付方式ボックス使用でボルト取付保護等級IP23光源LEDフラットランプ、適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • スパイク取付型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    スパイク取付型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
    仕様ランプトランス:ランプ別売(口金GX53-1)、キャブタイプケーブル5m付(電源プラグなし)、二重絶縁構造、スパイク取付型【オプション(別売)】ハニカムルーバYYY95031【オプション(別売)】色温度変換フィルターYYY95039【オプション(別売)】パターンフィルター付フード こもれび柄YYY95032【オプション(別売)】パターンフィルター付フードなみ柄YYY95033【オプション(別売)】パターンフィルター付フード みずたま柄YYY95034【オプション(別売)】パターンフィルター付フード はもん柄YYY95035【オプション(別売)】スラッシュフードYYY95030、インナーオプション内蔵可材質【前面カバー】アクリル(透明)質量(kg)1.5電圧100 V材質(本体)【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプスパイクタイプ保護等級IP23光源LEDフラットランプ、適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷
    (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
    仕様ランプトランス:ランプ別売(口金GX53-1)、天井直付型・壁直付型・据置取付型【適合埋込ボックス(別売)】YYY90130【オプション(別売)】ハニカムルーバYYY95031【オプション(別売)】色温度変換フィルターYYY95039【オプション(別売)】パターンフィルター付フード こもれび柄YYY95032【オプション(別売)】パターンフィルター付フードなみ柄YYY95033【オプション(別売)】パターンフィルター付フード みずたま柄YYY95034【オプション(別売)】パターンフィルター付フード はもん柄YYY95035【オプション(別売)】スラッシュフードYYY95030、インナーオプション内蔵可材質【前面カバー】アクリル(透明)質量(kg)1.2電圧100 V材質(本体)【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプ天井直付・壁直付・据置取付取付方式ボルト取付保護等級IP23光源LEDフラットランプ、適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5色シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)50.6材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED中角タイプ、内蔵光束(Lm)365光色温白色ビーム角度(°)17別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90101 E9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    色シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5色シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型消費電力(W)7.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 天井埋込型  グレアレスユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5色シルバー取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)25材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)157電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • アドバンスSMMコンTV/高シールド Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSMMコンTV/高シールド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    仕様LAN:CAT5E/モジュラージャック:6極2心色セラミックホワイト周波数帯域(MHz)10~3224
  • リニューアルボックス HEMSMCB20A Panasonic(パナソニック)

    リニューアルボックス HEMSMCB20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    コスモパネル コンパクト21シリーズ。東京ガス向けリニューアルボックス
    適合東京ガス向け種別リニューアルボックス色ホワイト(マンセル記号 10Y9/0.5)タイプ露出・半埋込両用入数(個)1
  • SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト Panasonic(パナソニック)

    SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
    幅(mm)170高さ(mm)159材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)12.2角度(°)可動:0~20保護等級IP23光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)43.5パネルアクリル(透明)エコロジー商品省エネ
  • SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用遮光板 Panasonic(パナソニック)

    SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用遮光板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)168質量(kg)0.1高さ(mm)134材質(本体)ZAM鋼板(ブラック)品名導光板スタンド用遮光板入数(個)1出しろ(mm)40
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付天井面取付専用取付方式埋込型光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)85電源ユニット別売