2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)4.6 シルバー 取付天井面取付専用 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)48.5 色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.6 材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED拡散タイプ、内蔵 光束(Lm)4300 光色調色 ビーム角度(°)90 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)82~92 埋込穴(Φmm)450 埋込高(mm)259 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板アルミ(ホワイトつや消し仕上)
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷

質量(kg)1.5 シルバー 取付天井面取付専用 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)21 色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.1 材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED拡散タイプ、内蔵 光束(Lm)1725 光色調色 ビーム角度(°)75 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)82~92 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)138 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板アルミ(ホワイトつや消し仕上)
1台
52,980 税込58,278
31日以内出荷