カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 制御機器(16)
  • 電動工具(6)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMART[洗剤・除去剤](101)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(95)
  • キッコーマンバイオケミファ(3)
  • メディアカバーマーケット(332)
  • ホンダ(155)
  • ENDO(遠藤照明)(101)
  • SMART[自動車用品](98)
  • NEC(64)
  • CIO(57)
  • リヒトラブ(53)
  • Smart Stock(50)
  • SKC(環境測定)(48)
  • TP-LINK(35)
  • Vivotek(35)
  • シュナイダーエレクトリック(33)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(29)
  • PackStyle(パックスタイル)(27)
  • テクロック(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smart」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 本体のみ EZ74A

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
  • ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 18V EZ74A3

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    全長(mm)189穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13バッテリー電圧(V)18クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33
  • ドリルドライバー 14.4V EZ74A Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 14.4V EZ74A

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約100穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1600本(14.4V 5.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×246×68(14.4V 5.0Ah)
  • インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 本体のみ EZ76A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 14.4V EZ76A1

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • インパクトドライバー 18V EZ76A Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 18V EZ76A

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー容量(Ah)5.0
  • PLC FP7 出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
  • スポット用据置プレート Panasonic(パナソニック)

    スポット用据置プレート

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SmartArchi(スマートアーキ)。埋込ボックス(YYY90165)と取付可能です。
    質量(kg)0.32直径(Φmm)150
  • PLC FP7 入力ユニット(DCタイプ) Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 入力ユニット(DCタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット種類DC入力規格UL/C-UL、CE
  • ブラケット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ブラケット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
    用途吹き抜け空間などに幅(mm)240質量(kg)5.3取付壁直付型屋内外兼用型高さ(mm)132電圧(V)100~242消費電力(W)67構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵出しろ(mm)300調光方式調光不可演色指数(Ra)85配光タイプ拡散配光材質(パネル)硬質ガラス
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    92,980税込102,278
    1台
    翌々日出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
    用途シェルターや廊下などに幅(mm)240質量(kg)5.3取付壁直付型屋内外兼用型高さ(mm)132電圧(V)100~242消費電力(W)37構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)保護等級IP23色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)84.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)タイプ:3000、器具:3115光色電球色出しろ(mm)300調光方式調光不可演色指数(Ra)85配光タイプ拡散配光材質(パネル)硬質ガラス
  • ブラケット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ブラケット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
    用途シェルターや廊下などに幅(mm)240質量(kg)5.3取付壁直付型屋内外兼用型高さ(mm)132電圧(V)100~242消費電力(W)37構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)保護等級IP23色温度(K)4000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)87.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)タイプ:3000、器具:3240光色白色出しろ(mm)300調光方式調光不可演色指数(Ra)85配光タイプ拡散配光材質(パネル)硬質ガラス
  • ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
    質量(kg)3取付地中埋込型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)860演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
  • フットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    フットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。 簡単に交換できるLEDフラットランプ フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ 汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上 空間になじむコンパクトサイズ。 まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ
    材質前面パネル:アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)0.6取付埋込ボックス取付高さ(mm)112タイプスクエアタイプ電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプ別売ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)13.5アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • フットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    フットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。 簡単に交換できるLEDフラットランプ フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ 開口部の輝度を整えるシンプルで潔い斜面 汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上 空間になじむコンパクトサイズ。 まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ
    幅(mm)112質量(kg)0.8取付埋込ボックス取付高さ(mm)112タイプスクエアタイプ電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプ別売ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)26.5アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    フットスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
    質量(kg)2.6取付地中埋込型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)560演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)50.6材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED中角タイプ、内蔵光束(Lm)365光色温白色ビーム角度(°)17別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90101 E9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 天井埋込型  グレアレスユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)25材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)157電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 壁埋込型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    壁埋込型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
    仕様ランプトランス:ランプ別売(口金GX53-1)、壁埋込型【適合埋込ボックス(別売)】DS37544【適合カバー(別売)】DS4611【オプション(別売)】ハニカムルーバYYY95031【オプション(別売)】色温度変換フィルターYYY95039【オプション(別売)】パターンフィルター付フード こもれび柄YYY95032【オプション(別売)】パターンフィルター付フードなみ柄YYY95033【オプション(別売)】パターンフィルター付フード みずたま柄YYY95034【オプション(別売)】パターンフィルター付フード はもん柄YYY95035【オプション(別売)】スラッシュフードYYY95030、インナーオプション内蔵可材質【前面カバー】アクリル(透明)質量(kg)1電圧100 V材質(本体)【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプ壁直付取付方式ボックス使用でボルト取付保護等級IP23光源LEDフラットランプ、適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ソフトL DL35K Panasonic(パナソニック)

    ソフトL DL35K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ダウンライト。SmartArchi (スマートアーキ) 。人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。反射板上部から天井まで輝度が滑らかにつながります。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案するスペシャル商品です。
    取付方式埋込型電圧(V)100~242色温度(K)3500遮光度30度光源寿命40000時間 (光束維持率85%)配光角度(°)75直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散タイプ
  • スパイク取付型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    スパイク取付型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
    仕様ランプトランス:ランプ別売(口金GX53-1)、キャブタイプケーブル5m付(電源プラグなし)、二重絶縁構造、スパイク取付型【オプション(別売)】ハニカムルーバYYY95031【オプション(別売)】色温度変換フィルターYYY95039【オプション(別売)】パターンフィルター付フード こもれび柄YYY95032【オプション(別売)】パターンフィルター付フードなみ柄YYY95033【オプション(別売)】パターンフィルター付フード みずたま柄YYY95034【オプション(別売)】パターンフィルター付フード はもん柄YYY95035【オプション(別売)】スラッシュフードYYY95030、インナーオプション内蔵可材質【前面カバー】アクリル(透明)質量(kg)1.5電圧100 V材質(本体)【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプスパイクタイプ保護等級IP23光源LEDフラットランプ、適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト Panasonic(パナソニック)

    SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
    幅(mm)170高さ(mm)159材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)12.2角度(°)可動:0~20保護等級IP23光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)43.5パネルアクリル(透明)エコロジー商品省エネ
  • SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用遮光板 Panasonic(パナソニック)

    SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用遮光板

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)168質量(kg)0.1高さ(mm)134材質(本体)ZAM鋼板(ブラック)品名導光板スタンド用遮光板入数(個)1出しろ(mm)40
  • 天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
    仕様ランプトランス:ランプ別売(口金GX53-1)、天井直付型・壁直付型・据置取付型【適合埋込ボックス(別売)】YYY90130【オプション(別売)】ハニカムルーバYYY95031【オプション(別売)】色温度変換フィルターYYY95039【オプション(別売)】パターンフィルター付フード こもれび柄YYY95032【オプション(別売)】パターンフィルター付フードなみ柄YYY95033【オプション(別売)】パターンフィルター付フード みずたま柄YYY95034【オプション(別売)】パターンフィルター付フード はもん柄YYY95035【オプション(別売)】スラッシュフードYYY95030、インナーオプション内蔵可材質【前面カバー】アクリル(透明)質量(kg)1.2電圧100 V材質(本体)【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプ天井直付・壁直付・据置取付取付方式ボルト取付保護等級IP23光源LEDフラットランプ、適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用埋込ボックス Panasonic(パナソニック)

    SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用埋込ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)□133質量(kg)1.1材質(本体)アルミ(ミディアムグレーメタリック)品名導光板スタンド用埋込ボックス入数(個)1適合器具YYY83152 LE1、YYY83154 LE1埋込高(mm)287
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付天井面取付専用取付方式埋込型光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型消費電力(W)7.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト質量(kg)3.4取付埋込型タイプ天井埋込型、埋込穴Φ450、ビーム角90度・拡散タイプ・光源遮光角30度・一般光色タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)39.4入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)450アルミ(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)262調光の可否配光タイプ拡散LED交換不可調光範囲約1%~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミ(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型  グレアレスユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)25光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED狭角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵ビーム角度(°)42グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED中角タイプ、内蔵ビーム角度(°)17別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、ライトマネージャーFx(別売):NQ28841K、NQ28861K、NQ21526、NQ21516、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS90101 LJ9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    シルバー取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能取付方式埋込型電圧(V)100~242材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • 天井埋込型  グレアレスユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2首振角度(°)25材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)157電源ユニット別売調光範囲(0%)~100%)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • PLC FP7 入出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 入出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    仕様入力:24VDC32点/1コモン出力:負荷電流0.3A0.1A混載3.2A/1コモン32点/コモン接続方式MILコネクタ点数入力32点、出力32点
  • PLC FP7 増設スレーブユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 増設スレーブユニット

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット仕様1スレーブに最大16台までユニットを接続可能規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP7 PHLS スレーブユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 PHLS スレーブユニット

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールーム プログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット形状ネジ式端子台規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP7マルチ入出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7マルチ入出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット仕様入力合計16点・DC入力最大16点・高速カウンタ最大4ch(1ch:4点分)・割り込み入力最大8点出力合計16点・トランジスタ出力最大16点・パルス出力最大4ch(注1)(1ch:2点分)・PWM出力最大4ch(1ch:1点分)・位置決め最大4ch(AFP7MXY32DWDHのみ) ・比較出力最大8点規格UL/C-UL、CE接続方式MILコネクタ点数入力16点、出力16点
  • PLC FP7モーションコントロールユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7モーションコントロールユニット

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE