「spd sl」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1.通話時間が長持ち(容量が現行品より14%アップのmin.800mAh) 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【サンヨー】NTL-14 /【対応機種】KX-PD603D/KX-PD603D/KX-PD703SW/KX-PD551DL/VE-GD51D/VE-GD21DL/VE-GD23DL/KX-PD503UW/VL-WD611/KX-PD703UW/VL-WD612/VE-GD51D/VL-WD613/VL-WD618/KX-FKD502/VL-SWD200K/VE-GD71DL/VE-GD31DL/VL-SWD220K/VL-SVD300KL/VE-GD31DL/KX-PD601DL/VL-SWD505KF/VL-SVD302KL/VL-SWD301KL/KX-PD551D/VL-SWD501KL/VL-SWD303KL/KX-PD603DL/KX-PD601DL/VL-SWD501KS/KX-PD603DL/VL-SWD505KS/KX-PD502UD/KX-PD503UD/VE-GDS01DL/KX-PD703UD/VS-HSP200S/VE-GDS01DL/VE-GDS01DL/KX-PD604SL/VE-GD53D/VE-GD53D/VE-GD51DL/KX-FKD401/VE-GD53DL/KX-FKD403/KX-FKD503/KX-FKD603/VE-GD51DL/KX-PD301DL/KX-PD303DL/VE-GD53DL/VL-SVD301KL/VL-SWD300KL/VL-SVD505KF/VL-SWD302KL/VL-SVD501KL/VL-SVD303KL/VL-SWD700KL/KX-PD701DL/KX-PD301DL/KX-PD502DL/KX-PD303DL/VL-SVD501KS/KX-PD502DL/KX-PD702DL/VL-SVD505KS/VL-WD608/VL-WD609/KX-PD703SL
1台
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
DSシリーズ - ラッチ。この基板実装高感度ミニチュアリレーは、すべて高さ(9.8 mm)と幅(9.9 mm)が共通なので、基板に容易に実装できます。厳しい環境での用途に最適で、高性能な有極磁気回路により高い耐衝撃性と耐振性を達成します。ブレークスルーの高さ: 9.8 mm 厳しい環境での使用に対応 自動はんだ付けシステムや自動洗浄システムと併用可能 金クラッドのツインコンタクトで高い信頼性を確保 感度: 公称動作電力200 mW 有極磁気回路で耐衝撃性及び耐振動性を実現 DIL端子アレイで
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:9.9mm●高さ:9.9mm●寸法:15 x 9.9 x 9.9mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:699-6033
アズワン品番65-8096-46
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード