ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
AQ-J ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 61日以内出荷
1.小型サイズ
底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。
バリスタ内蔵
外来サージ吸収に優れます。
入力逆接続保護機能付
省施工(タブ端子)
専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能)
放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ
DINレール取付可能(別売りオプション)
用途 厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器 寸法(mm) 28×38×30 端子形状 タブ端子 耐電圧 入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間) 保存温度(℃) -30~100(ただし、氷結・結露しないこと) 機能 バリスタ内蔵 出力周波数(Hz) 45~65 絶縁抵抗(MΩ) 入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて) 動作表示 ゼロクロス ターンオン/オフ 耐振動(耐久) 単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向) 耐衝撃(耐久) 単品: 980 m/s2 以上、放熱器一体型: 197m/s2 (上下、左右、前後各方向) 動作時間(ms) 1/2サイクル+1以下 復帰時間(ms) 1/2サイクル+1以下 最小負荷電流(mA) 出力側:50
Let`s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/バッテリー標準) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
用途 無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様 ●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源 AC 100V~240V、50Hz/60Hz 本体質量(g) 939 最大消費電力(W) 65 メモリー容量 16GB 解像度 1920×1280ドット 使用CPU Core i5 スピーカー ステレオ チップセット CPUに内蔵 キーボード あり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く) ポインティングデバイス あり ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフト なし
Panasonic フォトカプラ, 表面実装, AQY277A Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
タイプ 入力電流:DC ピン数(ピン) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御 パッケージ DIP 実装タイプ 表面実装 最大順方向電圧(V) 1.5 最大入力電流(mA) 50 絶縁電圧(kV) 2.5rms
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:600 V 基板実装, AQH1213 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 リレータイプ:ソリッドステートリレー 寸法(mm) 9.78×6.4×3.4 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ AQ-H 接点構成 SPST 最大負荷電流(A) 0.6 スイッチング方式 ゼロクロス RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UL、C-UL、VDE. AQHシリーズ. この小型DIPタイプ基板実装ソリッドステートリレーは、AC負荷制御に最適で、高絶縁耐力を備えています。 主な用途には、家庭用電化製品、産業機器などがあります。. AC負荷制御に最適な小型DIPタイプSSR ゼロクロス(15 Vと50 V)及びランダムという2つのタイプを用意 高絶縁耐力、5000 V ac (入出力間) 動作温度範囲(℃) -30 → +85 出力装置 フォトトライアック 最小電圧制御(V) 1.3 最大負荷電圧(V) 600 電圧制御範囲(V) 1.3→6
Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQY272 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
タイプ 入力電流:DC ピン数(ピン) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御 パッケージ DIP 実装タイプ スルーホール実装 出力デバイス MOSFET 最大入力電流(mA) 50 絶縁電圧(kV) 2.5rms
Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV252 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
タイプ 入力電流:DC ピン数(ピン) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 カナダ / 米国のUL認定. AQV SSR. DIP6ピンタイプ基板実装ソリッドステートリレーは抵抗が低く、コストパフォーマンスに優れています。この基板リレーの主な用途には、高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷の制御などが挙げられます。. 高感度及び低抵抗 AC又はDCスイッチング 低熱EMF、約1 μV 動作温度範囲: -40 → +85℃ 高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷を制御 パッケージ DIP 実装タイプ スルーホール実装 出力デバイス MOSFET 最大入力電流(mA) 50 絶縁電圧(kV) 1.5rms
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.9 A 最大負荷電圧:600 V 基板実装, AQH2223 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、C-UL、VDE. AQHシリーズ. この小型DIPタイプ基板実装ソリッドステートリレーは、AC負荷制御に最適で、高絶縁耐力を備えています。 主な用途には、家庭用電化製品、産業機器などがあります。. AC負荷制御に最適な小型DIPタイプSSR ゼロクロス(15 Vと50 V)及びランダムという2つのタイプを用意 高絶縁耐力、5000 V ac (入出力間) 寸法(mm) 9.78×6.4×3.9 取付方式 基板実装 最大負荷電流(A) 0.9 スイッチング方式 ランダム RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30 → +85 パッケージ DIP8 ターミナルタイプ スルーホール 最大ターンオン時間 0.1ms 出力装置 フォトトライアック 最大電圧制御(V) 1.3 最大負荷電圧(V) 600 電圧制御範囲(V) 1.21→1.3
Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV253 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
タイプ 入力電流:DC ピン数(ピン) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 カナダ / 米国のUL認定. AQV SSR. DIP6ピンタイプ基板実装ソリッドステートリレーは抵抗が低く、コストパフォーマンスに優れています。この基板リレーの主な用途には、高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷の制御などが挙げられます。. 高感度及び低抵抗 AC又はDCスイッチング 低熱EMF、約1 μV 動作温度範囲: -40 → +85℃ 高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷を制御 パッケージ DIP 実装タイプ スルーホール実装 出力デバイス MOSFET 最大入力電流(mA) 50 絶縁電圧(kV) 1.5rms
Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQY274 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
タイプ 入力電流:DC ピン数(ピン) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御 パッケージ DIP 実装タイプ スルーホール実装 出力デバイス MOSFET 最大順方向電圧(V) 1.5 最大入力電流(mA) 50 絶縁電圧(kV) 2.5rms
Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV254 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
タイプ 入力電流:DC ピン数(ピン) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 カナダ / 米国のUL認定. AQV SSR. DIP6ピンタイプ基板実装ソリッドステートリレーは抵抗が低く、コストパフォーマンスに優れています。この基板リレーの主な用途には、高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷の制御などが挙げられます。. 高感度及び低抵抗 AC又はDCスイッチング 低熱EMF、約1 μV 動作温度範囲: -40 → +85℃ 高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷を制御 パッケージ DIP 実装タイプ スルーホール実装 出力デバイス MOSFET 最大入力電流(mA) 50 絶縁電圧(kV) 1.5rms
Panasonicフォトカプラ, 表面実装, MOSFET出力, AQY414EHA Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
タイプ 入力電流:DC ピン数(ピン) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御 パッケージ PDIP 実装タイプ 表面実装 出力デバイス MOSFET 最大入力電流(mA) 50 絶縁電圧(kV) 5rms
コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
SP-CAP表面実装タイプSシリーズパナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリーズ: 4.5 m → 9 m、及びSS、ST、SRシリーズ: 最大15 m
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●リップル電流:8.5Arms アズワン品番 65-7115-56
コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 699,800税込 ¥ 769,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
SP-CAP表面実装タイプSシリーズパナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリーズ: 4.5 m → 9 m、及びSS、ST、SRシリーズ: 最大15 m
仕様 ●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●リップル電流:8.5Arms アズワン品番 65-7140-16
コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
SP-CAP表面実装タイプSシリーズパナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0mm(最低)、1.1mm、1.4mm)低ESR、SXシリーズ:4.5m→9m、及びSS、ST、SRシリーズ:最大15mSXシリーズは最大560μFの大容量使用温度範囲:-55→+105℃定格動作電圧範囲:2Vdc→6.3Vdc静電容量の許容差:±20%DC漏洩電流:2分後にI0.1CV(μA)
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:6mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6% アズワン品番 65-7117-68
フォトトライアックカプラSOP4 Panasonic(パナソニック) ¥ 8,798~税込 ¥ 9,678~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途 OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 端子形状 PCB, SOP 形状 SOP4-pin 規格 UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無し Yes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP6 Panasonic(パナソニック) ¥ 3,798~税込 ¥ 4,178~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途 OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状 DIP6-pin 規格 UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無し No
フォトトライアックカプラDIP6ワイド Panasonic(パナソニック) ¥ 5,198~税込 ¥ 5,718~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途 OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状 DIP6-pin wide terminal type 規格 UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無し Yes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP6ワイド Panasonic(パナソニック) ¥ 4,398~税込 ¥ 4,838~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途 OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状 DIP6-pin wide terminal type 規格 UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無し No
フォトトライアックカプラDIP4 Panasonic(パナソニック) ¥ 6,598~税込 ¥ 7,258~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途 OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状 DIP4-pin 規格 UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無し No
フォトトライアックカプラDIP6ワイド Panasonic(パナソニック) ¥ 4,898~税込 ¥ 5,388~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途 OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状 DIP6-pin wide terminal type 規格 UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無し Yes(max.50V)
フォトトライアックカプラDIP6 Panasonic(パナソニック) ¥ 4,898~税込 ¥ 5,388~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途 OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状 DIP6-pin 規格 UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無し Yes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP4 Panasonic(パナソニック) ¥ 8,798~税込 ¥ 9,678~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途 OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状 DIP4-pin 規格 UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無し Yes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP6 Panasonic(パナソニック) ¥ 4,398~税込 ¥ 4,838~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途 OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状 DIP6-pin 規格 UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無し Yes(max.50V)
フォトトライアックカプラDIP4ワイド Panasonic(パナソニック) ¥ 8,798~税込 ¥ 9,678~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途 OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状 DIP4-pin wide terminal type 規格 UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無し Yes(max.50V)
フォトトライアックカプラSOP4 Panasonic(パナソニック) ¥ 7,498~税込 ¥ 8,248~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途 OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 端子形状 PCB, SOP 形状 SOP4-pin 規格 UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無し Yes(max.50V)
フォトトライアックカプラDIP4 Panasonic(パナソニック) ¥ 7,498~税込 ¥ 8,248~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途 OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状 DIP4-pin 規格 UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無し Yes(max.50V)
フォトトライアックカプラDIP4ワイド Panasonic(パナソニック) ¥ 9,898~税込 ¥ 10,888~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途 OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状 DIP4-pin wide terminal type 規格 UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無し Yes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP4ワイド Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途 OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状 DIP4-pin wide terminal type 規格 UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無し No
フォトトライアックカプラSOP4 Panasonic(パナソニック) ¥ 6,598~税込 ¥ 7,258~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途 OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 端子形状 PCB, SOP 形状 SOP4-pin 規格 UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無し No
KT4H温度調節器 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 42日以内出荷
視認性をさらにアップ
制御性能アップ
通信性能アップ
省スペース化
センサ(入力)を選ばないマルチ入力はKTシリーズをそのまま継承
高精度・高サンプリング周期もKTシリーズ継承
操作性向
保護構造
制御方式 ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御 入力種類 熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 規格 UL/C-UL 、CE 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 48×48×62 センサー マルチ入力
KT4H/B温度調節器 Panasonic(パナソニック) 42日以内出荷
視認性をさらにアップ
制御性能アップ
通信性能アップ
省スペース化
センサ(入力)を選ばないマルチ入力はKTシリーズをそのまま継承
高精度・高サンプリング周期もKTシリーズ継承
操作性向
保護構造
制御方式 ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御 入力種類 熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 規格 UL/C-UL 、CE 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 48×48×62 センサー マルチ入力