カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(165)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • SMC(21)
  • SAMTEC(21)
  • Thermo Fisher Scientific(18)
  • brembo(18)
  • サン電子(PC)(16)
  • 日酸TANAKA(14)
  • サンワサプライ(13)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • SHAD (シャッド)(10)
  • C’ultiva(カルティバ)(10)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(9)
  • オーム電機(8)
  • イスカル(7)
  • D'Addario(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-11」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレーソケット 基板実装 8 ST 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)リレーソケット 基板実装 8 ST 1箱 50個入Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1箱(50個)
7日以内出荷
UL、CSA、VDE、SEVSTシリーズ リレーこの基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照
仕様●電圧:380V ac●併用可能製品:STシリーズ●シリーズ:ST●コンタクト数:8●コード番号:173-8143アズワン品番65-8095-37
Panasonic リレーソケット Panasonic(パナソニック)Panasonic リレーソケットPanasonic(パナソニック)
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照電圧(V)380acコンタクト数8使用STシリーズRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプソケット
Panasonic パワーリレー (AR2013F), DPST, 12V dc, 600 Ω Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー (AR2013F), DPST, 12V dc, 600 ΩPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31寸法(mm)31×14×11高さ(mm)11奥行(mm)14接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)600コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性シール構造アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(DC V)250最大クランピング電圧(V)380/ac
Panasonic パワーリレー (AR2014F), DPST, 24V dc, 2.4 kΩ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー (AR2014F), DPST, 24V dc, 2.4 kΩPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31寸法(mm)31×14×11高さ(mm)11奥行(mm)14接点構成DPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(DC V)250最大クランピング電圧(V)380/ac最大スイッチング電源(AC kVA)3.04コイル抵抗(kΩ)2.4
Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31取付方式基板実装極数2接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)105コイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)380最大スイッチング電圧(DC V)250最大スイッチング電源(AC kVA)3.04コイル電力(mW)240最小動作温度(℃)-40ラッチなし
Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31取付方式基板実装極数2接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)2400コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)380最大スイッチング電圧(DC V)250最大スイッチング電源(DC W)150コイル電力(mW)240最小動作温度(℃)-40ラッチなし
Panasonic パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
取付方式基板実装極数2接点構成DPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
Panasonic パワーリレー 5V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 5V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
インテリアカウンター施工部材 受け桟 Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 受け桟Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
インテリアカウンター 施工補助部材
仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプサテンシルバー色(塗装)関連資料(0.75MB)寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)25×190×38
レバーハンドルA2型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルA2型Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
用途室内用
レバーハンドルA1型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルA1型Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
用途室内用
基板実装耐サージ型 高容量 汎用リレー STシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装耐サージ型 高容量 汎用リレー STシリーズPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷