「st-11」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インテリアカウンター 施工補助部材
仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
色サテンシルバー色(塗装)
関連資料(0.75MB)
寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)25×190×38
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
取付方式基板実装
極数2
接点構成DPST
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照
長さ(mm)31
寸法(mm)31×14×11
高さ(mm)11
奥行(mm)14
接点構成DPST
コイル抵抗(Ω)600
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性シール構造
アプリケーション電力
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(DC V)250
最大クランピング電圧(V)380/ac
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照
長さ(mm)31
寸法(mm)31×14×11
高さ(mm)11
奥行(mm)14
接点構成DPST
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(DC V)250
最大クランピング電圧(V)380/ac
最大スイッチング電源(AC kVA)3.04
コイル抵抗(kΩ)2.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照
長さ(mm)31
取付方式基板実装
極数2
接点構成DPST
コイル抵抗(Ω)2400
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)380
最大スイッチング電圧(DC V)250
最大スイッチング電源(DC W)150
コイル電力(mW)240
最小動作温度(℃)-40
ラッチなし
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPST
コイル電圧(V)5/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照
長さ(mm)31
取付方式基板実装
極数2
接点構成DPST
コイル抵抗(Ω)105
コイル電圧(V)5/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)380
最大スイッチング電圧(DC V)250
最大スイッチング電源(AC kVA)3.04
コイル電力(mW)240
最小動作温度(℃)-40
ラッチなし
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
UL、CSA、VDE、SEV。STシリーズ リレー。この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照
仕様●電圧:380V ac●併用可能製品:STシリーズ●シリーズ:ST●コンタクト数:8●コード番号:173-8143
アズワン品番65-8095-37
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照
電圧(V)380ac
コンタクト数8
使用STシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプソケット
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
関連キーワード