カテゴリ
- 電気材料(118)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 制御機器(7)
- 家電(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- CKD(81)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(17)
- IDEC(和泉電気)(36)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(165)
- SUS(エスユーエス)(558)
- TRUSCO(19)
- アルファ[販促](32)
- イスカル(25)
- イチネンTASCO(238)
- ケージーパルテック(35)
- コガネイ(31)
- サンワサプライ(69)
- タカチ電機工業(32)
- ダイケン(52)
- ノーブランド(20)
- ミドリ安全(55)
- ヤンマー(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
グリーンマーク認定(16)
「t-a5」の検索結果
特価

アドバンスS 埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式B片切
アドバンスS 埋込ほたるスイッチC
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式C3路
アドバンスS埋込パイロットスイッチB
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)定格電圧(V)300回路方式片切
アドバンスパイロット・ほたるSWB4A
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.5~4A回路方式B片切
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281箱(10個)当日出荷アドバンスシリーズ仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC15回路方式B片切
アドバンスS埋込電子スイッチ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷仕様子器・ほたる機能付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
アドバンスパイロット・ほたるSWB0.5
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC0.5A適合電流(A)負荷電流/0.1~0.5A回路方式B片切
アドバンスS埋込電子浴室換気SW
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1以下(待機時)
アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器3路配線対応形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。タイプON/OFFタイプ消費電力(W)0.1以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.4定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
アドバンスS埋込電動シャッタ用押釦SWS
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷微少電流タイプの電動シャッタ、ブラインドなどの制御に。仕様金属枠色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24接点3a回路方式片切常開形定格電流(mA)50適合プレートスイッチプレート・1連用
アドバンスパイロット・ほたるSWC4A
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.05~4A回路方式C3路
アドバンスシリーズ あけたらタイマ 親器遅れ消灯 留守番タイマ機能付
Panasonic(パナソニック)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から4日以内出荷普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。タイプON/OFFタイプ消費電力(W)1以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)4定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
アドバンス埋込熱線センサ付自動SW用
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。仕様操作ユニット色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)250定格電流(A)15適合プレートスイッチプレート
アドバンスS埋込パイロットスイッチC
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)定格電圧(V)300回路方式3路
パルス発生器付停電補償付き
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷消費電流が12mAの子時計の場合5台まで駆動できます。 モニター子時計を使用すれば、屋外の子時計が見えない場所からでも時刻合わせが可能です。(ただし、モニター子時計を使用する場合の子時計駆動台数4台まで) ニッケル水素電池により、停電時も30時間子時計駆動が可能です。付属品電源コード(プラグ付・2m)仕様(子時計接続可能個数)子時計の消費電流×子時計個数≦60mA、(早送り)DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒適合機種パナソニック製子時計と組合わせて使用する商品質量(kg)約1.5色アイボリー使用温度範囲(℃)-10~+50構造屋内用材質(ケース)ABS樹脂出力容量60mA出力信号(子時計)DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号停電補償時間30時間以上(ニッケル水素電池 DC24V 170mAh)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
アドバンスLED埋込逆位相調光スイッチC
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷照明の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60容量(VA)320
アドバンスとったらリモコン
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷専用子器(WTA5652、WAT5654)を使えば、2、3箇所での操作が可能です。 LED照明との負荷適合性が向上。LED照明器具の入力電流値で接続台数が算出できます。定格電圧(V)(受信機)AC100定格周波数(Hz)50/60チャンネル数3(A・B・C)使用電池[発信器]リチウム電池(CR2025)(市販)照度(Lx)5000以下使用周囲温度(℃)0~35電池寿命約2年(2回操作/日)電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)
アドバンスとったらリモコン発信器
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様調光用・3CH形チャンネル数3(A・B・C)使用周囲温度(℃)0~35電池寿命約2年(2回操作/日)電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチE(4路)
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281箱(5個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15回路方式E4路
パルス発生器 停電補償付 ポール内蔵
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷小規模建物におすすめ。簡易な親時計として子時計を駆動します仕様子時計接続可能個数:子時計の消費電流×子時計個数<=60mA、早送り:DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒質量(kg)約1.5色アイボリー使用温度範囲-10℃~+50℃構造ポール内蔵型出力容量60mA出力信号子時計:DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号入力電源AC100V 50/60Hz蓄電池タイプ停電補償用:ニッケル水素電池 DC24V 170mAh停電補償時間30時間以上ケースABS樹脂
アドバンスシリーズ 埋込 電子換気扇/照明スイッチ ほたるスイッチB・一時動作遅れ停止スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷色マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1箱(5個)翌々日出荷から4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100回路方式B片切
アドバンスLED埋込逆位相調光SWC
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷照明の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60容量(VA)320
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15回路方式C3路
アドバンスシリーズ 埋込電動シャッタ用押釦スイッチセット
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷仕様金属枠色マットグレー使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24接点3a回路方式片切常開形定格電流(mA)50適合プレートスイッチプレート・1連用
アドバンスシリーズ LED 埋込 逆位相調光スイッチC適合 LED3.2A・ロータリ式
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込電動シャッター用押釦(3a接点)
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込 電子トイレ換気スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷アドバンスシリーズ 埋込 電子 トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(マットホワイト)材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:ポリカーボネートPC/ABS樹脂(ホワイト)色マットホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTA7101WKアドバンスシリーズスイッチプレート(1連用)(マットホワイト)等
アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチC
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷アドバンスシリーズ用途調光スイッチC仕様LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)種別ネームなしスイッチロータリー式定格適合LED専用 AC100V 320VA機能下限照度設定機能付適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
アドバンスシリーズ 埋込パイロットスイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)定格電圧(V)300回路方式B片切
アドバンス埋込換気扇スイッチセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から4日以内出荷照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。用途居室仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし色マットホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A