カテゴリ

  • 梱包用品(18)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「opp t-a5」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • OPP袋 テープ付き モノタロウ

    OPP袋 テープ付き

    モノタロウ(209件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
    用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに色透明入数(枚)100テープ部分(mm)40
  • OPP袋 ピュアパック T(テープ付き) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)

    SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き)

    HEIKO(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋 テープ無し モノタロウ

    OPP袋 テープ無し

    モノタロウ(203件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
    用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに色透明入数(枚)100
  • オーピーパックテープ付 福助工業

    オーピーパックテープ付

    福助工業(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • OPP袋(シールなし) スマートバリュー

    OPP袋(シールなし)

    スマートバリュー(9件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    シールなしのOPP袋。挿入口に段差を設けているため、作業の効率化を図れます。
    仕様フタシールなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
  • OPP袋(シール付) スマートバリュー

    OPP袋(シール付)

    スマートバリュー(14件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!
    仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ)

    HEIKO(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズボディタイプはテープがベロ側ではなく、袋本体側に付いており、開封して中の物を取り出す際に糊が付着するトラブルを防ぎます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
    テープ部分(mm)40
  • OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

    SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工

    OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色

    今村紙工
    ¥129~税込¥142~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
    用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.025色透明フタなしテープなし
  • アルカリボタン電池 モノタロウ

    アルカリボタン電池

    モノタロウ(338件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個ほか
    当日出荷
    低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
    用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
  • OPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き)

    SWAN(シモジマ)
    ¥639税込¥703
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)

    HEIKO(13件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用OPP袋 T(テープ付き) SWAN(シモジマ)

    業務用OPP袋 T(テープ付き)

    SWAN(シモジマ)(10件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1包(1000枚)ほか
    当日出荷
    業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
    色透明種類平袋(テープ付)入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープなし両面透明封筒 OPP ジャストコーポレーション

    テープなし両面透明封筒 OPP

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を入れるのに最適
    材質OPP寸法(mm)口ずらし:3
  • テープ付きOPP袋 モリヤマ化成

    テープ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    ¥859税込¥945
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋(テープ付)テープあり
  • 業務用OPP袋 S(テープなし) SWAN(シモジマ)

    業務用OPP袋 S(テープなし)

    SWAN(シモジマ)(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1パック(1000枚)
    当日出荷
    業務用でお買い得パックのOPP袋です。封緘テープはついておりません。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
    色透明種類平袋入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付き両面透明封筒 OPP ジャストコーポレーション

    テープ付き両面透明封筒 OPP

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適
    材質OPP
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
  • Thunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター GOPPA

    Thunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター

    GOPPA
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    欠品中
    Thunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター
    付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム質量(g)118規格対応LANケーブル:カテゴリ6A以上(10GBSE-T使用時)、カテゴリ6以上(5GBSE-T使用時)、カテゴリ5e以上(2.5GBSE-T/1000BSE-T/100BSE-TX使用時)ポート数1対応OSWindows11/10(64bitのみ)、MacOS12/13/14/15以降対応機種Thunderbolt(TM) 3/4/5ポートおよびUSB4(R)を搭載したWindows、Macパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×41×26電源(DC-V)5(900mA、USBバスパワー供給)伝送速度(Mbps)【理論値】1000/100インターフェイスLAN:RJ-45×1、USB:USB-Cコネクタオス×1/Thunderbolt(TM) 3/4/5および20Gbps(USB4)ジャンボフレーム最大16348bytes(初期値無効)※ジャンボフレームはWindowsでのみ利用可能伝送速度(Gbps)【理論値】10/5/2.5変換タイプTypeC-LANLAN有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)※IEEE802.3i(10BASE-T)には対応しておりません。
  • マイクロスイッチ ショートローラーレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ショートローラーレバー タブ

    ハネウェル
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati
    仕様●アクチュエータタイプ:ショートローラーレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:250V ac●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-751アズワン品番65-7834-98