カテゴリ
- 自動車純正部品(1,839)
- バイク純正部品(866)
- 制御機器(713)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(594)
- 作業工具(236)
- 空調・照明・電設資材(210)
- 電気材料(164)
- 科学研究・開発用品(129)
- 切削工具(106)
- 作業服(96)
- 自動車補修部品(83)
- パソコン/周辺機器(82)
- 医療(61)
- 店舗什器・備品(54)
- バイク部品(52)
- 測定用品(47)
- 油圧機器・油圧ホース(45)
- 配管・水廻り設備部材(44)
- 物流用品(41)
- 防災用品(39)
- 家電(38)
- メカニカル部品(37)
- 厨房用品(36)
- オフィス家具(32)
- 研磨材(31)
- 事務用品(30)
- 建築金物(27)
- 保管用品(25)
- 建材・エクステリア(22)
- 食品・飲料(20)
- トラック純正部品(19)
- 卓上消耗品(18)
- 溶接用品(18)
- 空圧工具(16)
- 機構部品(15)
- 安全用品(15)
- カー用品(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 救急・衛生(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 介護用品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 安全標識(11)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 清掃用品(8)
- 農業機械(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- バッテリー・電装(6)
- 学童・教育用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 防犯用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 電動工具(5)
- 梱包用品(4)
- 農具(4)
- 農業・園芸資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 手袋(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- テープ(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- CKD(40)
- Kawasaki(35)
- KEMET(59)
- MAZDA(マツダ)(49)
- NEG(日電理化硝子)(39)
- Panasonic(パナソニック)(227)
- RS PRO(35)
- SMC(237)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- YAGEO(79)
- YAMAHA(ヤマハ)(430)
- イチネンTASCO(454)
- コガネイ(302)
- サンドビック(66)
- スズキ(202)
- スバル(109)
- ニッサン(1,663)
- ホンダ(213)
- ミドリ安全(148)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ta5」の検索結果

マスタシリンダアセンブリ 5CG2583TA5
YAMAHA(ヤマハ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷主な適合純正品番5CG-2583T-02主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
TA5寸 平筋丼椀
福井クラフト¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):125mm●重量:344g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4620-63
Switchcraft XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5MX 銀めっき
SWITCHCRAFT¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷極数 = 5。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 銅合金。結線方法 = はんだ。定格電流 = 4A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5FLX 銀めっき
SWITCHCRAFT¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。色 = 黒。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛ダイキャスト。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = 85℃。AAAシリーズ'Q-G'ツイストケーブルコネクタ. Switchcraft社のプレミアムクラスのXLRコネクタです。ユーザーにシンプルなツイストオンソリューションを提供します。AAAシリーズは、幅広いオーディオ、通信、及び医療用途に適しています。. 黒いプラスチック又は金属製バックシェル付き 組み立て部品は2個だけ 使いやすいツイストオンハンドルにより、組み立て時間を短縮 堅牢なストレインリリーフは幅広いケーブル径に対応 銅合金、銀めっき変色防止ピンRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5FX 銀めっき
SWITCHCRAFT¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。結線方法 = はんだ。定格電流 = 4A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
空気抜弁 TA-5
ヨシタケ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から56日以内出荷急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。 弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。材質遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り)質量(kg)3.18材質(本体)青銅種類空気抜弁寸法H(mm)153最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc作動圧力範囲(MPa)急速排気弁:0.01以下材質(ボンネット)青銅適合流体冷温水、油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅適合圧力(MPa)0.01~1.0材質(フロート)SUS
覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ raytrek R5-TA5 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,298税込¥4,7281枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ドスパラ raytrek R5-TA5取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
テープ付きOPP袋
モリヤマ化成¥859税込¥9451パック当日出荷から8日以内出荷小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋(テープ付)テープあり
マグネット式 プライバシー フィルター ドスパラ raytrek R5-TA5 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種ドスパラ raytrek R5-TA5入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ raytrek R5-TA5 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,298税込¥5,8281枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ドスパラ raytrek R5-TA5取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
純正インクカートリッジ EPSON ケンダマ
EPSON(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷インクジェットプリンター用純正インク適合機種EW-M752T種別純正適合メーカーEPSON
熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
アドバンスS 埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式B片切
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
ステンレスチューブカッター
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アドバンスS 埋込ほたるスイッチC
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式C3路
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き)
HEIKO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂被覆温度計
ケニス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。長さ(mm)3001目盛1℃
アクセサリ 50Ωターミネーション
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷BNC(M)-BNC(J)50ΩタームネーションRoHS指令(10物質対応)対応
プリンター薬袋 500枚入 YTシリーズ
今村紙工¥1,898税込¥2,0881箱(500枚)当日出荷から翌々日出荷インクジェット・レーザープリンターで印字できます。上部封入口は開きやすいように5mmの段差加工をしています。材質紙
レバー式チューブベンダ
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。曲げ角度最大180°
...