天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra93。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)62.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1940
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)95.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:2975
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)105.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3280
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。壁面演出に最適な配光。さらにコンパクトになって景観にフィット。演出に最適なワンコアを採用。使いやすい取付方向自在設計。器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。安全性を高めた設計を実現。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70%
質量(kg)3.7
取付天井面・壁面・据置用
タイプ防雨型
電圧(V)100~242対応
消費電力(W)31
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
全光束(Lm)2180
保護等級IP23
色温度(K)5000
LED色昼白色(彩光色)
エネルギー消費効率(Lm/W)70.3
光源寿命40000時間
配光角度(°)54(狭角タイプ)
明るさマルチハロゲン灯100形、CDM-T70形相当
耐風速(m/s)60
演色指数(Ra)85
パネル強化ガラス
1個
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(白色)
色温度4000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)99.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3095
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・10/100/1000Mbps×8ポート。・オリジナルのループ検知・遮断機能・ヒストリー機能でトラブルを回避、高信頼ネットワークを構築。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むように本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計しました。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装、美観を損ねません
付属品マグネット
質量(g)580
ポート数8
消費電力(W)(最小/最大 )3.4/5.1
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー
インターフェース(10/100/1000BASE-T)8、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×240×85
発熱量(kcal/h)4.4
設置方法什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~40
保管温度範囲(℃)-20~70
ファン無し
マグネットあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)16Gbps
バッファ仕様(スイッチング)512K
省エネ基準達成率(%)147
ポート(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:8ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)11.9
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
関連キーワード