40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10/100/1000BASE-T 12ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

10/100BASE-T×10ポート。SFP2ポート。8ポート給電。最大給電電力124W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。
ポート数8
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

アップリンク10Giga対応。オールギガ16ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

10/100/1000BASE-T×10ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。8ポート給電。最大給電電力62W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

アップリンク10Giga対応。オールギガ24ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
1台
349,800 税込384,780
翌日出荷

ファンレス設計。10/100BASE-T×6ポート。SFP2ポート。4ポート給電。最大給電電力62W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

ファンレス設計。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、ループ検知・遮断機能、MSTP、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、WEB管理機能(日本語)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

L3。電源冗長対応。ファンレス設計。スタック2台。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能搭載。9月対応予定機能:RIP、STP、MSTP、IGMP/MLD Snooping 11月対応予定機能:802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN 12月対応予定機能:WEB管理機能(日本語)、HTTPS
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷


L2。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 4スロット。SFP+4スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
1台
389,800 税込428,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)50V型4KUHD液晶ディスプレイ
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
規格4K/UHD 表面処理アンチグレア コントラスト比4000:1(ダイナミック50000:1) 解像度3840×2160 入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応) 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ50型
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。 切り粉が飛び散りにくいカバー付。 2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)
用途木工切断、金工切断
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)43V型4KUHD液晶ディスプレイ
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
モニターサイズ43 色(本体)ブラック 規格4K/UHD 表面処理アンチグレア コントラスト比1200:1(ダイナミック50000:1) 解像度3840×2160 入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応) アスペクト比16:9
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

仕様●オンモード消費電力(光源電力):205W[ノーマル]・155W[ECO]・150W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大785BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±35°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き、水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015) 付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個 幅(mm)349(脚最小時) 質量(kg)約4.2 サイズ0.64型(アスペクト比16:10) 高さ(mm)105(脚最小時) 奥行(mm)309(脚最小時) 表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式 レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm 電源コード(m)長さ:2 騒音値(dB)35[ノーマル/ECO]/24[静音] 使用電源(V)AC100、50/60Hz 最大消費電力(W)230 コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時) 解像度WXGA(1280×800ドット) 主な用途ビジネス用 光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、 設置方式天井引掛、置き型 接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)] 対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHz スピーカー10W(モノラル) 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)20~80(非結露) レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014) 画素数1024000画素(1280×800ドット) デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張] アスペクト比16:10 リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

Dante対応。10/100/1000BASE-Tポート、SFPポートを搭載。動作環境温度0~50℃。給電機能に対応。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015) 付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個 幅(mm)349(脚最小時) 質量(kg)約4.2 サイズ0.64型(アスペクト比16:10) 高さ(mm)105(脚最小時) 奥行(mm)309(脚最小時) 表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式 レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm 電源コード(m)長さ:2 騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音] 使用電源(V)AC100、50/60Hz 最大消費電力(W)240 コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時) 解像度WUXGA(1920×1200ドット) 光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、 接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)] 対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHz スピーカー10W(モノラル) 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)20~80(非結露) レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014) 画素数2304000画素(1920×1200ドット) デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張] リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)充電パワーカッター 18V 5.0Ah
RoHS
切れ味豪快!18Vパワー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。 さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。 材料に合わせて選べる6種類の専用刃。 サポート機能が充実。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 回転数(回/分)4500 ノコ刃外径(Φmm)135 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 能力(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)343×228×160(電池パック装着時の数値) 本体質量(kg)2.55(電池パック装着時) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm) 回転トルク(N・m[kgf・cm])6.7[68]
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CF-33 (i5/16G/512G/W11P64/12.0)
エコ商品、RoHS
2160×1440ドット/無線LAN:Wi-FWi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 (タブレット部およびキーボード部)/本体重量:2810]g
仕様●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:-10℃~50℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:シリアルコネクター(RS-232C D-sub 9ピン)、LANコネクター、ヘッドセット端子●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードスロット(SDXC/UHS-I高速転送対応)●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe●エネルギー消費効率:12区分 27.0[kWh/年] 省エネ基準達成率80%●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード、電池パックは適合品●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●プロセッサーテクノロジー:第13世代●対応SIMサイズ:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他スペック:120cm落下試験(非動作時26方向)、振動試験:MIL-STD-810G準拠●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:本体●タッチパネル:搭載 静電容量式マルチタッチ●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3 Class1●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●国際エネルギースター:登録 付属品ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書、ペン用ケーブル、デジタイザーペン、専用布 等 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 本体質量(g)2810 最大消費電力(W)110 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×288.4×46.1 解像度2160×1440ドット 防塵・防滴IP65準拠 スピーカーステレオ チップセットCPUに内蔵 キーボードあり OADG準拠キーボード(88キー) ポインティングデバイスあり 静電容量式マルチタッチパネル Webカメラあり 顔認証対応IRフロントカメラ200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 有線LAN1000BASE-T /100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANWi-Fi 6 AX211、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠 オフィスソフトなし
1台
529,800 税込582,780
8日以内出荷

10/100/1000BASE-T×10ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。8ポート給電。最大給電電力124W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-MLi8TPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:8。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します
付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)2400 ポート数8 消費電力(W)(最小/最大 )12.1/154 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T)10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260 発熱量(kcal/h)132.1 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~60 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%)251 ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)124.0
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

落ち着いたダークブラウンが上質な空間を演出 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーマイクロファイバーマイヤー 質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.6 ブラウン タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)490 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方マイヤー編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約9.0/中:約6.2
1セット
23,900 税込26,290
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-MLi4TPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・日本語WEB管理機能対応(ファームウェアVer3.0.0.00)・時刻同期機能 PTP(Precision Time Protocol)対応(ファームウェアVer3.0.0.04)
付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)2300 ポート数4 消費電力(W)(最小/最大 )10.7/85.7 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T)6、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260 発熱量(kcal/h)73.5 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~60 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%)205 ポート(PoE給電)4、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)2 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)62.0
1台
92,980 税込102,278
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-ML48TCPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×50ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:48。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×48ポート/装置最大370W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで・接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)6400 ポート数48 消費電力(W)(最小/最大 )34.6/488 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T )50、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×387 発熱量(kcal/h)418.5 設置方法19インチラック、AVラック 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)100Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%)260 ポート(PoE給電)48、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:50ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)50.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)74.4 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)370.0
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷

10/100/1000BASE-T×6ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。4ポート給電。最大給電電力62W。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
1台
88,980 税込97,878
8日以内出荷

ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

10/100/1000BASE-T 50ポート。SFP2ポート。48ポート給電。480W給電。電源冗長対応。ファン交換可能。LLDP-MED、RSPAN、VLAN、リングプロトコル、SNMP、ループ検知遮断機能搭載、省電力モード、RSTP、ループヒストリー機能搭載。PoE Plus対応。
1台
469,800 税込516,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-ML16TCPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×20ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:16。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大124W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3000 ポート数16 消費電力(W)(最小/最大 )13.3/158 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T )20、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 発熱量(kcal/h)135.5 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)40Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%)303 ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:20ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)20.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)29.7 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)124.0
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-AS24TPoE+
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×28ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:24。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大370W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3800 ポート数24 消費電力(W)(最小/最大 )13.8/209 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T)26、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257 発熱量(kcal/h)179.7 設置方法19インチラック、AVラック 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)52Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)512K 省エネ基準達成率(%)155 ポート(PoE給電)24、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:26ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)26.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)38.6 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)168.0
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FA-ML24TCPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×24ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:24。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用)、電源コード、ゴム足、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3900 ポート数24 消費電力(W)(最小/最大 )14.7/233 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257 発熱量(kcal/h)199.8 設置方法19インチラック、AVラック、壁面 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12.8Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%)172 ポート(PoE給電)24、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:24ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)6.4 エネルギー消費効率(W/Gbps)3 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)9.5 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FA-ML12TPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×12ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:12。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで 接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)2950 ポート数12 消費電力(W)(最小/最大 )13.6/230 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 発熱量(kcal/h)197.3 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)10.4Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%)176 ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:12ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)5.2 エネルギー消費効率(W/Gbps)3.1 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)7.7 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FA-ML16TCPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・静音ファンコントロール機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3000 ポート数16 消費電力(W)(最小/最大 )13.7/230 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 発熱量(kcal/h)197.3 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%)171 ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)5.6 エネルギー消費効率(W/Gbps)3 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.3 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-MLTHPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり マグネットあり 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)2MB 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CDステレオシステム
●実用最大出力合計20W。コンパクトながら豊かな高音質を再現しCDやスマートフォンなどの音楽を快く楽しめます。●使いやすいシンプルな操作を実現。CD再生、Bluetoothによるスマートフォンなどの再生、USBメモリー再生が可能、ラジオも聴けます。●シンプルで気品あるコンパクトデザイン。お部屋のインテリアにもなじみ書棚や机の上などの狭いスペースにもすっきり配置できます。
仕様【フルレンジスピーカーシステム】使用スピーカー:フルレンジ10cmコーン型、インピーダンス:6Ω、再生周波数帯域:61Hz~17kHz(-16db)、95Hz~15kHz(-10db)、出力音圧レベル:83db/W(1m) 付属品リモコン、リモコン用乾電池(単3×1)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、電源コード 質量(kg)(合計)約3.7 シルバー 消費電力(W)14(待機消費電力約0.2) 電源AC100V50/60Hz 最大出力(W)(実用)20(10+10) 外寸(mm)本体:184×123×231、スピーカー:139×224×136 接続端子USB2.0フルスピード 対応フォーマットMP3(USB) ・サンプリング周波数:32/44.1/48kHz・量子化ビット数:16bits・チャンネル数:2ch・ビットレート:8-320kbps・CD:CD-DA、MP3 BluetoothVer.4.2class2、対応プロファイル:A2DA(受信:SCMS-T対応)/AVRCP、通信方式:2.4GHz Band FH-SS、見通し距離:約10m チューナー数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1629kHz
1組
23,980 税込26,378
欠品中

ジグソー Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)ジグソー
RoHS
パワフル切断、18Vジグゾー新登場 建築現場で、作業場で切断をサポート。 野丁場での盤開口作業に。コードレスだから取り回しがラク。 周囲を汚さず、片付けもラク。市販の集塵機に接続OK。 斜め切りも自在。直線切りが簡単。
ストローク数(回/分)0~2500 ストローク幅(mm)25 質量(kg)3.35(EZ9L54装着時) 能力【目安・フル充電で】[木工切断(オービタル3の時]コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼:約30mパーチクルボード(t20mm)2枚貼:約20m[金工切断(オービタルなしの時)]冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約10m 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)288×218×80 機構オービタル4段(なし・1~3) 角度調整範囲左右最大45° バッテリー電圧(V)18 取付可能厚(mm)0.8~1.6 最大切断能力(mm)木工用刃:(木材)65金工用刃:(軟鋼板)6・(ステンレス)1未満アルミ・新建材用刃:(アルミ)10 振動3軸合成値(m/s2)4
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)GA-MLV8TPoE+
設定不要で運用開始可能、GigEカメラに最適化。10kVまでの強力な雷サージ耐性を持ち、雷による災害時にも安定稼働に貢献します。高精度な時刻同期機能であるPTPに対応
仕様スイッチング容量:20Gbps、パケット転送能力:14.8Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:2MB 付属品電源コード、ゴム足 質量(g)2400 消費電力(W)最小/最大:11.7/152 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース10/100/1000BASE-T:10、PoE給電ポート:8、SFP拡張ポート:2(10/100/1000Tポートと排他利用)、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260 動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)130.6 設置方法19インチラック:○(オプション:PN71051/PN71052)、AVラック:○(オプション:7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K)、壁面:○(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)55V型4KUHD液晶ディスプレイ
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
モニターサイズ55型 色(本体)ブラック 規格4K/UHD 表面処理アンチグレア コントラスト比1200:1(ダイナミック50000:1) 解像度3840×2160 入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応) アスペクト比16:9
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)XG-MLV8TPoE+
設定不要で運用開始可能、GigEカメラに最適化。10kVまでの強力な雷サージ耐性を持ち、雷による災害時にも安定稼働に貢献します
仕様スイッチング容量:96Gbps、パケット転送能力:71.4Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:1.5M 付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ 質量(g)3100 消費電力(W)最小/最大:17.2/171 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ インターフェース10/100/1000BASE-T:8、100/1000/10GBASE-T:2、PoE給電ポート:8、SFP+拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×250 動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)147 設置方法19インチラック:○(製品同梱):、AVラック:○(オプション:7104J-G,7104J-K)、壁面:○(オプション:PN71053) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-EMi オールギガL2スイッチ
60℃/ファンレス/認証に対応したEMシリーズ。日本語WEB管理機能も備えています。
付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ 接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ 動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)GA-EM
レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃。EMシリーズ。日本語WEB管理機能に対応
接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ 動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
78,980 税込86,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)