カテゴリ

  • 電気材料(56)
  • 制御機器(19)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 溶接用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 空調・電設資材(5)
  • 家電(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(11)
  • ホンダ(4,332)
  • TKG(3,870)
  • TRUSCO(558)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](514)
  • MAZDA(マツダ)(398)
  • BIGM(丸山製作所)(342)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(280)
  • 三菱ふそう(275)
  • KALBAS(222)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(190)
  • エレコム(189)
  • ハリケーン(187)
  • KTM(184)
  • 京セラ(162)
  • ニッサン(162)
  • イトーキ(159)
  • SMC(134)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(114)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリイオン整水器 交換用カートリッジ TKシリーズ Panasonic(パナソニック)アルカリイオン整水器 交換用カートリッジ TKシリーズPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ミネラルボトル TK-CS4001 ホワイト [1個] Panasonic(パナソニック)ミネラルボトル TK-CS4001 ホワイト [1個]Panasonic(パナソニック)
2,788税込3,067
1個
5日以内出荷
浄水器 交換用カートリッジ Panasonic(パナソニック)浄水器 交換用カートリッジPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月RoHS指令(10物質対応)対応
蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約310(満水時:約450)対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11RoHS指令(10物質対応)対応
交換用カートリッジ Panasonic(パナソニック)交換用カートリッジPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約350(満水時:約490)対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 220μF 10V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 10V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(2個)
7日以内出荷
TKシリーズパナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックTKシリーズタイプ
仕様●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:300mΩアズワン品番65-7185-08
コンデンサ 100μF 25V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 25V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
529税込582
1袋(2個)
7日以内出荷
TKシリーズパナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックTKシリーズタイプ
仕様●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:300mΩアズワン品番65-7184-92
コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
619税込681
1袋(2個)
7日以内出荷
TKシリーズパナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックTKシリーズタイプ
仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:200mΩアズワン品番65-6972-45
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付) Panasonic(パナソニック)住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100取付壁取付定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
検知エリアカットレンズフード(半円カット用) Panasonic(パナソニック)検知エリアカットレンズフード(半円カット用)Panasonic(パナソニック)
419税込461
1個
当日出荷
施設向 熱線センサ付自動スイッチ用露出取付カバー(天井取付) Panasonic(パナソニック)施設向 熱線センサ付自動スイッチ用露出取付カバー(天井取付)Panasonic(パナソニック)
969税込1,066
1個
当日出荷
オフホワイト材質PC-AS樹脂取付ねじM4
専用フード(天井用) Panasonic(パナソニック)専用フード(天井用)Panasonic(パナソニック)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途天井用材質PC樹脂(透明)
施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホワイト
検知エリアカットレンズフード Panasonic(パナソニック)検知エリアカットレンズフードPanasonic(パナソニック)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリカーボネイト透明
食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
天井取付熱線センサ付自動スイッチ用 Panasonic(パナソニック)天井取付熱線センサ付自動スイッチ用Panasonic(パナソニック)
599税込659特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
浄水器 交換用カートリッジ ろ材 Panasonic(パナソニック)浄水器 交換用カートリッジ ろ材Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
検知エリアカットレンズフード(スポット用) Panasonic(パナソニック)検知エリアカットレンズフード(スポット用)Panasonic(パナソニック)
419税込461
1個
当日出荷
配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
予約販売
天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。 デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください) 多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V)AC100ホワイト仕様明るさセンサ付取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用消費電力(W)0.8速度検出動作:0.3~1m/s使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
天井取付熱線センサ付自動スイッチ用埋込プレート Panasonic(パナソニック)天井取付熱線センサ付自動スイッチ用埋込プレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質ASA樹脂寸法(mm)直径85オフホワイト
熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
明るさセンサー付き
連続動作時間(検知後)約10秒-30分可変形
住宅向 軒下天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 軒下天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用 カートリッジ(3本入) Panasonic(パナソニック)アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用 カートリッジ(3本入)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット(3本)
当日出荷
交換用浄水カートリッジ (3本入り)。気になる塩素、カビ臭をカートリッジで除去・軽減。
用途アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用カートリッジ。ストックに便利。適合機種混合水栓型: JNTKCK40SSK、TK-CK40交換目安約4か月(1日10L使用時)入数3個
コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関定格電圧(V)AC100仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
交換用カートリッジ Panasonic(パナソニック)交換用カートリッジPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
検知範囲約3.5m(ビーム状)使用周囲温度(℃)-10~+40
検知エリアカットレンズフード(両側カット用) Panasonic(パナソニック)検知エリアカットレンズフード(両側カット用)Panasonic(パナソニック)
419税込461
1個
当日出荷
スマート熱線センサ付自動スイッチ(親器)(壁取付・防雨形) Panasonic(パナソニック)スマート熱線センサ付自動スイッチ(親器)(壁取付・防雨形)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動定格3A100VACタイプ屋側壁取付種類親器・お出迎え点灯形連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形配線方式3線式/4線式定格電圧(V)AC100
天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形 Panasonic(パナソニック)天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)
材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格電流(A)8検知方式熱線レベル変化分検知方式適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
ワイドトイレ壁取付熱線センサSW Panasonic(パナソニック)ワイドトイレ壁取付熱線センサSWPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
住宅向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 2線式 Panasonic(パナソニック)ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 2線式Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ワイド21壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)ワイド21壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
オフホワイト
ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式 Panasonic(パナソニック)ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
予約販売
定格電圧(V)AC100ホワイト仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)消費電力(W)0.25定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)使用周囲温度(℃)-10~+35検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列開閉回数(回)100000
熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
明るさセンサー付き
連続動作時間(検知後)約10秒-30分可変形
天井取付熱線センサ付自動SW親器 Panasonic(パナソニック)天井取付熱線センサ付自動SW親器Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678