カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(230)
- 制御機器(40)
- 電気材料(7)
- 家電(6)
- 電動工具(5)
- 介護用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 防犯用品(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(36)
- TOA(483)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,576)
- ニッサン(2,486)
- トヨタ(1,993)
- ストア・エキスプレス(1,804)
- ミツビシ(1,645)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,279)
- MAZDA(マツダ)(1,145)
- スバル(936)
- スズキ(885)
- 日野自動車(842)
- いすゞ自動車(677)
- ホンダ(633)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(612)
- オカムラ(岡村製作所)(602)
- UDトラックス(499)
- 常磐精工(487)
- 雅(415)
- Kawasaki(342)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
グリーン購入法適合(55)
「toa」の検索結果
特価

ストレートアイロン ナノケア プロモデル
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品掃除用ブラシサイズ高さ26.7×幅 3.15×奥行4.2 cm電源AC100 V 50-60 Hzコード長さ(m)約3(360 °回転式コード)本体質量(g)約385消費電力41温度【アイロン部】約60 ℃ / 100 ℃ / 160 ℃ / 180 ℃ / 200 ℃(5段階)
Panasonic EH-HS0J ストレートヘアアイロン ナノケア スムースグロスコーティングプラス 海外対応
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷髪に水分を届け、うるおいトリートメント。海外でも使えるスリム・コンパクトタイプ。用途ヘアアイロンとして
Panasonic EH-HS9J ヘアーアイロン ストレート用 ナノケア スムースグロスコーティング 海外対応
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷しっとりツヤ髪ストレート。ストレートアイロン ナノケアのベーシックモデル。用途ヘアアイロンとして
コンパクトブラシアイロン 26mm 2Way (ブラック)
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷ブラシを使うように手を添えてスタイリング。両面ヒーター搭載の2Wayタイプ。1台で、カールもストレートも多彩にヘアーアレンジ。毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先もしっかりカール。色ブラック質量(g)290消費電力(W)33-37電源交流式電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hz温度(℃)【アイロン部】170(100V時) / 180(240V時)コード長さ(m)1.7(360°回転式コード)プレートアルマイトコーティング仕上くっきりカール・ストレート・ボリュームアップ機能毛先キャッチクリップヒートタイム【ヒートアップ】1分30秒(約100℃)本体寸法(cm)高さ23×幅4.5×奥行6.4
コンパクトストレートアイロン (黒)
Panasonic(パナソニック)¥6,490税込¥7,1391台8日以内出荷1.キューティクルへの摩擦を低減、すべりやすく髪にやさしい。「スムースグロスコーティングプラス」新搭載。(メーカーコンパクトアイロンにおいて)2.3段階 温度調節付き。120/160/180℃3.コンパクト・軽量で使いやすい。コンパクトサイズで軽量だから、すっきり収納でき、日々のスタイリングもラクラク。
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷から7日以内出荷作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合EZ7880、EZ78A1、EZ7840、EZ6813、EZ6812、EZ6802、EZ6803長さL(mm)60
LEDベーシックラインライト温白色
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
ソケットアンビル
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷6.35mm六角ビット用。 Cバネ対応品です。トラスコ品番824-6666適合純正型番EZ75A2、EZ75A3、EZ7551、EZ7547、EZ7541、EZ7271、EZ6631、EZ6508 、EZ6503、EZ6604
先端工具ソケットアダプター
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途先端工具ソケツトアダプター適合ボルト/一般市販ソケットトラスコ品番450-8688ねじ径(mm)60寸法B(mm)9.5二面幅(mm)六角/9.5
ソケットアダプター段付タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷仕様ボール付トラスコ品番450-8947種別ソケットアダプター段付タイプ質量(g)38寸法L(mm)50寸法B(mm)12.7
コンパクトストレートアイロン EH-HV1Bシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷毛先までまとまる ツヤ髪スタイリング。2Wayのコンパクトストレート。仕様仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○質量(g)約265消費電力(W)20電源交流式温度(℃)アイロン部:約160(100V時)、約170(240V時)コード長さ(m)約1.7(360°:回転式コード)コーティンググロスコーティング寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:27.5×9.5×4.6本体寸法(cm)高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
LEDスポットライト60形ダクト温白色
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76色【アルミダイカストセード】ホワイト消費電力(W)4.5色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
リファインアウトレット アース付2コロ
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用、送り端子付材質アルミダイカスト製定格接地2P15A125V適合規格(PS)E
LED電球ローポールライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から62日以内出荷電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)調光の可否不可
宅内LANパネル つなげてねットアクセスポイント
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷アドバンスシリーズのフラットデザインを採用した3色展開。スイッチ・コンセントと統一された意匠で壁面にすっきりと収まります。専用スマートフォンアプリ「つなげてねット設定アプリ」でアクセスポイントを選んで設定画面が表示できます。用途必要な部屋に設置しておくことでそれぞれのアクセスポイントからWi-Fi がより快適に利用できます。仕様(同時接続可能台数)2.4 GHz : 15台 5 GHz : 15台(合計30台)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)最大10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60セキュリティWPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(AES)伝送速度無線2.4 GHz 574Mbps/5 GHz 1.2Gbps、有線10/100/1000Mbps伝送プロトコル2.4 GHz/5 GHz 同時使用可能で、802.11a/b/g/n/ac/axモードで動作対応コード(LAN用モジュラジャック)LANコード(CAT5E以上 最大100m)使用周波数(MHz)無線【周波数チャンネル】:2400 ~ 2483.5【1 ~13】、5150 ~ 5250:W52【36/40/44/48】、5250 ~ 5350:W53(DFS)【52/56/60/64】、5470 ~ 5725:W56(DFS)【100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144】
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB
Panasonic(パナソニック)¥8,098~税込¥8,908~1台当日出荷から62日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB
Panasonic(パナソニック)¥63,980~税込¥70,378~1台当日出荷から62日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
EXENA 充電インパクト アタッチメントセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781台当日出荷速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 Pseries業界最短ヘッドで自由自在の仕上げ技(国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V 18Vクラスにおいて) 狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ98mm(従来品比-20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。業界初 自在のアタッチメント(付属)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて) 新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約550本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約1100本穴あけ能力DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約150穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約570穴最大締付トルク(N・m)(正逆同トルク):強モード155、中モード120、弱モード40チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)LED3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)回転数(回/分)強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700
フル接地防水ダブルコンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281箱(5個)翌々日出荷回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。用途露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付色クリームグレー種類フル接地防水ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
フロント用バスケットアダプター
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷フロントバスケットとして装着用。色ブラック主要車種ギュット・クルーム・EX、ギュット・クルーム・DX
フル接地防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181箱(5個)翌々日出荷回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。用途露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付色クリームグレー種類フル接地防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
チャイルドシート・後用
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷材質樹脂製色ブラック適合範囲年齢1歳(12ヶ月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重22kg以下で身長115cm以下(個人差があります)※2歳(24ヶ月)からのご使用を推奨致します。主要車種ビビ・EX、ビビ・MX、ティモ・S、ティモ・A、ティモ・L
スマートアーキ スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷から60日以内出荷空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。適合スパイク(別売):YYY97173K、据置プレート(別売):YYY36004取付据置取付型種類シリンダータイプ/パネル付型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23LED寿命(時間)40000電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付材質グローブ:アクリル電圧(V)100~242構造防雨型(灯具のみ)本体アルミダイカスト(オフブラック)保護等級IP44(灯具のみ)材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)LED内蔵LED寿命(時間)60000電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)
フルカラーコンセント アースターミナル付 接地コンセント
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281箱(10個)翌々日出荷仕様フラット型・アースターミナル付種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥68,980~税込¥75,878~1台翌々日出荷従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付材質グローブ:アクリル質量(kg)灯具:7.1電源ユニット:0.97タイプ球形タイプ電圧(V)100~242構造防雨型(灯具のみ)本体アルミダイカスト(オフブラック)保護等級IP44(灯具のみ)材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)LED内蔵LED寿命(時間)60000電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)
スマートアーキ ポールスポットライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷から60日以内出荷空間に溶け込むコンパクトデザイン スリムでシンプルなシリンダースポット形状材質全面パネル:高透過ガラス電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
モールライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥68,980税込¥75,8781台翌々日出荷質量(kg)3.9電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:26.6、200V:26.7、242V:26.6構造防雨型本体アルミ板(ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装)レンズアクリル樹脂周囲温度(℃)-20~35LED寿命(時間)60000パネル耐熱アクリル(マット仕上)電球の種類LED
インナーシートセット・後用
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷肌触りがやさしく、通気性がよい。洗濯OKでいつも清潔。対応クルームリアシート用主要車種ギュット・クルーム・EX、ギュット・クルーム・DX、ギュット・クルームF・DX、ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX
スマートアーキ スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷から60日以内出荷空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。適合ボックス・カバー(別売):DS37544・DC4611取付壁直付型種類シリンダータイプ/パネル付型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ やわらかな間接光で落ち着きのあるあかり。適合埋込ボックス(別売):YYY90110質量(kg)1.1材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)タイプ間接配光タイプ種類ケーブル埋設タイプ構造防雨型保護等級IP23LED寿命(時間)40000電球の種類LEDフラットランプ
スマートアーキ スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷から60日以内出荷空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。適合埋込ボックス(別売):YYY90130取付天井直付型、壁直付型、据置取付型種類シリンダータイプ/パネル付型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ 通路など片側のみを照らす光。仕様二重絶縁型材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)質量(kg)1.7材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)タイプ片側配光タイプ種類ケーブル露出タイプ構造防雨型保護等級IP23キャブタイヤケーブル(m)5LED寿命(時間)40000電球の種類LEDフラットランプ