Panasonic EH-HS9J ヘアーアイロン ストレート用 ナノケア スムースグロスコーティング 海外対応
しっとりツヤ髪ストレート。
ストレートアイロン ナノケアのベーシックモデル。
- 用途
- ヘアアイロンとして
- 付属品
- 掃除用ブラシ
- 仕様
- 海外使用:可
- 質量(g)
- 約360
- 電源
- 交流式
- 温度(℃)
- アイロン部:約130/155/170/185/200 ℃(5段階) ヒートアップ(約100℃):約30秒
- 消費電力
- AC100-120 V:150-215 W、AC220-240 V:720-855 W
- 電源コード(m)
- 約1.7 (360°回転式コード)
- 機能
- ナノイー、フロートプレート、自動電源OFF(約60分後)、開閉ロック
- コーティング
- キューティクルへの摩擦低減、カラーリングの色落ちを抑制、髪のツヤ感、しっとり感、毛先のまとまり感
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
- 28.7×3.3×4.5
- スタイル
- ストレート
- 内容量
- 1個
美容家電 の新着商品
カテゴリ




























