曜日別特売

Panasonic EH-HS0J ストレートヘアアイロン ナノケア スムースグロスコーティングプラス 海外対応

Panasonic EH-HS0J ストレートヘアアイロン ナノケア スムースグロスコーティングプラス 海外対応 - Panasonic(パナソニック)Panasonic EH-HS0J ストレートヘアアイロン ナノケア スムースグロスコーティングプラス 海外対応 - Panasonic(パナソニック)Panasonic EH-HS0J ストレートヘアアイロン ナノケア スムースグロスコーティングプラス 海外対応 - Panasonic(パナソニック)Panasonic EH-HS0J ストレートヘアアイロン ナノケア スムースグロスコーティングプラス 海外対応 - Panasonic(パナソニック)Panasonic EH-HS0J ストレートヘアアイロン ナノケア スムースグロスコーティングプラス 海外対応 - Panasonic(パナソニック)Panasonic EH-HS0J ストレートヘアアイロン ナノケア スムースグロスコーティングプラス 海外対応 - Panasonic(パナソニック)

髪に水分を届け、うるおいトリートメント。
海外でも使えるスリム・コンパクトタイプ。

用途
ヘアアイロンとして
付属品
掃除用ブラシ
仕様
海外使用:可
質量(g)
約380
電源
交流式
温度(℃)
アイロン部:約130/155/170/185/200 ℃(5段階) ヒートアップ(約100℃):約20秒
電源コード(m)
約1.7 (360°回転式コード)
機能
ナノイー、3D密着プレート、自動電源OFF(約60分後)、開閉ロック
コーティング
スムースグロスコーティングプラス〔髪への効果〕、キューティクルへの摩擦低減、髪に効率よく熱を伝える、髪のツヤ感、しっとり感、毛先のまとまり感
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
26.7×3.15×4.2
スタイル
ストレート
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EH-HS0J-W 0293633802936338EH-HS0J-Wホワイト
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
EH-HS0J-K 0293639002936390EH-HS0J-Kブラック
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする