ノックアウトパンチEZ9X303用アルミケースです。
トラスコ品番197-8896
質量(kg)4.55
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)
径(Φmm)32(閉脚時)
電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)16
自動補正範囲約±4度
制動方式ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度±3mm/10M
光源(nm)可視光半導体レーザー/635
出力(mW)1以下
精度(mm/m)±3/10
クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色赤
真空到達度135ミクロン(18Pa)
仕様オイル逆流防止弁
方式(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式
動作時間120分(目安・フル充電で)
オイル量(mL)80
ポート径(インチ)(吸入)5/16オスフレア
関連キーワード