天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)1.9色白取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)26.5角度(°)配光調整機能付:18~35首振角度(°)約45色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.8材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)2010光色調色回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)182電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LEDユニバーサルダウンライトPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト
LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に
質量(kg)1.9電圧(V)100~242首振角度(°)45機能配光調整:18°~35°色温度(K)6500~2700ランプの種類LED材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)