つながるナビ Strada オンライン対応7V型カーナビPanasonic(パナソニック)9日以内出荷
7V型スタンダードモデルYouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。※2024年10月発売時には搭載されていません。バージョンアップを行うことで利用可能となる機能です。専用設計のドライブレコーダーなのでHD画質のナビ画面で録画した映像も簡単に確認できます。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)約1.8最大出力(W)45 × 4表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数0.9999外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100×188 (取付奥行寸法 160)消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能)パネル【タッチパネル】抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス)画面寸法(mm)7V型ワイド、幅×高さ×対角:156×80×175映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
つながるナビ Strada オンライン対応7Vワイド型カーナビ ワイドPanasonic(パナソニック)9日以内出荷
7V型スタンダードモデルYouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。※2024年10月発売時には搭載されていません。バージョンアップを行うことで利用可能となる機能です。専用設計のドライブレコーダーなのでHD画質のナビ画面で録画した映像も簡単に確認できます。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)約1.8最大出力(W)45 × 4表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数0.9999外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)206×104×175 (取付奥行寸法 156)消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能)パネル【タッチパネル】抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス)画面寸法(mm)7V型ワイド、幅×高さ×対角:156×80×175映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
つながるナビ Strada オンライン対応フローティング9V型カーナビPanasonic(パナソニック)9日以内出荷
9V型振り向く大画面モデルYouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。前後左右に角度を調整できるのであなたの見やすいがきっと見つかる。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット :約0.9最大出力(W)45 × 4出力電圧(V)USB Type-C端子:5表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数0.9999外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 ※突起部/モニター取付部を除く、ディスプレイユニット :240 × 141 × 19 ※突起部を除く消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)、HDMI出力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能)出力電流USB Type-C端子:3000 mAパネル【タッチパネル】静電容量方式画面寸法(mm)9V型ワイド、幅×高さ×対角:199×112×228映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
つながるナビ Strada オンライン対応フローティング10V型有機ELカーナビPanasonic(パナソニック)9日以内出荷
10V型有機ELフラッグシップモデル業界唯一の有機ELディスプレイを搭載。※国内市販AV一体型ナビゲーションとして。2024年9月12日現在。映像美に加え、薄型でスタイリッシュな大画面が車室空間を上質に彩ります。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)ナビゲーションユニット :約1.9、ディスプレイユニット :約0.7最大出力(W)50 × 4表示方式自己発光方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数0.9999外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 ※突起部/モニター取付部を除く、ディスプレイユニット :240 × 141 × 13 (最薄部4.7 ※突起部を除く消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、サブウーファー出力電圧/1.0 Vrms(Vol MAX)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)、HDMI出力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)動作温度(℃)-10 ~ +60画面サイズ10V型画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能)記録メディアmicroSDXCパネル【タッチパネル】静電容量方式画面寸法(mm)10V型ワイド、幅×高さ×対角:223×126×256映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-PersonalTVチューナーフルセグ
天井吊下型LEDペンダントライト ガラスセードタイプPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
Frost Type。温もりのある、フロストの風合い。フロスト仕上げによる光の広がりとシンプルな形状は、上質な北欧スタイルなどのインテリアに調和します。クリアガラスにフロスト塗装を施しました。丸みを帯びたボール電球の光がやさしく浮かびます。
幅(mm)Φ143質量(kg)1色(ガラスセード)つや消し高さ(mm)206消費電力(W)6全光束(Lm)670ランプ付色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間LEDLED電球ボール電球タイプ6.0W1灯(E26)適応寸法(cm)(コード収納)50入力電流(A)0.1(100V)調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能明るさ60形ボール電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換可
音波振動ハブラシ ドルツ(白)Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ、極細毛ブラシ(コンパクト)。・歯並びの悪い箇所に適した極細毛ポイント磨きブラシも付属。
音波振動ハブラシ ドルツ(ディープネイビー)Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。さらに極細毛ポイント磨きブラシも付属。
音波振動ハブラシ ドルツ(ミントグリーン)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ。
ネックスピーカー ホワイト SC-WN10-W [防滴 /Bluetooth対応]Panasonic(パナソニック)46日以内出荷
1)テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」
11 mm×34 mmの専用スピーカー搭載で、ネックスピーカーに不足しがちな低音域を量感豊かに再現。さらに、人の
声を強調する「快聴音」機能により、ドラマやニュースの音声が聴き取りやすくなります。
2)マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利
オンライン会議やハンズフリー通話に便利な「マイク」搭載。また、ボタンを押すだけで付属のワイヤレス送信機と
Bluetooth接続機器の切り換えが簡単にできる「無線切換」機能搭載により、テレビやスマートフォン・パソコンなど目
的に合った使い方が可能です。その他、接続状態が一目でわかる「LED表示」付きなど、在宅ワークがより快適になります。
3)キッチン水がかかりやすい場所でも使える「防滴仕様(IPX4相当)」をはじめ、約13時間の長時間再生、充電端子は方向を
気にせず挿入しやすい「USB Type-C」採用、アルコール除菌シートなどによるお手入れに対応他、便利な機能が充実。
イーブロック (可搬型バッテリー)Panasonic(パナソニック)予約販売
電気がシェアできる次世代型バッテリー。バッテリーと充放電器をセパレート型にしたイーブロック。小型・軽量で手軽に、持ち運ぶことができる新発想の可搬型バッテリーです。使用中に他のバッテリーを充電しておくことで、交換しながら継続して電気を供給することが可能です。イーブロックスタンド、イーブロックデスクと合わせて、シーンに応じた使い方を選べます。イーブロックはバッテリーも充放電器もPSEマークを表示。安心してご使用いただくために、電気用品における危険及び障害の発生を防止します。これに加え、システムでSマーク認証を取得し、高い品質を実現しています。イーブロックはBluetooth無線技術を搭載し、新開発のスマートフォンアプリ「イーブロックアプリ」と無線で通信させることで、複数のイーブロックのバッテリー残量低下時や異常をスマートフォンにプッシュで通知が可能です。バッテリーに1回で304Whまで蓄電できます。出力は最大で300VAまで可能です。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。USB出力(定格出力/出力端子):DC5 V、2.0A/port×2(2port使用時は合計3.0Aまで)/USB type-Aバッテリー入出力(定格電圧/定格入力電流/定格出力電流):DC25.76V/DC2.79A(充電)/DC20A(放電)
用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。質量(kg)約2.9出力DC5V/2.0A(2port使用時は合計3.0Aまで)定格電圧DC25.76定格出力電流(A)DC20(放電)入力DC25.76V/2.79A(充電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×115×220バッテリーリチウムイオン蓄電池定格入力電流(A)DC2.79(充電)バッテリー容量(Ah)11.84使用環境温度(℃)充電時:0~40、放電時:-10~40通信機能Bluetooth(R)情報端末接続時使用場所屋内使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)USBポート数2個口蓄電池容量(Wh)304充電端子専用充電器(別売)給電端子USB-A
デジタルマルチプロセッサーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
設備音響の調整に必要な機能を1台にパッケージング。デジタルイコライザー、不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音の方向性を調整するディレイ機能などを搭載。1台で音響調整が可能となることを目指しました。
音楽ソースとマイクロホンの音を個別に調整できるステレオ・モノラルの3入力、メインスピーカー・後方サブスピーカーの調整に対応する4出力を備えています。
前面パネルのスイッチを音声信号の流れに沿ったレイアウトにし、設定を簡易化しています。設定変更する場合、その音声系統の機能ボタンを押すと液晶画面に現在の設定が表示され、変更が可能となります。また付属の設定支援ソフトでパソコンによる設定、バックアップができるようにもなりました。
タッチパネルシステムや、パソコンなどから外部リモートコントロールシステムにも組み込めるよう、シリアル制御入力および接点制御入力を用意。間仕切り変更などをおこなう部屋にも導入できます。
仕様ダイナミックレンジ:110dB(typ)、THD:0.03%以下、クロストーク:80dB以下(1kHz)、ユーザーメモリー:8個質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~45消費電力(W)17出力ch数:4ch、形式:電子バランス方式、定格出力:+4dB±1dB、コネクター:XLR-3-32相当、最大出力:+24dBu、出力インピーダンス:150Ω、適合インピーダンス:10kΩ以上、D/Aコンバーター:24bit寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×280(背面の突起およびゴム足含まず)入力ch数:3ch、形式:電子バランス方式、定格入力:+4dBu、コネクター:XLR-3-31相当、最大入力:+24dBu、入力インピーダンス:20kΩ、A/Dコンバーター:24bit仕上(パネル)黒色アルマイトヘアライン(マンセルN1近似色)、(本体)黒色塗装鋼板(マンセルN1近似色)電源電圧(V)AC100・50/60Hz周波数特性20Hz~20000Hz外部制御機能方式:RS-232C、コネクター:D-SUB9ピン(オス)パターン(コントロール)方式:メイク接点方式、制御パターン数8、コネクター:D-SUB15ピン(メス)
フォトモスリレー PD 1AタイプPanasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
高容量を実現、連続負荷電流:Max.2A
小型フラットなパワーDIP形状
低オン抵抗(Typ.0.11Ω、AQY272)
出力構成:1a
用途計測機器、信号装置、機械、設備接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE耐電圧(V)2500パッケージPower-DIP4
フォトモスリレー RF SOP 1a C×RPanasonic(パナソニック)¥75,980~税込¥83,578~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:60、80Vを品揃え
低C×Rを実現
動作時間:Typ.0.05ms(AQY225R2S)
出力構成:1a
用途計測・試験装置全般、半導体特性試験装置、ボードテスタ、多点記録計(レコーダー)接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL耐電圧(V)1500パッケージSOP4
フォトモスリレー RF VSSOP C×R3Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~
1箱(200個)ほか
32日以内出荷
小型形状:VSSOP
負荷電圧 20V
低C×R(C×R3)
出力端子間容量:Typ.1.1pF, オン抵抗:Typ.2.8Ω
フォトモスリレー RF VSSOP C×R5Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~
1箱(200個)ほか
32日以内出荷
さらなる実装底面積の小型化を実現したVSSOPタイプ
C×R5
出力端子間容量:typ.1.1pF, オン抵抗:typ.5.5Ω
フォトモスリレー RF SOP 1a C×R10Panasonic(パナソニック)¥72,980~税込¥80,278~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低オン抵抗タイプと低出力端子間容量タイプを品揃え
負荷電圧:40V
動作時間:Typ.0.03ms(低出力端子間容量タイプ)
出力:1a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)接点構成1a電圧AC/DC負荷電圧(V)40パッケージSOP4
フォトモスリレー HE 1a1bPanasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~
1箱(50個)
32日以内出荷
負荷電圧:400V
低オン抵抗(Typ.11Ω)
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1a1b
用途セキュリティ機器、データ通信装置、電話装置、センサ機器接点構成1a1b電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー HE 2bPanasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~
1箱(50個)
32日以内出荷
負荷電圧:400V
低オン抵抗(Typ.11Ω)
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器接点構成2b電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー HE 2aPanasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~
1箱(50個)
32日以内出荷
負荷電圧:400V
低オン抵抗(Typ.10.2Ω)
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2a
用途計測機器、データ通信装置、電話装置接点構成2a電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー RF SOP 2a 低オン抵抗Panasonic(パナソニック)¥53,900~税込¥59,290~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.25ms)
負荷電圧:200V
微小アナログ信号制御が可能
出力構成:2a
用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成2a電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)200負荷電流(A)0.04耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー RF 2a 低オン抵抗Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~
1箱(50個)
32日以内出荷
低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.2ms)
負荷電圧:200V、400Vを品揃え
微小アナログ信号制御が可能
出力構成:2a
用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成2a
フォトモスリレー RF SOP 2A C×RPanasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:250V
低C×R(出力端子間容量:Typ.33pF、オン抵抗:Typ.11Ω)
動作時間:Typ.0.15ms
出力構成:2a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)接点構成2a電圧AC/DC負荷電圧(V)250負荷電流(A)0.14耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー HE 1bPanasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:250Vと400Vを品揃え
低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453)
耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え
出力構成:1b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器接点構成1b電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.15パッケージDIP6
フォトモスリレー HE 1a 高容量Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷から66日以内出荷
連続負荷電流:Max.3.5Aの高容量(AQV251G)
負荷電圧 30Vと60Vを品揃え
低オン抵抗(Typ.35mΩ、AQV251G)
出力構成:1a
用途計測市場、産業用機械、設備、電源制御、防犯、防災市場接点構成1a規格UL/C-UL、VDE
MOSFETドライバPanasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
豊富な商品ラインナップ(SSOP、SOP4pin、DIP6pin)
動作時間:Typ.0.4msの高速スイッチング(APV1121S)
耐電圧:5,000Vrmsの高絶縁(APV1122)
用途MOSFET駆動、電子回路の電源(Vcc)供給部規格UL/C-UL
高速フォトカプラ 50MbpsPanasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
高速通信可能(転送レート:50Mbps以上)
高瞬時同相除去電圧(CMTI:15kV/μs以上)
耐電圧:3,750V AC
トーテムポール出力タイプ
用途計測機器、FAネットワーク、各種機器の高速通信インターフェース電源電圧(V)5 DC規格UL/C-UL出力形態トーテムポール転送レートTyp. 50 Mbps
SF-YリレーPanasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~
1箱(20個)
32日以内出荷
.強制ガイド接点機構を採用、TypeA, EN50205 TUV認定
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造
小型形状:長さ(39/31mm)×幅(28.6mm)×高さ(14.5mm)
豊富な接点構成:4極(2a2b, 3a1b), 6極(4a2b, 5a1b)
用途安全ユニット、安全PLC、工作機械、ロボット、安全規格が求められる回路規格UL/C-UL、TUV