カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,422)
- パソコン/周辺機器(68)
- 建材・エクステリア(17)
- 制御機器(15)
- 家電(10)
- 電気材料(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 梱包用品(2)
- 安全用品(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(30)
- BIGM(丸山製作所)(2,153)
- 黒田精工(1,513)
- メディアカバーマーケット(1,072)
- ホンダ(680)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(660)
- ダイヘン(551)
- ラムマウント(519)
- MIWA(440)
- 大阪魂(371)
- 住友電工ハードメタル(366)
- オカムラ(岡村製作所)(363)
- StarTech.com(247)
- KITO(キトー)(246)
- 雅(223)
- U-KANAYA(217)
- SHIMANO(シマノ)(213)
- 冨士精密(189)
- INAX(LIXIL)(170)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,111)
グリーン購入法適合(1,305)
「u」の検索結果
商品豆知識

U型ロック
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷シリコンカバー採用。車体にもやさしい。不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付。付属品ダブルディンプルキー3本質量(g)約355(本体のみ)内径(mm)約76×128
外部運動制御 接点入力T/U
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷接点入力T/Uに他システムからの信号(無電圧a接点)を接続することにより、個別・グループ・パターン制御が可能です。
シリコンU型ロック
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷シリコンカバー採用で車体にもやさしい。不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付。用途U型ロック寸法(mm)128×76色ブラック質量(g)約355(本体のみ)
リレー制御用T/U(光アドレス設定式)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷仕様リレー制御用T/U(4回路用)(分電盤用)定格入力電圧(V)AC24定格出力1.5A AC24V
SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用AC
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電気通信事業法備考:非対象 通信事業者接続機能なし●電波法備考:無線送信機能無しRoHS指令(10物質対応)対応
SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4)
Panasonic(パナソニック)¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷仕様●CPU詳細:Core Ultra 5 プロセッサー 225U●チップセット:CPUに内蔵●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:FHD+ TFTカラー液晶アンチグレア●解像度:1920×1280ドット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●USB:USB Type-Cポート(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)×2、USB Type-A(5Gbps)ポート×2(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)●有線LAN:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T●PCI-Expressスロット:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド●スピーカー:PCM音源(24ビットステレオ)、 インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)●バッテリ:リチウムイオン電池●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):幅約273.2 mm×奥行き約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)●本体重量:919g●電源:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz●最大消費電力(備考):パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:目標年度2022年度 12区分 13.5[kWh/年]eマーク AAA●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、TPM(TCG V2.0準拠)●J-Moss:対応●電波法備考:内蔵無線モジュール●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●キーボード:あり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)●Webカメラ:あり 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーカメラシャッター搭載、vHDR対応●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.8高さ(mm)L350、M250備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)29.6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W4灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)(100V時)0.512光束(Lm)2916LED寿命(時間)40000明るさ60形電球4灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~6畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP/LTE)
Panasonic(パナソニック)¥559,800税込¥615,7801台翌日出荷表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:2280g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷から30日以内出荷MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.5高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)711グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.9入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G<E)
Panasonic(パナソニック)¥789,800税込¥868,7801台翌日出荷表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3420g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
天井吊下型LED ペンダント 美ルック・拡散・Uライト方式 シャンデリング
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷から32日以内出荷本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。シャンデリングシリーズ ペンダント。カットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション仕様美ルック・Uライト方式取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)21.7全高(mm)700~1200調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.8入力電流(A)(100V時)0.22光束(Lm)1885トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷幅(mm)Φ590電圧(V)100光源LED(昼光色6500K・高演色Ra93/電球色2700K・高演色Ra93)、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色、電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)93調光の可否○エコロジー商品省エネ
フル2線式リモコン 調光T/U付照度センサ
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷から33日以内出荷照度センサ制御。調光T/U付照度センサの回路設計に。外光に合わせて平均照度を一定に保って調光。快適性も保ちながら、上手に節電。ランプ交換当初の余分な明るさをカットして節電。タイマーとの連動でさらに節電。壁スイッチからの調光も可能色クールホワイト定格AC100~242V定格電圧(V)100~242エコロジー商品省エネ
水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)220電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用トランスランプ別売出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
...