カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,292)
  • 制御機器(341)
  • パソコン/周辺機器(83)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 電気材料(13)
  • 完成車(13)
  • 家電(11)
  • 梱包用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(48)
  • SMC(6,744)
  • ニッサン(5,679)
  • MAZDA(マツダ)(3,521)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,820)
  • BIGM(丸山製作所)(2,156)
  • ホンダ(1,660)
  • イトーキ(1,517)
  • 黒田精工(1,513)
  • 高田ベッド製作所(1,372)
  • メディアカバーマーケット(866)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(734)
  • 三菱ふそう(732)
  • BAGSTER (バグスター)(609)
  • RS PRO(604)
  • ダイヘン(545)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(528)
  • ラムマウント(511)
  • オカムラ(岡村製作所)(459)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,096)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,211)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u」の検索結果

関連キーワード
1,794件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U型ロック Panasonic(パナソニック)U型ロックPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリコンカバー採用。車体にもやさしい。不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付。
付属品ダブルディンプルキー3本質量(g)約355(本体のみ)内径(mm)約76×128
リレー制御用T/U Panasonic(パナソニック)リレー制御用T/UPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類電力調整器ブラック
M10ポール 根かせ用Uボルト Panasonic(パナソニック)M10ポール 根かせ用UボルトPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
適合M10ポール用
シリコンU型ロック Panasonic(パナソニック)シリコンU型ロックPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
シリコンカバー採用で車体にもやさしい。不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付。
用途U型ロック寸法(mm)128×76ブラック質量(g)約355(本体のみ)
ミニU型ロック Panasonic(パナソニック)ミニU型ロックPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
シリコンカバー採用ミニU型ロック。 車体にもやさしい。ミニタイプで持ち運びに便利。 不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付。
内径(mm)約60×78質量(g)約300(本体のみ)付属品ダブルディンプルキー3本
外部運動制御 接点入力T/U Panasonic(パナソニック)外部運動制御 接点入力T/UPanasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
接点入力T/Uに他システムからの信号(無電圧a接点)を接続することにより、個別・グループ・パターン制御が可能です。
Uライト取付金具 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)Uライト取付金具 木ねじ付Panasonic(パナソニック)
749税込824
1個
当日出荷
適合本体HAA7130C、HEA4051531、HFAZ7710、LGB56491他
フル2センシンゴウラインモニターT/U Panasonic(パナソニック)フル2センシンゴウラインモニターT/UPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
用途分電盤用
F2リレー制御用T/U端子式 Panasonic(パナソニック)F2リレー制御用T/U端子式Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途分電盤用ブラック種類端子式定格電圧(V)24定格電流(A)1.5周波数(kHz)伝送発信:10±1主な用途分電盤用回路数出力回路数:4回路伝送方法割り込み式時分割多重
HA端子機器用T/U Panasonic(パナソニック)HA端子機器用T/UPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
定格信号消費電流3mA、IFU用電源DC12V
F2T/U付表示ランプ白 Panasonic(パナソニック)F2T/U付表示ランプ白Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
仕様スイッチ・個別接点入力T/U連動型カバー:ミルキーホワイト,ネームカバー:透明種類スイッチ
F2T/U付表示ランプ赤 Panasonic(パナソニック)F2T/U付表示ランプ赤Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
仕様スイッチ・個別接点入力T/U連動型カバー:ミルキーホワイト,ネームカバー:赤(透明)
FC6法(U5/16/256/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)FC6法(U5/16/256/11P/14.0)Panasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
F2リレー制御用T/U同時駆動用 Panasonic(パナソニック)F2リレー制御用T/U同時駆動用Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
ブラック種類リモコンリレー同時駆動用回路数入力回路数:4回路
多回路エネルギーモニタパルス出力U/T Panasonic(パナソニック)多回路エネルギーモニタパルス出力U/TPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
リレー制御用T/U(光アドレス設定式) Panasonic(パナソニック)リレー制御用T/U(光アドレス設定式)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様リレー制御用T/U(4回路用)(分電盤用)定格入力電圧(V)AC24定格出力1.5A AC24V
FC6法(U7/32/512/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)FC6法(U7/32/512/11P/14.0/LTE)Panasonic(パナソニック)
459,800税込505,780
1台
翌日出荷
FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE)Panasonic(パナソニック)
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
FC6法(U5/32/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)FC6法(U5/32/512/11P/14.0)Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
フル2線式リモコン状態表示用T/U Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコン状態表示用T/UPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)AC300定格電流(A)6周波数(kHz)伝送発信:10±1主な用途分電盤用回路数4伝送方法割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
天井用T/U付6Aリレーユニット(ロータリスイッチ設定式) Panasonic(パナソニック)天井用T/U付6Aリレーユニット(ロータリスイッチ設定式)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
タイプ天井用・フル端子ジョイント形定格入力:±24V、消費:3mA
FC6法(U7/32/512/11P/14.0/5GLTE) Panasonic(パナソニック)FC6法(U7/32/512/11P/14.0/5GLTE)Panasonic(パナソニック)
479,800税込527,780
1台
翌日出荷
SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4) Panasonic(パナソニック)SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4)Panasonic(パナソニック)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
仕様●CPU詳細:Core Ultra 5 プロセッサー 225U●チップセット:CPUに内蔵●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:FHD+ TFTカラー液晶アンチグレア●解像度:1920×1280ドット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●USB:USB Type-Cポート(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)×2、USB Type-A(5Gbps)ポート×2(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)●有線LAN:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T●PCI-Expressスロット:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド●スピーカー:PCM音源(24ビットステレオ)、 インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)●バッテリ:リチウムイオン電池●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):幅約273.2 mm×奥行き約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)●本体重量:919g●電源:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz●最大消費電力(備考):パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:目標年度2022年度 12区分 13.5[kWh/年]eマーク AAA●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、TPM(TCG V2.0準拠)●J-Moss:対応●電波法備考:内蔵無線モジュール●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●キーボード:あり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)●Webカメラ:あり 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーカメラシャッター搭載、vHDR対応●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です
T/U付6Aリレーユニット(分電盤用)(ディップスイッチ設定式) Panasonic(パナソニック)T/U付6Aリレーユニット(分電盤用)(ディップスイッチ設定式)Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類電力調整器
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式 Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
MODIFY(モディファイ)2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリアパーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.8高さ(mm)L350、M250備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)29.6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W4灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)(100V時)0.512光束(Lm)2916LED寿命(時間)40000明るさ60形電球4灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~6畳LED交換可能(LED電球)
SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用AC Panasonic(パナソニック)SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用ACPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電気通信事業法備考:非対象 通信事業者接続機能なし●電波法備考:無線送信機能無しRoHS指令(10物質対応)対応
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式 Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
MODIFY(モディファイ)大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出しますパーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.5高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)711グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.9入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)
T/U付6Aリレーユニット(器具内蔵用)(ディップスイッチ設定式) Panasonic(パナソニック)T/U付6Aリレーユニット(器具内蔵用)(ディップスイッチ設定式)Panasonic(パナソニック)
659税込725
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, ECEA1HN220U Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, ECEA1HN220UPanasonic(パナソニック)
569税込626
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命2000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
FC6法(U7/32/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)FC6法(U7/32/512/11P/14.0)Panasonic(パナソニック)
429,800税込472,780
1台
8日以内出荷
Panasonic SMDレジスタ, 620Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F6200U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 620Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F6200UPanasonic(パナソニック)
239税込263
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)620許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
T/U付6A埋込リレーユニット(壁面用)(光アドレス設定式) Panasonic(パナソニック)T/U付6A埋込リレーユニット(壁面用)(光アドレス設定式)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
定格信号消費電流2.3mA、主回路側AC300V 6A
Panasonic SMDレジスタ, 300Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F3000U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 300Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F3000UPanasonic(パナソニック)
329税込362
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)300許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
フル2線T/U付6Aリレー片切 4回路用 Panasonic(パナソニック)フル2線T/U付6Aリレー片切 4回路用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
用途分電盤用仕様接点出力:片切定格主回路側AC300V6A定格電流(A)6周波数(kHz)伝送発信:10±1主な用途分電盤用回路数出力回路数:4回路伝送方法割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線T/U付6Aリレー両切 4回路用 Panasonic(パナソニック)フル2線T/U付6Aリレー両切 4回路用Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
用途分電盤用仕様接点出力:両切ブラック定格AC300V6A定格電流(A)6周波数(kHz)伝送発信:10±1主な用途分電盤用回路数出力回路数:4回路伝送方法割り込み式時分割多重
Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F3300U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F3300UPanasonic(パナソニック)
329税込362
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)330許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECEA1HN2R2U Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECEA1HN2R2UPanasonic(パナソニック)
659税込725
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命2000h静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)18最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic SMDレジスタ, 820Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F8200U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 820Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F8200UPanasonic(パナソニック)
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (820 Ω → 10 kΩ). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)820許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
フル2線式リモコン 調光T/U付照度センサ Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコン 調光T/U付照度センサPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
照度センサ制御調光T/U付照度センサの回路設計に外光に合わせて平均照度を一定に保って調光。快適性も保ちながら、上手に節電ランプ交換当初の余分な明るさをカットして節電タイマーとの連動でさらに節電壁スイッチからの調光も可能
クールホワイト定格AC100~242V定格電圧(V)100~242
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F1002U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F1002UPanasonic(パナソニック)
329税込362
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (B). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
...