カテゴリ

  • 制御機器(99)
  • 空調・電設資材(68)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電気材料(9)
  • 照明(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(30)
  • SMC(4,904)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,695)
  • ニッサン(1,320)
  • オカムラ(岡村製作所)(798)
  • BIGM(丸山製作所)(742)
  • メディアカバーマーケット(460)
  • RS PRO(397)
  • MAZDA(マツダ)(355)
  • サンエス(313)
  • ホンダ(231)
  • BUFFALO(バッファロー)(216)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(215)
  • ダイヤトレンド(214)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(207)
  • (205)
  • ダイヘン(186)
  • エレコム(182)
  • StarTech.com(179)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(20)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u2」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用 紙パック(S型) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(S型)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10枚)
当日出荷
適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
浴室用換気扇 壁埋込形 Panasonic(パナソニック)浴室用換気扇 壁埋込形Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所浴室埋め込み寸法(mm)155×205仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)質量(kg)1.2(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック)パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
有圧換気扇 木枠 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 木枠Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様25cm用材質ラワン材寸法A(mm)325寸法D(mm)165寸法B(mm)298寸法C(mm)275板厚(mm)t=25
天埋型次亜塩素酸脱臭機用リモコン通信線 Panasonic(パナソニック)天埋型次亜塩素酸脱臭機用リモコン通信線Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
G2用ショルダーケース Panasonic(パナソニック)G2用ショルダーケースPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
G2用ショルダーケース。
ブラックタイプケース型対応機種FZ-G2
HEPAフィルター Panasonic(パナソニック)HEPAフィルターPanasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
適合機種FY-200JCB1
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±10%Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
電圧(V)250dc許容差±10%静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
Let’s note CF-FC/SC バッテリーパック Panasonic(パナソニック)Let’s note CF-FC/SC バッテリーパックPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
マルチツール用 特殊材料 ブレード Panasonic(パナソニック)マルチツール用 特殊材料 ブレードPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
有圧換気扇 木枠 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 木枠Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様20cm用材質ラワン材寸法A(mm)297寸法D(mm)140寸法B(mm)270寸法C(mm)247板厚(mm)t=25
F型アップコン(住宅用) 電話用 Panasonic(パナソニック)F型アップコン(住宅用) 電話用Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用極数6極4心仕様はさみ込み固定仕様丸型種類モジュラジャック6極4心
SB200形50K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形50K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光束(Lm)1840LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB200形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形30K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色電球色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光束(Lm)1760LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB200形40K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形40K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光束(Lm)1830LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
ワイヤレスアンテナユニット Panasonic(パナソニック)ワイヤレスアンテナユニットPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
ワイヤレスアンテナユニット。
SB200形30K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形30K広角Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色電球色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光束(Lm)1760LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形35K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形35K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色温白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光束(Lm)1800LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB200形50K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形50K広角Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光束(Lm)1840LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±5%Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1袋(5個)
欠品中
奥行(mm)5電圧(V)250dc許容差±5%静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 250V dc 68nF ±5% 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 68nF ±5% 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:68nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:4.1mm●高さ:3.2mm●寸法:6 x 4.1 x 3.2mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7153-75
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±10% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:ECWU(C)●長さ:6mm●奥行き:5mm●高さ:3.8mm●寸法:6 x 5 x 3.8mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2420アズワン品番65-7160-56
SB200形35K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形35K広角Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色温白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光束(Lm)1800LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形50K広角Ra70 Panasonic(パナソニック)SB200形50K広角Ra70Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.1光束(Lm)2050LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECEA1HN2R2U Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECEA1HN2R2UPanasonic(パナソニック)
659税込725
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命2000h静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)18最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
フル2センシンゴウラインモニターT/U Panasonic(パナソニック)フル2センシンゴウラインモニターT/UPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
用途分電盤用
F2T/U付表示ランプ白 Panasonic(パナソニック)F2T/U付表示ランプ白Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
仕様スイッチ・個別接点入力T/U連動型カバー:ミルキーホワイト,ネームカバー:透明種類スイッチ
F2T/U付表示ランプ赤 Panasonic(パナソニック)F2T/U付表示ランプ赤Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
仕様スイッチ・個別接点入力T/U連動型カバー:ミルキーホワイト,ネームカバー:赤(透明)
SB200形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)SB200形50K拡散Ra70Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.1光束(Lm)2050LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±10% 1セット 1500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±10% 1セット 1500個入Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。
仕様●入数:1リール(1500個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:ECWU(C)●長さ:6mm●奥行き:5mm●高さ:3.8mm●寸法:6 x 5 x 3.8mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2420アズワン品番65-7055-24
SB200形40K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形40K広角Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光束(Lm)1830LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,68nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,68nF,±5%Panasonic(パナソニック)
959税込1,055
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)6寸法(mm)6×4.1×3.2高さ(mm)3.2奥行(mm)4.1電圧(V)250dcシリーズECWU(V16)許容差±5%静電容量68nF温度特性ポリエチレンナフタレートRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサ. パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。. 小型 軽量 リフローはんだ付けに最適. 用途. パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
フィルムコンデンサ 250V dc 68nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 68nF ±5% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。
仕様●静電容量:68nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:4.1mm●高さ:3.2mm●寸法:6 x 4.1 x 3.2mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2416アズワン品番65-7115-74
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:5mm●高さ:3.8mm●寸法:6 x 5 x 3.8mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:2420アズワン品番65-7159-50
フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1セット 1500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 100nF ±5% 1セット 1500個入Panasonic(パナソニック)
289,800税込318,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサパナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。
仕様●入数:1リール(1500個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECWU(V16)●長さ:6mm●奥行き:5mm●高さ:3.8mm●寸法:6 x 5 x 3.8mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7023-27
屋内ボックスカメラ Panasonic(パナソニック)屋内ボックスカメラPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
屋内ボックスカメラ
F2リレー制御用T/U端子式 Panasonic(パナソニック)F2リレー制御用T/U端子式Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
欠品中
用途分電盤用ブラック種類端子式定格電圧(V)24定格電流(A)1.5周波数(kHz)伝送発信:10±1主な用途分電盤用回路数出力回路数:4回路伝送方法割り込み式時分割多重
SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用AC Panasonic(パナソニック)SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用ACPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電気通信事業法備考:非対象 通信事業者接続機能なし●電波法備考:無線送信機能無しRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic SMDレジスタ, 8.2Ω, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRQF8R2U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 8.2Ω, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRQF8R2UPanasonic(パナソニック)
369税込406
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 2512型低抵抗抵抗器 - 1 %. パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ1T定格電力(W)1抵抗(Ω)8.2許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55