LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)(本体・表示板)2.8
高さ(mm)260
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.074
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3534
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)66
信号入力AC100V・DC24V兼用型
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)(本体・表示板)3.7
高さ(mm)260
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.09
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3552
明るさ【表示面】20cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)66
信号入力DC24V
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)(本体・表示板)2.7
高さ(mm)300
消費電力(W)3.9
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
埋め込み深さ(mm)57
入力電流(A)0.074
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3536
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)13
信号入力AC100V・DC24V兼用型
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)(本体・表示板)3.7
高さ(mm)260
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM221-3535
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)81
信号入力AC100V・DC24V兼用型
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)(本体・表示板)3.7
高さ(mm)300
消費電力(W)3.9
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
埋め込み深さ(mm)57
入力電流(A)0.074
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3548
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)13
信号入力DC24V
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
誘導音付点滅用交換電池:FK765 7.2V 1300mAh。LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)(本体・表示板)3.7
高さ(mm)260
消費電力(W)3.9
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.074
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3546
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)66
信号入力DC24V
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)(本体・表示板)4.7
高さ(mm)260
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM221-3547
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)81
信号入力DC24V
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)(本体・表示板)2.8
高さ(mm)260
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.075
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3537
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)66
信号入力AC100V・DC24V兼用型
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)(本体・表示板)2.8
高さ(mm)260
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3543
明るさ【表示面】20cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)66
信号入力AC100V・DC24V兼用型
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)(本体・表示板)3.7
高さ(mm)260
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3555
明るさ【表示面】20cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)66
信号入力DC24V
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板別売り
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)(本体・表示板)3.7
高さ(mm)260
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
交換目安60000時間
入力電流(A)0.075
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3549
明るさ【表示面】10cd以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)66
信号入力DC24V
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
関連キーワード