4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


Panasonic(パナソニック)可変配光PiPit調光SP550形4000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ106 質量(kg)2.1 高さ(mm)214 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)203 電圧(V)AC100 消費電力(W)41.8 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~35度) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.3 光束(Lm)2855 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3183-26 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) 演色指数(Ra)Ra85 調光率(%)5~100 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売) 調色の可否
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光PiPit調光SP550形3500K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)2.1 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)41.8 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~35度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.9 光束(Lm)2840 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3183-27 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) 演色指数(Ra)Ra85 調光率(%)5~100 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

関連カテゴリ