4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)222 質量(g)約180(乾電池LR6XJ含む) 最大径(Φmm)Φ48(マイクリング取付時Φ52) マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン 使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本 接続端子設定保守用:USBマイクロB
1箱
55,980 税込61,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレス送信機
ワイヤレス送信機を使用した場合、テレビとスマートフォンの音声を簡単に切り替えられます。 テレビ/スマートフォンの接続切り替えがワンタッチで可能です。
付属品ACアダプター× 1(入力:AC100V~240V、 50/60Hz/出力:DC5V、 800mA)・DCケーブル×1(1.2m)・音声接続コード×1(1.5m) 幅(mm)88 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)33 奥行(mm)49 消費電力(W)電源スタンバイ時:約0.35 送信出力無線:Class 1 入力電源USBマイクロタイプB DC 5V 無線登録機器台数:最大8台、グループ設定:4種類 無線通信方式2.4GHz band FH-SS BluetoothVer.5.0 音声入力Φ3.5mmステレオジャック 通信距離(m)見通し:約10 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルA2DP
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレスマイクロホン WX-ST210
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。 1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個 寸法(mm)最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222 質量(g)約185(乾電池LR6XJ含む) 表示電源、充電 仕上黒色塗装 マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵) 機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct 周波数特性100Hz~15kHz 使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本 電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6 使用温湿度範囲(温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと) 電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用) 接続端子設定保守用:USBマイクロ B アンテナ内蔵アンテナ 防滴構造IPx4相当 使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレスマイクロホン WX-ST250
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個 寸法(mm)最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253 質量(g)約250(乾電池LR6XJ含む) 表示電源、充電 仕上黒色塗装 マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵) 機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct 周波数特性100Hz~15kHz 使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本 電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6 使用温湿度範囲(温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと) 電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用) 接続端子設定保守用:USBマイクロ B 外部入力-14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス) アンテナ内蔵アンテナ 防滴構造IPx4相当 使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷