40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(シリアル/USB3.2 Type-A/HDMI)。
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

TOUGHBOOK FZ-40A オプション(USB3.2/Type-Ax2/HDMI)。
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FV4法(i7/32/512/11P/14.0/5G&LTE/TP/BLKB)
仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代 付属品ACアダプター(USB Power Delivery対応)、ACアダプター、バッテリーパック(L)、専用布、取扱説明書等 電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz) 出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI 最大消費電力(W)85 インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM 32GB(最大)/32GB(標準) ディスプレイTFTカラー液晶(静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) 解像度2160×1440ドット 使用CPUCore i7-1370P スピーカーステレオ スロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、バックライト搭載、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 無線通信方式Bluetooth v5.1 タッチパネル方式搭載 容量(GB)ストレージ:512 搭載ドライブなし ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)14型 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用) USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし
1台
569,800 税込626,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/vPro非対応)
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz 出力あり アナログRGB、HDMI 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W)65W インターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度1920×1280ドット 使用CPUCore i5-1335U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit プロセッサー第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式非搭載 BluetoothBluetooth v5.3 TVチューナーなし SSD512GB ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) オフィスソフトなし
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/LTE/vPro非)
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様SIMフリー(nanoSIM) 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 出力あり アナログRGB、HDMI 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W)65W インターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度1920×1280ドット 使用CPUCore i5-1335U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit プロセッサー第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式非搭載 BluetoothBluetooth v5.3 TVチューナーなし SSD512GB ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) オフィスソフトなし
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)SR4 D専(i5/16/512/11P/MS365+HB/12.4)
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz 出力あり アナログRGB、HDMI 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W)65W インターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度1920×1280ドット 使用CPUCore i5-1335U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit プロセッサー第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式非搭載 BluetoothBluetooth v5.3 TVチューナーなし SSD512GB ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)SR4 D専(i5/16/512/11P/MS365+HB/12.4/LTE)
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様SIMフリー(nanoSIM) 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz 出力あり アナログRGB、HDMI 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W)65W インターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度1920×1280ドット 使用CPUCore i5-1335U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit プロセッサー第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式非搭載 BluetoothBluetooth v5.3 TVチューナーなし SSD512GB ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 本体質量(g)939 最大消費電力(W)65 メモリー容量16GB 解像度1920×1280ドット 使用CPUCore i5 スピーカーステレオ チップセットCPUに内蔵 キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし
1台
319,800 税込351,780
翌日出荷

Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等 電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと) 本体質量(kg)約 2.22 センサー照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W)110 インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット) バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン) 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 防塵・防滴IP53 充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300 OSWindows 11 Pro セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋 保管温度(℃)-20~60 BluetoothBluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと) サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) アスペクト比16:9 パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理) カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデルFull HD(タッチパネル)モデル 最大輝度(cd/m2)約1000 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8 SSD512GB 無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2)約1 (平均) カードスロットmicroSD メモリーカードスロット 駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20 LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携 付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等 適合WWAN:4G、eSIM:キャリア KDDI、(eSIM)内蔵eSIM使用可能年数:4年 サイズディスプレイ:14型 容量VRAM:最大8140MB(メインメモリーと共用)、ストレージ:512GB タイプメモリ:LPDDR4x SDRAM 電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz 出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI 対応機種タッチパネル:非搭載 対応CPU:Core i5-1335U 最大消費電力(W)65 インターフェースその他:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリー(最大・標準)16GB ディスプレイTFTカラー液晶 アンチグレア 解像度2160×1440ドット 保証期間保守:ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。 スピーカーステレオ スロットメモリー:0/0(空/全) OSインストール:Windows11 Pro64bit、ライセンス:Windows11 Pro64bit プロセッサーテクノロジー:第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティハードウェア:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB) データ転送無線:Bluetooth v5.1 メモリーカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 ストレージSSD Pcle 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 コントローラグラフィック:インテルIris Xeグラフィックス USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等 電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと) 本体質量(kg)約 2.22 センサー照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W)110 インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量16GB ディスプレイ14型 バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン) 使用CPUCore i5 防塵・防滴IP53 充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300 OSWindows Pro 11 セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋 保管温度(℃)-20~60 BluetoothBluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと) サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) WAN設定LTE対応(nanoSIMカード+eSIM対応) アスペクト比16:9 パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理) カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデルFull HD(タッチパネル)・ワイヤレスWAN(LTE)モデル 最大輝度(cd/m2)約1000 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8 SSD512GB 光学ドライブなし 無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2)約1 (平均) カードスロットmicroSD メモリーカードスロット/nano SIMカードスロット 駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20 LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等 電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと) 本体質量(kg)約2.08 センサー照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W)110 インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型 HD(1366×768ドット) バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン) 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 防塵・防滴IP53 充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300 OSWindows 11 Pro 動作周波数(GHz)P-core:最大4.7、E-core:最大3.5 セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)、タッチパッド 保管温度(℃)-20~60 BluetoothBluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと) サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) アスペクト比16:9 カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデル標準モデル 最大輝度(cd/m2)約220 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:21.2 SSD512GB 光学ドライブなし 無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2)約10 (平均) カードスロットmicroSD メモリーカードスロット 駆動時間(時間)JEITA 3.0:約9(動画再生時)/約16.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約18.5 LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
329,800 税込362,780
欠品中

eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携 仕様【インストールOS詳細】Windows11 Pro64bit【ライセンスOS】Windows11 Pro64bit【CPU詳細】Core i5-1335U【プロセッサーテクノロジー】第13世代【メインメモリ(標準)】16GB【メインメモリ(最大)】16GB【メモリスロット(空/全)】0/0【ストレージ容量】512GB【ストレージタイプ】SSD Pcle【その他ドライブ】なし【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス【VRAM容量】メインメモリーと共用【ディスプレイ詳細】FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア【外部ディスプレイ出力】あり アナログRGB、HDMI【メモリカードスロット】あり SD/SDHC/SDXC対応【PCI-Expressスロット】なし【WiMAX】なし【WWAN】4G【対応SIMサイズ】eSIM、nanoSIM【SIM情報SIMフリー【その他無線データ転送】Bluetooth v5.3【その他インターフェース】LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)【ハードウェアセキュリティ】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)【タッチパネル】非搭載 その他【WWAN】4G【WiMAX】なし【ドライブ】なし【タッチパネル】非搭載 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 容量【VRAM】メインメモリーと共用 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 外部出力あり アナログRGB、HDMI インターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリーLPDDR4x SDRAM メモリー容量【メイン】16GB ディスプレイ12.4型(FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア) 解像度1920×1280ドット 保証期間ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。 使用CPUCore i5-1335U スピーカーステレオ スロット【PCI-Express】なし【メモリスロット(空/全)】0/0 OSWindows11 Pro64bit プロセッサー第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティ【ハードウェア】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(207万画素)、アレイマイク搭載 関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB) データ転送Bluetooth v5.3 容量(GB)512 TVチューナーなし ストレージSSD Pcle 光学ドライブなし モニターサイズ12.4型 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 コントローラ【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス USBUSB3.1 Type-C ×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面×2))、USB3.0 Type-A ×3(左側面×1、右側面×2) オフィスソフトなし
1台
309,800 税込340,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)SC6特定顧客(U5/16/512/11P/12.4)
仕様●CPU詳細:Core Ultra 5 プロセッサー 225U●チップセット:CPUに内蔵●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:FHD+ TFTカラー液晶アンチグレア●解像度:1920×1280ドット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●USB:USB Type-Cポート(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)×2、USB Type-A(5Gbps)ポート×2(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)●有線LAN:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T●PCI-Expressスロット:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド●スピーカー:PCM音源(24ビットステレオ)、 インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)●バッテリ:リチウムイオン電池●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):幅約273.2 mm×奥行き約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)●本体重量:919g●電源:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz●最大消費電力(備考):パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:目標年度2022年度 12区分 13.5[kWh/年]eマーク AAA●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、TPM(TCG V2.0準拠)●J-Moss:対応●電波法備考:内蔵無線モジュール●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●キーボード:あり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)●Webカメラ:あり 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーカメラシャッター搭載、vHDR対応●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L))
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代 付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等 電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz 出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI 対応OSWindows11 Pro64bit 最大消費電力(W)65 インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準) メモリー容量16GB ディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) 解像度2160×1440ドット 使用CPUCore i5-1345U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 無線通信方式Bluetooth v5.1 タッチパネル方式搭載 容量(GB)ストレージ:512 搭載ドライブなし ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)14型 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用) USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷

明るい環境下でも輝度輝度700cd/m2で高い視認性を確保。高精細な4Kパネルで質感や細部までも鮮明かつ自然に表現。明るい場所でも高い視認性を確保し、店頭でのサイネージにも最適です。
モニターサイズ43V型 規格4K/UHD 表面処理アンチグレア コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト50000:1) 解像度3840×2160 入力端子HDMI(TM) TYPE Aコネクター×3(HDCP 2.2)、ミニD-sub 15ピン×1 (DDC2B 対応)、D-sub 9 ピン×1 、RS-232C 準拠、ステレオミニジャック(Φ3.5 mm)×1、ステレオミニジャック(Φ3.5mm) × 1※0.5 V [rms] USBおよびMEMORY VIEWER除く各映像入力共用 アスペクト比16:9
1個
459,800 税込505,780
9日以内出荷

スタイリッシュデザインで、商業施設や会議室などにも適したスタンダードモデル。 マルチスクリーンシステムの構築や縦置き設置に適したベゼルデザイン。 USBメディアプレーヤー機能でシンプルサイネージを実現。 複数台監視制御ソフト対応など多彩な機能を採用。
質量(kg)8.7 消費電力(W)135 制御【シリアル(外部制御用端子)】D-sub 9ピン(オス) × 1系統(入力) RS-232C準拠【LAN】RJ45 × 1系統 10BASE-T/100BASE-TX PJLink 対応【IR入力/出力】M3ジャック × 1系統(入力) / M3ジャック × 1系統(出力) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)969×560×61 使用電源AC100V±10%50Hz/60Hz 液晶パネルVAパネル/ダイレクトLED 輝度350cd/m2 解像度1920×1080画素 視野角178°/ 178°(コントラスト比≧10) 応答速度6.5ms(GtoG) 設置姿勢横/縦、横置き設置時:前傾0°~20°まで 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 出入力端子【ビデオ入力】4極ミニジャック × 1系統(映像/ステレオ音声)【HDMI入力】HDMI Type A コネクター x 2系統 VIERA LINK非対応【DVI-D入力】DVI-D 24ピン(デジタル) × 1系統 DVI Revision 1.0準拠 HDCP 1.1準拠、音声入力(左右):M3ジャック × 1系統(パソコン入力と共用)【パソコン入力】ミニD-sub15ピン × 1(DDC2B 対応)、音声入力(左右):M3ジャック × 1系統(DVI-D入力と共用)【USBメモリー】USB コネクター TYPE A × 1系統 DC 5 V 1 A(USB 3.0には対応していません)【音声出力(左右)】M3ジャック × 1系統 出力:可変(-∞~0 dB) [1 kHz 0 dB入力、10 kΩ負荷時] 画面サイズ43v型(1079 mm) 取付穴ピッチ(mm)VESA規格準拠 200×200 コントラスト3000:1 音声(内蔵スピーカー)10W(フルレンジ:8.0cm×3.0cm2個)、(内蔵スピーカー出力)20W[10W+10W] 材質(キャビネット)樹脂 動作温度範囲(℃)0~40(海抜1400mまで)、0~35(海抜1400m以上2800m) アスペクト比16:9 画面寸法(mm)(有効)940×529 稼働時間(時間)連続16
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)SV9 法(i5/8G/256G/W10/12.1/電池S)
エコ商品
SVシリーズは、ビジネスに必要な様々な機能を搭載して1kgを切る軽量を実現。 第10世代CPUを搭載し、PCとして高いパフォーマンスを発揮できます。 さらに、最新のUSB 3.1 Type-Cポートから、レガシーな規格のVGA端子や光学ディスクドライブなども搭載し、外出先の環境に左右されず、快適なビジネスをサポートします。
仕様指紋センサー:搭載されていません 付属品ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書 等 質量(kg)本体:約0.919(付属のバッテリーパック(S)(約255g)装着時) 消費電力(W)最大約85 電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用 センサー照度(明るさ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283.5×203.8×24.5(突起部除く) メモリー容量8GB(ビデオメモリー:最大4071MB(メインメモリーと共用)) ディスプレイ12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット) アンチグレア バッテリー電圧(V)バッテリーパック(S):リチウムイオン付属7.2 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-10310U vPro(R) プロセッサー キーストローク(mm)2 充電時間(時間)約3(電源オフ状態)/約3(電源オン状態) スピーカーPCM音源(24ビット ステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー バッテリー容量(mAh)定格:5900 使用環境条件温度:5~35℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと) OSWindows 10 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)1.70 (インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.40) セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠(86キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラ顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 キーピッチ(mm)横19/縦16(一部キーを除く) インターフェイスUSB 3.0 Type-Aポート×1、HDMI出力端子、拡張バスコネクター(クレードル接続用)、ヘッドセット端子 バッテリー稼動時間付属のバッテリーパック(S)装着時:約13時間、別売のバッテリーパック(L)装着時:約20時間 BluetoothVer.5.0 グリーン購入法適合 SSD256GB(PCIe) メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) ストレージSSD:256 GB(PCIe) 内蔵グラフィックスインテル(R) UHD グラフィックス (CPUに内蔵) 対応SDカードSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応) 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a ( W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠( WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)SV9 法(i5/16G/256G/W10/12.1/電池S)
エコ商品
SVシリーズは、ビジネスに必要な様々な機能を搭載して1kgを切る軽量を実現。 第10世代CPUを搭載し、PCとして高いパフォーマンスを発揮できます。 さらに、最新のUSB 3.1 Type-Cポートから、レガシーな規格のVGA端子や光学ディスクドライブなども搭載し、外出先の環境に左右されず、快適なビジネスをサポートします。
仕様指紋センサー:搭載されていません 付属品ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書 等 質量(kg)本体:約0.919(付属のバッテリーパック(S)(約255g)装着時) 消費電力(W)最大約85 電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用 センサー照度(明るさ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283.5×203.8×24.5(突起部除く) メモリー容量16GB(ビデオメモリー:最大8167MB(メインメモリーと共用)) ディスプレイ12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット) アンチグレア バッテリー電圧(V)バッテリーパック(S):リチウムイオン付属7.2 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-10310U vPro(R) プロセッサー キーストローク(mm)2 充電時間(時間)約3(電源オフ状態)/約3(電源オン状態) スピーカーPCM音源(24ビット ステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー バッテリー容量(mAh)定格:5900 使用環境条件温度:5~35℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと) OSWindows 10 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)1.70 (インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.40) セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠(86キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラ顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 キーピッチ(mm)横19/縦16(一部キーを除く) インターフェイスUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p 出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー稼動時間付属のバッテリーパック(S)装着時:約12.5時間、別売のバッテリーパック(L)装着時:約19.5時間 BluetoothVer.5.0 グリーン購入法適合 SSD256GB(PCIe) メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) ストレージSSD:256 GB(PCIe) 内蔵グラフィックスインテル(R) UHD グラフィックス (CPUに内蔵) 対応SDカードSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応) 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a ( W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠( WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)SV9 法(i7/16G/512G/SMD/W10/12.1/LTE/電池
エコ商品
SVシリーズは、ビジネスに必要な様々な機能を搭載して1kgを切る軽量を実現。 第10世代CPUを搭載し、PCとして高いパフォーマンスを発揮できます。 さらに、最新のUSB 3.1 Type-Cポートから、レガシーな規格のVGA端子や光学ディスクドライブなども搭載し、外出先の環境に左右されず、快適なビジネスをサポートします。
仕様指紋センサー:搭載されていません 付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 質量(kg)本体:約1.124(付属のバッテリーパック(L)(約355g)装着時) 消費電力(W)最大約85 電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用 センサー照度(明るさ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283.5×203.8×24.5(突起部除く) メモリー容量16GB(ビデオメモリー:最大8167MB(メインメモリーと共用)) ディスプレイ12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット) アンチグレア バッテリー電圧(V)バッテリーパック(L):リチウムイオン付属10.8 使用CPUインテル(R) Core(TM) i7-10810U vPro(R) プロセッサー キーストローク(mm)2 充電時間(時間)約3(電源オフ状態)/約3(電源オン状態) スピーカーPCM音源(24ビット ステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー バッテリー容量(mAh)定格:6300 使用環境条件温度:5~35℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと) OSWindows 10 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)1.10 (インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.90) セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠(86キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラ顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 キーピッチ(mm)横19/縦16(一部キーを除く) インターフェイスUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p 出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー稼動時間付属のバッテリーパック(L)装着時:約19.5時間、別売のバッテリーパック(S)装着時:約12.5時間 BluetoothVer.5.0 グリーン購入法適合 SSD512GB(PCIe) メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) ストレージSSD:512 GB(PCIe) 内蔵グラフィックスインテル(R) UHD グラフィックス (CPUに内蔵) 光学ドライブスーパーマルチドライブ内蔵(バッファーアンダーランエラー防止機能搭載) 対応SDカードSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応) 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a ( W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠( WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)SV9 法(i5/8G/256G/SMD/W10/12.1/電池S)
エコ商品
SVシリーズは、ビジネスに必要な様々な機能を搭載して1kgを切る軽量を実現。 第10世代CPUを搭載し、PCとして高いパフォーマンスを発揮できます。 さらに、最新のUSB 3.1 Type-Cポートから、レガシーな規格のVGA端子や光学ディスクドライブなども搭載し、外出先の環境に左右されず、快適なビジネスをサポートします。
仕様指紋センサー:搭載されていません 付属品ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書 等 質量(kg)本体:約0.999(付属のバッテリーパック(S)(約255g)装着時) 消費電力(W)最大約85 電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用 センサー照度(明るさ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283.5×203.8×24.5(突起部除く) メモリー容量8GB(ビデオメモリー:最大4071MB(メインメモリーと共用)) ディスプレイ12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット) アンチグレア バッテリー電圧(V)バッテリーパック(S):リチウムイオン付属7.2 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-10310U vPro(R) プロセッサー キーストローク(mm)2 充電時間(時間)約3(電源オフ状態)/約3(電源オン状態) スピーカーPCM音源(24ビット ステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー バッテリー容量(mAh)定格:5900 使用環境条件温度:5~35℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと) OSWindows 10 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)1.70 (インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.40) セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠(86キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラ顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 キーピッチ(mm)横19/縦16(一部キーを除く) インターフェイスUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p 出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー稼動時間付属のバッテリーパック(S)装着時:約13時間、別売のバッテリーパック(L)装着時:約20時間 BluetoothVer.5.0 グリーン購入法適合 SSD256GB(PCIe) メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) ストレージSSD:256 GB(PCIe) 内蔵グラフィックスインテル(R) UHD グラフィックス (CPUに内蔵) 光学ドライブスーパーマルチドライブ内蔵(バッファーアンダーランエラー防止機能搭載) 対応SDカードSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応) 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a ( W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠( WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)
取扱い終了

マルチスクリーン対応超狭額縁液晶ディスプレイ
仕様●製品タイプ:ワイドタイプ液晶ディスプレイ●画面サイズ:55インチ●画面サイズ:55v型(1387.8mm)●アスペクト比:16:9●パネルタイプ:IPSパネル/ダイレクトLED●解像度(HxV):1920x1080●輝度(Typ):500 cd/m2●コントラスト比:1100:1●応答速度:8.0 ms●視野角(上下/左右各):178°/178° (CR≧10)●パネル表面処理:アドバンスト アンチグレア処理(ヘイズ値 28%)●HDMI入力:HDMI Type Aコネクターx1●DisplayPort入力:DisplayPortx1(DP1.1a Dual Mode only)●DVI-D入力:DVI-D 24ピンx2(メス)●PC入力:Mini D-Sub 15ピンx1(メス)●USB:USBコネクター(TYPE-A)x1、 DC 5V/500 mA(USB2.0)●シリアル入力/出力:D-Sub 9ピンx1(オス)/x1、RS-232C準拠●DIGITAL LINK入力/出力:RJ45x1/x1、100 BASE-TxLAN端子と共用、ロングリーチモード対応、PJLink対応●LAN:RJ45x1、10 BASE-T/100 BASE-TX、PJLink対応●IR 入力/出力:ステレオミニジャック(M3)x1/x1●音声入力 1:ステレオミニジャック(M3)x1、0.5 V [rms]●音声入力 2:ピンジャックx1、 0.5 V [rms]●音声出力:ステレオミニジャック(M3)x2、 0.5 V [rms] 出力:可変(-∞~ 0 dB)(1 kHz 0 dB入力、10 kΩ負荷時)●使用電源:AC 100V ±10 %、 50/60 Hz●リモコン電源「切」時:約0.5 W●外形寸法(幅x高さx奥行):1210.6x681.3x97.3 mm●ベゼル幅:0.44 mm(上/下/左/右)●取付穴ピッチ:VESA規格準拠 400x400 mm●コード番号:MD10EGZ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7758-47
取扱い終了

高精細な4Kパネルで質感や細部までも鮮明かつ自然に表現。 明るい場所でも高い視認性を確保し、店頭でのサイネージにも最適です
仕様●製品タイプ:液晶ディスプレイ●製品シリーズ:SQ2H●画面サイズ:55インチ●仕様:【ディスプレイパネル】●画面サイズ:55v型(1387.8 mm)●輝度:700 cd/m2●アスペクト比:16:9●画面有効寸法 (WxH):1209.6 x 680.4 mm●解像度:3840 x 2160画素●コントラスト:5000:1●応答速度:8.0 ms●視野角(上下 / 左右):178°/178°(CR>10)●パネル表面処理:アンチグレアローリフレクション処理 (ヘイズ値 25%)【接続端子】●HDMI 入力端子:HDMI TYPE Aコネクター x 3(HDCP2.2)●パソコン入力:ミニD-sub 15ピン(DDC2B 対応)●シリアル入力端子:D-sub 9ピン、RS-232C 準拠●IR 入力 / 出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm)●音声入力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm) 0.5 V [rms]、USBおよびMEMORY VIEWER除く各映像入力共用●音声出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm) 0.5 V [rms]、出力:可変 (- ∞~ 0 dB)、(1 kHz 0 dB 入力、10 k Ω負荷時)●LAN端子:RJ45 ネットワーク接続用、PJLink対応、通信方式:RJ45 10BASE10-T/100BASE-TX●DIGITAL LINK:DIGITAL LINK 入力:RJ45 x 1 ロングリーチモード対応 (HDCP1.4)、DIGITAL LINK 出力:RJ45 x 1 ロングリーチモード対応 (HDCP1.4)●USBメモリー:TYPE A :DC 5V/最大1A、 USB3.0対応、TYPE A :DC 5V/最大2A、 USB2.0対応、TYPE C :最大~60W (Power Derivery 対応)、 USB2.0対応、 DP Alt mode対応●センサー端子:あり(照度・近接・カラーセンサー)●スロット:SDM-S / SDM-L、3.3V/最大1.1A、12V/最大5.5A【音声】●内蔵スピーカー:20 W[10 W + 10 W]【電源】●使用電源:AC 100 V ±10 %、 50/60 Hz●消費電力:320 W●動作時平均消費電力:190 W●本体電源「切」時:約0.3 W●リモコン電源「切」時:約0.5 W●仕様2:【機構】●外形寸法(幅x高さx奥行):1242 x 713 x 66 mm●質量:18.4 kg●ベゼル幅:13.9 mm(上/下/左/右)●取付穴ピッチ/ネジ穴径:VESA規格準拠、400 x 400 mm/M6(18 mm)【設置条件】●設置方向:横/縦●設置角度:横/縦設置時 前傾/後傾0~20度まで●稼働時間:24時間/日【環境条件】●動作範囲:温度 :温度:0 ℃~ 40 ℃(海抜1400mまで)/0 ℃~ 35 ℃(海抜1400m以上~2800m未満)、湿度:20 % ~ 80 %(結露のないこと)、高度:2800m未満●コード番号:MD10F1F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7759-62
取扱い終了

高精細な4Kパネルで質感や細部までも鮮明かつ自然に表現。 明るい場所でも高い視認性を確保し、店頭でのサイネージにも最適です
仕様●製品タイプ:液晶ディスプレイ●製品シリーズ:SQ2H●画面サイズ:50インチ●仕様:【ディスプレイパネル】●画面サイズ:50v型(1257.3 mm)●輝度:700 cd/m2●アスペクト比:16:9●画面有効寸法 (WxH):1095.8 x 616.4 mm●解像度:3840 x 2160画素●コントラスト:4000:1●応答速度:8.0 ms●視野角(上下 / 左右):178°/178°(CR>10)●パネル表面処理:アンチグレア処理(ヘイズ値 25%)【接続端子】●HDMI 入力端子:HDMI TYPE Aコネクター x 3(HDCP2.2)●パソコン入力:ミニD-sub 15ピン(DDC2B 対応)●シリアル入力端子:D-sub 9ピン、RS-232C 準拠●IR 入力 / 出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm)●音声入力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm) 0.5 V [rms]、USBおよびMEMORY VIEWER除く各映像入力共用●音声出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm) 0.5 V [rms]、出力:可変 (- ∞~ 0 dB)、(1 kHz 0 dB 入力、10 k Ω負荷時)●LAN端子:RJ45 ネットワーク接続用、PJLink対応、通信方式:RJ45 10BASE10-T/100BASE-TX●DIGITAL LINK:DIGITAL LINK 入力:RJ45 x 1 ロングリーチモード対応 (HDCP1.4)、DIGITAL LINK 出力:RJ45 x 1 ロングリーチモード対応 (HDCP1.4)●USBメモリー:TYPE A :DC 5V/最大1A、 USB3.0対応、TYPE A :DC 5V/最大2A、 USB2.0対応、TYPE C :最大~60W (Power Derivery 対応)、 USB2.0対応、 DP Alt mode対応●センサー端子:あり(照度・近接・カラーセンサー)●スロット:SDM-S / SDM-L、3.3V/最大1.1A、12V/最大5.5A【音声】●内蔵スピーカー:20 W[10 W + 10 W]【電源】●使用電源:AC 100 V ±10 %、 50/60 Hz●消費電力:275 W●動作時平均消費電力:152 W●本体電源「切」時:約0.3 W●リモコン電源「切」時:約0.5 W●仕様2:【機構】●外形寸法(幅x高さx奥行):1129 x 649 x 66 mm●質量:15.8 kg●ベゼル幅:14.9 mm (上/下/右/左)●取付穴ピッチ/ネジ穴径:VESA規格準拠 400 x 400 mm (ネジ穴径 M6/深さ 20 mm)【設置条件】●設置方向:横/縦●設置角度:横/縦設置時 前傾/後傾0~20度まで●稼働時間:24時間/日【環境条件】●動作範囲:温度 :温度:0 ℃~ 40 ℃(海抜1400mまで)/0 ℃~ 35 ℃(海抜1400m以上~2800m未満)、湿度:20 % ~ 80 %(結露のないこと)、高度:2800m未満●コード番号:MD10F1G●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7759-63
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)TOUGH CF-20 (i5-7Y57vPro/8G/SSD256G/W10P
エコ商品
デタッチャブルの頑丈PCなので、シーンによって最適なスタイルを選んで活用できます。 パナソニック独自のデタッチャブル機構を採用することで、使用時に外れにくく、着脱時に外しやすい、現場のハードな使用に耐える着脱機能を実現しました。 ハードな現場でも、作業環境によって柔軟に運用できるので、事務所のPCと現場用のタブレット・PDAなどのIT機器との複数持ちを解消できます。
SSD256GB (Serial ATA) グリーン購入法適合 ディスプレイ10.1型WUXGA(1920×1200ドット) OSWindows 10 Pro 64ビット メモリー容量8GB 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-7Y57 プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 動作周波数(GHz)キャッシュ 4MB、1.20、インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.30 メモリ規格LPDDR3 SDRAM 内蔵グラフィックスインテル(R) HD グラフィックス 615 (CPUに内蔵) ストレージSSD 256 GB (Serial ATA) 表示色約1677万色(最大1920×1200 ドット) 無線LANインテル(R) Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2(本体(タブレット部)およびキーボード部) BluetoothVer.4.2 スピーカーPCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) 対応SDカードmicroSDカードスロット(本体(タブレット部))、SDメモリーカードスロット(キーボード部) インターフェイス【本体(タブレット部)】USB 3.0 Type-Aポート×1、HDMI出力端子、LANコネクター、拡張バスコネクター(24ピン)×1、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャックM3)、【キーボード部】USB 3.0 Type-Aポート×2、USB 2.0 Type-Aポート×1、LANコネクター、シリアルコネクター、HDMI出力端子、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB) Webカメラ【フロントカメラ】顔認証対応IRカメラ:200万画素、【リアカメラ】800万画素(内蔵オプション) センサー照度、地磁気、ジャイロ、加速度 キーボードOADG準拠(85キー) キーピッチ(mm)横18.5/縦16.5 ポインティングデバイスタッチパッド:フラットパッド タッチパネル方式静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、水滴モード時は2フィンガー対応) 電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V対応 バッテリー電圧(V)バッテリーパック:リチウムイオン11.4 バッテリー容量(mAh)公称:2720/定格:2600 バッテリー稼動時間約10.5時間 充電時間(時間)約2.5(電源オフ時)、約3(電源オン時)、キーボード部にバッテリーを増設した場合:約2.5(電源オフ時)、約3.5(電源オン時) 消費電力(W)最大約60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×233×33.5(本体(タブレット部)は16.4) 質量(kg)約1.76(キーボード部含む)、約0.95(本体(タブレット部)のみ) 使用環境条件温度:-10~50℃(IEC60068-2-1,2)、湿度:30~80%RH(結露なきこと) 付属品ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書、スタイラスペン、ペン用ケーブル、専用布 等 防塵防水性能IP65
取扱い終了

マルチ画面をシンプル&シームレスに。 サイネージ、イベント、監視用途に最適です。 パナソニックはお客様の声をもとに、より使いやすいマルチスクリーン・ソリューションを開発。 柔軟な設置性、緊急時の信頼性、24時間連続運転といった、高い品質でプロの要求に応えます。 TH-55LFV9Jは、視認性の高いハイクオリティな映像を提供します。 ベゼル幅は2.25 mm(上/左)、1.25 mm(下/右)
仕様●製品タイプ:ワイドタイプ液晶ディスプレイ●画面サイズ:55インチ●画面サイズ:55v型(1387 mm)●アスペクト比:16:9●画面有効寸法(WxH):1209.6x680.4 mm●パネルタイプ:IPSパネル/ダイレクトLED●解像度(HxV):1920x1080●輝度(Typ):500 cd/m2●コントラスト比:1200:1●ダイナミックコントラスト:500000:1●応答速度:8.0 ms(G to G)●視野角(上下左右各):178°/178°(CR≧10)●パネル表面処理:アドバンストアンチグレア処理(ヘイズ値 28%)【接続端子】●ビデオ入力:BNCx1(コンポーネント入力(Y端子)と共用)●音声入力:ピンジャック(L+R)x1(コンポーネントビデオ入力端子と共用)0.5 V[rms]●HDMI入力:HDMI Type A コネクターx2(HDCP1.4対応)●コンポーネント入力:BNCx1セット(ビデオ入力と共用)●音声入力:ピンジャック(L+R)x1(ビデオ入力と共用) 0.5 V[rms]●DVI-D入力:DVI-D 24ピンx1(メス)(DVI Revision1.0準拠、HDCP1.4対応)●音声入力:ステレオミニジャック(M3)x1(PC入力と共用)0.5 V[rms]●DVI-I(DVI-D/VGA)出力:DVI-I 29ピンx1(メス)(DVI Revision1.0準拠、HDCP1.4対応)●DisplayPort 入力/出力:DisplayPort(DP1.1a/DP1.2)/x1●PC入力:ミニD-Sub 15ピンx1(メス)●音声入力:ステレオミニジャック(M3)x1(DVI-D入力と共用)0.5 V[rms]●音声出力:ステレオミニジャック(M3)x1 0.5 V[rms]出力:可変 (- ∞ ~ 0 dB)(1 kHz 0 dB入力、10 kΩ 負荷時)●LAN:RJ45x1系統、10 BASE-T/100 BASE-TX、PJLink対応●USB:USB Type Aコネクター(DC 5V/500 mA 対応)x1(USB 3.0 非対応)●シリアル(外部制御用)入力/出力:2.5 mmステレオミニジャックx1/2.5 mmステレオミニジャックx1、RS-232C準拠●IR入力/出力:ステレオミニジャック(M3)x1/ステレオミニジャック(M3)x1●外部スピーカー出力:8 Ω、20 W[10 W+10 W](10% THD)●使用電源:AC 100 V、50/60 Hz●消費電力:160 W●動作時平均消費電力:103 W●リモコン電源「切」時:約0.5 W●外形寸法(幅x高さx奥行):1213.4x684.2x98 mm●ベゼル幅:上/左:2.25 mm、下/右:1.25 mm●質量:約27kg●取り付け穴ピッチ:VESA規格準拠 400x400 mm●設置方向:横/縦●設置角度:垂直のみ●動作範囲温度:0 ℃ ~ 40 ℃(海抜1400 m未満)、0℃ ~ 35℃ (海抜1400 m以上 ~ 2800 m未満)●動作範囲湿度:20% ~ 80%(結露のないこと)●連続稼働時間:24時間●コード番号:MD10EF1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7758-28
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)LV9 法(i5/16G/256G/W10/14.0/電池S)
エコ商品
LVシリーズは、デスクワーク/遠隔コミュニケーションに最適な機能を搭載して約1.26kgを実現。 14型の大画面液晶、フルサイズキーボードに加え、第10世代CPUを搭載し、本格的な業務を1台で完結できます。
仕様指紋センサー:搭載されていません 付属品ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書 等 質量(kg)約1.18(付属のバッテリーパック(S)(約255g)装着時) 消費電力(W)最大約85 電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用 センサー照度(明るさ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×225.3×24.5(突起部除く) メモリー容量16GB(ビデオメモリー:最大8167MB(メインメモリーと共用)) ディスプレイ14.0型(16:9) Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット)アンチグレア バッテリー電圧(V)バッテリーパック(S):リチウムイオン付属7.2 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-10310U vPro(R) プロセッサー キーストローク(mm)2 充電時間(時間)約3(電源オフ状態)/約3(電源オン状態) スピーカーPCM音源(24ビット ステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー バッテリー容量(mAh)定格:5900 使用環境条件温度:5~35℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと) OSWindows 10 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)1.70 (インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.40) セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠(87キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラ顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 キーピッチ(mm)19(横・縦)(一部キーを除く) インターフェイスUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p 出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー稼動時間付属のバッテリーパック(S)装着時:約11.5時間、別売のバッテリーパック(L)装着時:約18時間 BluetoothVer.5.0 グリーン購入法適合 SSD256GB(PCIe) メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) ストレージSSD:256 GB(PCIe) 内蔵グラフィックスインテル(R) UHD グラフィックス (CPUに内蔵) 光学ドライブ搭載されていません 対応SDカードSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応) 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a ( W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠( WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)LV9 法(i5/8G/256G/W10/14.0/電池S)
エコ商品
LVシリーズは、デスクワーク/遠隔コミュニケーションに最適な機能を搭載して約1.26kgを実現。 14型の大画面液晶、フルサイズキーボードに加え、第10世代CPUを搭載し、本格的な業務を1台で完結できます。
仕様指紋センサー:搭載されていません 付属品ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書 等 質量(kg)約1.18(付属のバッテリーパック(S)(約255g)装着時) 消費電力(W)最大約85 電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用 センサー照度(明るさ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×225.3×24.5(突起部除く) メモリー容量8GB(ビデオメモリー:最大4072MB(メインメモリーと共用)) ディスプレイ14.0型(16:9) Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット)アンチグレア バッテリー電圧(V)バッテリーパック(S):リチウムイオン付属7.2 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-10310U vPro(R) プロセッサー キーストローク(mm)2 充電時間(時間)約3(電源オフ状態)/約3(電源オン状態) スピーカーPCM音源(24ビット ステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー バッテリー容量(mAh)定格:5900 使用環境条件温度:5~35℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと) OSWindows 10 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)1.70 (インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.40) セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠(87キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラ顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 キーピッチ(mm)19(横・縦)(一部キーを除く) インターフェイスUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p 出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー稼動時間付属のバッテリーパック(S)装着時:約11.5時間、別売のバッテリーパック(L)装着時:約18時間 BluetoothVer.5.0 グリーン購入法適合 SSD256GB(PCIe) メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) ストレージSSD:256 GB(PCIe) 内蔵グラフィックスインテル(R) UHD グラフィックス (CPUに内蔵) 光学ドライブ搭載されていません 対応SDカードSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応) 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a ( W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠( WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)QV9 法(i7/16G/512G/W10/12.0/LTE)
エコ商品
QVシリーズはコンパクトなボディに、PCとしてもタブレットとしても十分に使える機能を備えています。 約18.7mmという薄型ボディに、第10世代CPU、VGA端子、ストローク2mmのフルサイズキーボードを搭載。 ディスプレイには書類が読みやすい3:2比率のWQXGA+の液晶を採用。 本格的な資料作成から簡易なプレゼンまで、1台でこなせます。
仕様指紋センサー:搭載されていません 付属品ACアダプター、バッテリーパック、専用布、取扱説明書 等 質量(kg)本体:0.979 消費電力(W)最大約65 電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用 センサー照度(明るさ)、地磁気、ジャイロ、加速度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×209.2×18.7(突起部除く) メモリー容量16GB(ビデオメモリー:最大8167MB(メインメモリーと共用)) ディスプレイ12.0型(3:2)WQXGA+ TFTカラー液晶 (2880×1920ドット)(静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) バッテリー電圧(V)リチウムイオン7.6 使用CPUインテル(R) Core(TM) i7-10810U vPro(R) プロセッサー 充電時間(時間)約2.5(電源オフ時)、約2.5(電源オン時) スピーカーPCM音源(24ビット ステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー バッテリー容量(mAh)定格:5020 使用環境条件温度:5~35℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと) OSWindows 10 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)1.10 (インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.90) セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠(86キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラ顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 キーピッチ(mm)横19/縦15.2(一部キーを除く) インターフェイスUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p 出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー稼動時間付属バッテリーパック装着時:約11時間 タッチパネル方式静電タッチパネル(10フィンガー対応) BluetoothVer.5.0 グリーン購入法適合 SSD512GB(PCIe) メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) ストレージSSD:512 GB(PCIe) 内蔵グラフィックスインテル(R) UHD グラフィックス (CPUに内蔵) 対応SDカードSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応) 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a ( W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠( WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)QV9 法(i5/8G/256G/W10/12.0/リアカメラ)
エコ商品
QVシリーズはコンパクトなボディに、PCとしてもタブレットとしても十分に使える機能を備えています。 約18.7mmという薄型ボディに、第10世代CPU、VGA端子、ストローク2mmのフルサイズキーボードを搭載。 ディスプレイには書類が読みやすい3:2比率のWQXGA+の液晶を採用。 本格的な資料作成から簡易なプレゼンまで、1台でこなせます。
仕様指紋センサー:搭載されていません 付属品ACアダプター、バッテリーパック、専用布、取扱説明書 等 質量(kg)本体:0.959 消費電力(W)最大約65 電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用 センサー照度(明るさ)、地磁気、ジャイロ、加速度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×209.2×18.7(突起部除く) メモリー容量8GB(ビデオメモリー:最大4071MB(メインメモリーと共用)) ディスプレイ12.0型(3:2)WQXGA+ TFTカラー液晶 (2880×1920ドット)(静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) バッテリー電圧(V)リチウムイオン7.6 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-10310U vPro(R) プロセッサー 充電時間(時間)約2.5(電源オフ時)、約2.5(電源オン時) スピーカーPCM音源(24ビット ステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー バッテリー容量(mAh)定格:5020 使用環境条件温度:5~35℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと) OSWindows 10 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)1.70 (インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.40) セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠(86キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラ【フロントカメラ】顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載、【リアカメラ】最大 3264×2448ピクセル(約800万画素) キーピッチ(mm)横19/縦15.2(一部キーを除く) インターフェイスUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p 出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー稼動時間付属バッテリーパック装着時:約11.5時間 タッチパネル方式静電タッチパネル(10フィンガー対応) BluetoothVer.5.0 グリーン購入法適合 SSD256GB(PCIe) メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) ストレージSSD:256 GB(PCIe) 内蔵グラフィックスインテル(R) UHD グラフィックス (CPUに内蔵) 対応SDカードSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応) 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a ( W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠( WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)QV9 法(i5/8GB/256G/W10/12.0/指紋)
エコ商品
QVシリーズはコンパクトなボディに、PCとしてもタブレットとしても十分に使える機能を備えています。 約18.7mmという薄型ボディに、第10世代CPU、VGA端子、ストローク2mmのフルサイズキーボードを搭載。 ディスプレイには書類が読みやすい3:2比率のWQXGA+の液晶を採用。 本格的な資料作成から簡易なプレゼンまで、1台でこなせます。
仕様指紋センサー:搭載 付属品ACアダプター、バッテリーパック、専用布、取扱説明書 等 質量(kg)本体:0.949 消費電力(W)最大約65 電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用 センサー照度(明るさ)、地磁気、ジャイロ、加速度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×209.2×18.7(突起部除く) メモリー容量8GB(ビデオメモリー:最大4071MB(メインメモリーと共用)) ディスプレイ12.0型(3:2)WQXGA+ TFTカラー液晶 (2880×1920ドット)(静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) バッテリー電圧(V)リチウムイオン7.6 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-10310U vPro(R) プロセッサー 充電時間(時間)約2.5(電源オフ時)、約2.5(電源オン時) スピーカーPCM音源(24ビット ステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー バッテリー容量(mAh)定格:5020 使用環境条件温度:5~35℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと) OSWindows 10 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)1.70 (インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.40) セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠(86キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラ顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 キーピッチ(mm)横19/縦15.2(一部キーを除く) インターフェイスUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p 出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー稼動時間付属バッテリーパック装着時:約11.5時間 タッチパネル方式静電タッチパネル(10フィンガー対応) BluetoothVer.5.0 グリーン購入法適合 SSD256GB(PCIe) メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) ストレージSSD:256 GB(PCIe) 内蔵グラフィックスインテル(R) UHD グラフィックス (CPUに内蔵) 対応SDカードSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応) 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a ( W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠( WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)LV9 法(i5/8G/256G/SMD/W10/14.0/電池S)
エコ商品
LVシリーズは、デスクワーク/遠隔コミュニケーションに最適な機能を搭載して約1.26kgを実現。 14型の大画面液晶、フルサイズキーボードに加え、第10世代CPUを搭載し、本格的な業務を1台で完結できます。
仕様指紋センサー:搭載されていません 付属品ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書 等 質量(kg)約1.26(付属のバッテリーパック(S)(約255g)装着時) 消費電力(W)最大約85 電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用 センサー照度(明るさ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×225.3×24.5(突起部除く) メモリー容量8GB(ビデオメモリー:最大4072MB(メインメモリーと共用)) ディスプレイ14.0型(16:9) Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット)アンチグレア バッテリー電圧(V)バッテリーパック(S):リチウムイオン付属7.2 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-10310U vPro(R) プロセッサー キーストローク(mm)2 充電時間(時間)約3(電源オフ状態)/約3(電源オン状態) スピーカーPCM音源(24ビット ステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー バッテリー容量(mAh)定格:5900 使用環境条件温度:5~35℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと) OSWindows 10 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)1.70 (インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.40) セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠(87キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラ顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 キーピッチ(mm)19(横・縦)(一部キーを除く) インターフェイスUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p 出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー稼動時間付属のバッテリーパック(S)装着時:約12時間、別売のバッテリーパック(L)装着時:約18.5時間 BluetoothVer.5.0 グリーン購入法適合 SSD256GB(PCIe) メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) ストレージSSD:256 GB(PCIe) 内蔵グラフィックスインテル(R) UHD グラフィックス (CPUに内蔵) 光学ドライブスーパーマルチドライブ内蔵 バッファーアンダーランエラー防止機能搭載 対応SDカードSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応) 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a ( W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠( WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)LV9 法(i7/16G/512G/SMD/W10/14.0/電池L)
エコ商品
LVシリーズは、デスクワーク/遠隔コミュニケーションに最適な機能を搭載して約1.26kgを実現。 14型の大画面液晶、フルサイズキーボードに加え、第10世代CPUを搭載し、本格的な業務を1台で完結できます。
仕様指紋センサー:搭載されていません 付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 質量(kg)約1.36(付属のバッテリーパック(L)(約355g)装着時) 消費電力(W)最大約85 電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用 センサー照度(明るさ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×225.3×24.5(突起部除く) メモリー容量16GB(ビデオメモリー:最大8167MB(メインメモリーと共用)) ディスプレイ14.0型(16:9) Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット)アンチグレア バッテリー電圧(V)バッテリーパック(L):リチウムイオン付属10.8 使用CPUインテル(R) Core(TM) i7-10810U vPro(R) プロセッサー キーストローク(mm)2 充電時間(時間)約3(電源オフ状態)/約3(電源オン状態) スピーカーPCM音源(24ビット ステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー バッテリー容量(mAh)定格:6300 使用環境条件温度:5~35℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと) OSWindows 10 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)1.10 (インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.90) セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠(87キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラ顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 キーピッチ(mm)19(横・縦)(一部キーを除く) インターフェイスUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p 出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー稼動時間付属のバッテリーパック(L)装着時:約18時間、別売のバッテリーパック(S)装着時:約11.5時間 BluetoothVer.5.0 グリーン購入法適合 SSD512GB(PCIe) メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) ストレージSSD:512 GB(PCIe) 内蔵グラフィックスインテル(R) UHD グラフィックス (CPUに内蔵) 光学ドライブスーパーマルチドライブ内蔵 バッファーアンダーランエラー防止機能搭載 対応SDカードSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応) 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a ( W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠( WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)Let’s note RZ8
軽やかに使えるコンパクト2in1。携帯できる一体型タブレットPC。 コンパクトボディでありながら高性能と長時間駆動を実現しています。 A4ノートよりもひと回り小さいコンパクトボディで約750gの軽さを実現。 持ち運びに必要な強度や、ビジネスでの使いやすさを備えています。 データ通信規格LTEを利用した通信サービス対応のモジュールを内蔵。 いつでもどこでも快適なデータ通信が可能になります。 ディスプレイを360度回転させて、すばやくスタイルチェンジ。 10.1型タブレットとしても使え、ワークスタイルの幅を広げます。
付属品ウォールマウントプラグ付きACアダプター、バッテリーパック、専用布、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等 質量(g)ACアダプター:約185(ウォールマウントプラグ(約20g)電源コード(約60g)除く) 電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、2.8A、電源コードは100V専用【バッテリーパック】7.6V(リチウムイオン)・定格容量4740mAh 表示方式10.1型(16:10) WUXGA TFTカラーIPS液晶 (1920×1200ドット)、静電マルチタッチパネル、アンチグレア保護フィルム付 センサー照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー/加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250.0×180.8×19.5(突起部除く) 最大消費電力(W)約45 インターフェースUSB3.0 Type-Aポート×3(うち1つはUSB充電ポートを兼ねる)・LANコネクター(RJ-45)・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)・HDMI出力端子(4K60p出力対応)・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリーメインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) 使用CPUインテル Core i5-8200Y プロセッサーインテルスマートキャッシュ4MB、動作周波数1.30GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率2011年度基準 N区分0.038 充電時間(時間)約2.5時間(電源ON時/OFF時ともに) 液晶表示1920×1200ドット:約1677万色 OSWindows10 Pro 64bit グラフィックアクセラレーターインテル UHD グラフィックス615(CPUに内蔵) ビデオメモリー(MB)最大4169(メインメモリーと共用) ワイヤレス通信インテル Dual Band Wireless-AC 8265 セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠86キー、キーピッチ16.8mm(横)/14.2mm(縦)(一部キーを除く) ポインティングデバイス静電タッチパネル(10フィンガー対応)/タッチパッド BluetoothBluetooth v4.2[対応プロファイル]【Classic】A2DP(Source)・AVRCP(Target)・HCRP(Client)・HFP(AG)・HID(Host)・OPP(ClientおよびServer)・PAN(User)・SPP(DevAおよびDevB)【Low Energy】HOGP(Host) サウンドシステムPCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー LAN設定【有線LAN】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、【無線LAN】IEEE802.11a(W52/W53/W56)/11b/11g/11n/11ac準拠 カメラ仕様有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素) 内蔵マイクアレイマイク
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)TOUGH FZ-G1 (i5-7300UvPRO/8G/SSD256G/W10
エコ商品
屋外業務をサポートする機能を多数搭載し、終日の屋外業務でも快適に操作できます。 また、IP65の防塵・防滴性能ながら、第7世代インテル(R)Core(TM) i5プロセッサーを搭載。 別売のクレードルを活用すれば、デスクトップPCとして、データ入力などの事務作業もこなせます。 さらに、10.1型の高解像度の液晶を搭載しているので、図面などを複数人で確認する作業などにも好適です。
付属品ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書 等 質量(kg)本体:約1.1(オプション品除く) 消費電力(W)最大約60 電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A(電源コードは100V対応) センサー照度、地磁気、ジャイロ、加速度 メモリー容量8GB(ビデオメモリー:最大4071MB(メインメモリーと共用)) 表示色約1677万色(最大1920×1200 ドット) ディスプレイ10.1型 WUXGA(1920×1200ドット)(16:10)IPS液晶 バッテリー電圧(V)リチウムイオン11.1 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5 -7300U プロセッサー搭載(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外形:270×188×19 充電時間(時間)約2.5(電源オフ状態)/約3(電源オン状態) スピーカーPCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー バッテリー容量(mAh)公称:4200/定格:4080 使用環境条件温度:10~50℃(IEC60068-2-1,2)、湿度:30~80%RH(結露なきこと) OSWindows 10 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)キャッシュ 3MB、2.60、インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50 セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) ポインティングデバイス静電容量式マルチタッチパネル (10フィンガー対応、水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー Webカメラフロントカメラ:約200万画素、リアカメラ:約800万画素 インターフェイスUSB 3.0 Type-Aポート×1、HDMI出力端子、拡張バスコネクター(クレードル接続用)、ヘッドセット端子 バッテリー稼動時間約12時間 Bluetoothv4.2 (Class1) グリーン購入法適合 音声マイク入力(ヘッドセットミニジャックM3.5)、オーディオ出力 (ヘッドセットミニジャックM3.5) SSD256GB (Serial ATA) メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) ストレージSSD 256 GB (Serial ATA) 内蔵グラフィックスインテル(R) HD グラフィックス 620(CPUに内蔵) 無線LANインテル(R) Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠
取扱い終了

多才なるクリエイティブ2in1 着脱式モバイルがビジネスの可能性を拓く
付属品キーボードベース用バッテリーパック[L]、ウォールマウントプラグ付きACアダプター、アクティブペン(単6アルカリ電池1本・替え芯1本)、専用布、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等 質量(kg)パソコン本体:約1.224(付属バッテリーパック(L)(約230g)装着時)、タブレット部:約0.665 質量(g)ACアダプター:約175(ウォールマウントプラグ(約20g)電源コード(約60g)除く) 電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、2.8A、電源コードは100V専用【バッテリー】キーボードベース:バッテリーパック(L):7.6V リチウムイオン・定格容量5200mAh、タブレット部:内蔵バッテリー(L)(交換不可)7.6V(リチウムイオン)・定格容量3540mAh 表示方式12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶 (2160×1440ドット)、静電タッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付 センサー照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー/加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.5×223.7×22(タブレット部:286.5×206.2×9.5)(突起部除く) 最大消費電力(W)約45 インターフェース【キーボードベース】USB3.0 Type-Aポート×3(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)・LANコネクター(RJ-45)・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)・HDMI出力端子(4K60p出力対応)【タブレット部】USB3.1 Type-Cポート/ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリーメインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) 使用CPUインテル Core i5-7200U プロセッサーインテルスマートキャッシュ3MB、動作周波数2.50GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.10GHz) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率2011年度基準 N区分0.023 充電時間(時間)本体:約2.5時間(電源OFF時)、約3.5時間(電源ON時)、タブレット部:約2.5時間(電源OFF時)、約2.5時間(電源ON時) 色(本体)ブラック 液晶表示2160×1440ドット:約1677万色 OSWindows10 Pro 64bit グラフィックアクセラレーターインテル HD グラフィックス620(CPUに内蔵) ビデオメモリー(MB)最大4169(メインメモリーと共用) ワイヤレス通信インテル Dual Band Wireless-AC 8265 セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠86キー、キーピッチ19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く) ポインティングデバイス静電タッチパネル(10フィンガー対応、アクティブペン対応)/ホイールパッド メモリーカード【キーボードベース】SDメモリーカード×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-Ⅱ高速転送対応)【タブレット部】nano SIMカードスロット BluetoothBluetooth v4.2[対応プロファイル]【Classic】A2DP(Source)・AVRCP(Target)・HCRP(Client)・HFP(AG)・HID(Host)・OPP(ClientおよびServer)・PAN(User)・SPP(DevAおよびDevB)【Low Energy】HOGP(Host) サウンドシステムPCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー LAN設定【有線LAN】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、【無線LAN】IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac 準拠(WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠) カメラ仕様顔認証対応カメラ(フロント)、有効画素数:最大 1920x1080ピクセル(約207万画素)リアカメラ:最大 3200x2400ピクセル(約800万画素) 内蔵マイクアレイマイク 光学ドライブ搭載なし
取扱い終了

多才なるクリエイティブ2in1 着脱式モバイルがビジネスの可能性を拓く
付属品キーボードベース用バッテリーパック[S]、ウォールマウントプラグ付きACアダプター、アクティブペン(単6アルカリ電池1本・替え芯1本)、専用布、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等 質量(kg)パソコン本体:約1.029(付属バッテリーパック(S)(約140g)装着時)、タブレット部:約0.56 質量(g)ACアダプター:約175(ウォールマウントプラグ(約20g)電源コード(約60g)除く) 電源【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、2.8A、電源コードは100V専用【バッテリー】キーボードベース:バッテリーパック(S):7.6V リチウムイオン・定格容量2600mAh、タブレット部:内蔵バッテリー(S)(交換不可)7.6V(リチウムイオン)・定格容量1770mAh 表示方式12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶 (2160×1440ドット)、静電タッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付 センサー照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー/加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.5×223.7×22(タブレット部:286.5×206.2×9.5)(突起部除く) 最大消費電力(W)約45 インターフェース【キーボードベース】USB3.0 Type-Aポート×3(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)・LANコネクター(RJ-45)・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)・HDMI出力端子(4K60p出力対応)【タブレット部】USB3.1 Type-Cポート・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリーメインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) 使用CPUインテル Core i5-7200U プロセッサーインテルスマートキャッシュ3MB、動作周波数2.50GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.10GHz) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率2011年度基準 N区分0.023 充電時間(時間)本体:約2.5時間(電源OFF時)、約2.5時間(電源ON時)、タブレット部:約2.5時間(電源OFF時)、約2.5時間(電源ON時) 色(本体)シルバー 液晶表示2160×1440ドット:約1677万色 OSWindows10 Pro 64bit グラフィックアクセラレーターインテル HD グラフィックス620(CPUに内蔵) ビデオメモリー(MB)最大4169(メインメモリーと共用) ワイヤレス通信インテル Dual Band Wireless-AC 8265 セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠86キー、キーピッチ19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く) ポインティングデバイス静電タッチパネル(10フィンガー対応、アクティブペン対応)/ホイールパッド メモリーカード【キーボードベース】SDメモリーカード×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-Ⅱ高速転送対応) BluetoothBluetooth v4.2[対応プロファイル]【Classic】A2DP(Source)・AVRCP(Target)・HCRP(Client)・HFP(AG)・HID(Host)・OPP(ClientおよびServer)・PAN(User)・SPP(DevAおよびDevB)【Low Energy】HOGP(Host) サウンドシステムPCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー LAN設定【有線LAN】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、【無線LAN】IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac 準拠(WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠) カメラ仕様顔認証対応カメラ(フロント)、有効画素数:最大 1920x1080ピクセル(約207万画素)リアカメラ:最大 3200x2400ピクセル(約800万画素) 内蔵マイクアレイマイク 光学ドライブ搭載なし
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)Let’s note LV8
ワイドに使えるハイクラスPC 持ち出せる大画面。 外光や蛍光灯が映りこみにくい液晶を採用。 長時間作業した時にかかる、目の負担を軽減します。 キーピッチは一般的なデスクトップと同等のサイズ。 指に馴染みやすく、快適なキー入力を実現します。 14.0型という大きさながら持ち出しやすい軽さを確保。 作業場所を選ばない、長時間バッテリーを持ち合わせています。
質量(g)ACアダプター:約260(電源コード(約60g)除く) 表示方式14型(16:9)Full HD TFTカラー液晶 (1920×1080 ドット)、アンチグレア センサー照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×225.3×24.5(突起部除く) 最大消費電力(W)約85 インターフェースUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt 3、USB Power Delivery対応)・USB3.0 Type-Aポート×3(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)・LANコネクター(RJ-45)・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)・HDMI出力端子(4K60p出力対応)・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) 充電時間(時間)電源ON時、OFF時ともに3時間 液晶表示1920×1080ドット:約1677万色 OSWindows10 Pro 64bit グラフィックアクセラレーターインテル UHD グラフィックス620(CPUに内蔵) ワイヤレス通信インテル Wireless-AC 9560 セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) ポインティングデバイスホイールパッド メモリーカードSDメモリーカード×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-Ⅱ高速転送対応) サウンドシステムPCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー LAN設定【有線LAN】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、【無線LAN】IEEE802.11a(W52/W53/W56)/11b/11g/11n/11ac準拠 カメラ仕様顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素) 内蔵マイクアレイマイク
取扱い終了

Panasonic(パナソニック)Let’s note SV8
シゴトが加速する軽快モバイル 処理速度がさらに進化した最新の高速クアッドコアCPUを搭載。 負荷のかかるマルチタスクや動画編集なども軽快に作業できます。 コンパクトボディに光学式ドライブを内蔵し、世界最軽量約999gを実現。 軽くて強いマグネシウム合金ボディで安心して持ち運べます。 パナソニックならではの大容量バッテリーの採用により、長時間駆動を実現。 モバイルワーカーのアクティビティをより一層高めます。 SV8シリーズでは、画面を閉じたスリープ状態でも通信を維持し、時間のかかるアップデートやメール受信などを可能にするモダン スタンバイ機能を搭載。 LTEにも対応し、いつでもどこでも快適なデータ通信を可能にします。
質量(g)ACアダプター:約260(電源コード(約60g)除く) センサー照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283.5×203.8×24.5(突起部除く) 最大消費電力(W)約85 インターフェースUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt 3、USB Power Delivery対応)・USB3.0 Type-Aポート×3(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)・LANコネクター(RJ-45)・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)・HDMI出力端子(4K60p出力対応)・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) 充電時間(時間)約3時間(電源OFF時)、約3時間(電源ON時) 液晶表示1920×1200ドット:約1677万色 OSWindows10 Pro 64bit グラフィックアクセラレーターインテルUHD グラフィックス620(CPUに内蔵) ワイヤレス通信インテル Wireless-AC 9560 セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠86キー、キーピッチ19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く) ポインティングデバイスホイールパッド サウンドシステムPCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー LAN設定【有線LAN】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、【無線LAN】IEEE802.11a(W52/W53/W56)/11b/11g/11n/11ac準拠 カメラ仕様顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) 内蔵マイクアレイマイク
取扱い終了