カテゴリ

  • 制御機器(276)
  • 空調・電設資材(36)
  • 整備工具・収納(5)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,277)
  • RS PRO(453)
  • Lumberg Automation(291)
  • AMPHENOL(170)
  • VISHAY(110)
  • 日本モレックス(molex)(106)
  • TRACO POWER(105)
  • Texas Instruments(102)
  • STMicro(92)
  • DiodesZetex(85)
  • BOURNS(83)
  • onsemi(78)
  • MICROCHIP(72)
  • LUMBERG(65)
  • 三菱電機(64)
  • エスコ(61)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
  • SIEMENS(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(191)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-40a」の検索結果

関連キーワード
318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHーV型3P3E40A過電圧保護付 Panasonic(パナソニック)SHーV型3P3E40A過電圧保護付Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
極数・素子数3P3E
SHEーV型3P3E40A30mA Panasonic(パナソニック)SHEーV型3P3E40A30mAPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
極数・素子数3P3E
SHEーV型3P3E40A15mA Panasonic(パナソニック)SHEーV型3P3E40A15mAPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
極数・素子数3P3E
15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)15AハイスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(71件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から40日以内出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP40定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準トグル接点材質AgZnO系合金操作部形状トグルタイプ強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
トグルスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から92日以内出荷
保護構造IP67定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)寿命-負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)接点材質AgZnO系合金定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック)ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から8日以内出荷
ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズ Panasonic(パナソニック)ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:40 V 基板実装, AQY221N2V Panasonic(パナソニック)パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:40 V 基板実装, AQY221N2VPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)2.65×4.45×1.8取付方式基板実装接点構成SPST最大負荷電流(A)0.12RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージSSOP最大ターンオン時間0.5ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)40電圧制御範囲(V)1.14→1.5
パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.25 A 最大負荷電圧:40 V 基板実装, AQY221R2M Panasonic(パナソニック)パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.25 A 最大負荷電圧:40 V 基板実装, AQY221R2MPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)2.2×2.95×1.4取付方式基板実装接点構成SPST最大負荷電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85最小負荷電流(A)0.25最大ターンオン時間0.5ms出力装置MOSFET最小電圧制御(V)1.5 dc最大負荷電圧(V)40
ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズPanasonic(パナソニック)
429税込472
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:40 V 基板実装, AQY221N2V Panasonic(パナソニック)パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:40 V 基板実装, AQY221N2VPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)2.65×4.45×1.8取付方式基板実装接点構成SPST最大負荷電流(A)0.12RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージSSOP最大ターンオン時間0.5ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)40電圧制御範囲(V)1.14→1.5
高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズ Panasonic(パナソニック)高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFM1E101 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFM1E101Panasonic(パナソニック)
229税込252
1袋(5個)
当日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)25dcシリーズFM-A静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
Panasonic コンデンサ 120μF, ,16V dc, EEUFM1C121 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 120μF, ,16V dc, EEUFM1C121Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
269税込296
1袋(5個)
当日出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)16dc寿命2000h許容差±20%静電容量120μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.6 A 最大負荷電圧:40 V ac/dc 基板実装, AQY211G2SX Panasonic(パナソニック)パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.6 A 最大負荷電圧:40 V ac/dc 基板実装, AQY211G2SXPanasonic(パナソニック)
719税込791
1個
7日以内出荷
取付方式基板実装シリーズAQY接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(A)1.6スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)40 ac/dc
4点ターミナル AY3 Panasonic(パナソニック)4点ターミナル AY3Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
欠品中
スリムで省スペース
定格電圧(V)DC12、24タイプPAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ仕様コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V最小適合負荷(参考値)100mV、100μA最大許容入力電圧0.2A使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~55質量(g)約100電気的寿命3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回機械的寿命2000万回以上(180/分)推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]接点最大許容電圧(V)AC250、DC30接点最大許容電流(A)3接点最大許容電力(VA)AC750、DC90W絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃(誤動作)98m/s2以上{10G以上}耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)定格制御容量3A 250V AC、3A 30V DC入力電圧変動許容範囲(V)DC12±10%、DC24±10%負荷電圧(V)DC600、600(ACピーク値)負荷電流(A)3
4点ユニットリレー Panasonic(パナソニック)4点ユニットリレーPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類その他アクセサリ接点構成1a×4仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~55質量(g)約100推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
耐電圧型 信号用リレー ATXシリーズ Panasonic(パナソニック)耐電圧型 信号用リレー ATXシリーズPanasonic(パナソニック)
499税込549特価
1個
当日出荷
接点構成2c
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ Panasonic(パナソニック)オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプPanasonic(パナソニック)
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカマンセル記号10Y9/0.5
LED電球4.3WX1フットライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フットライト電球色Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)118光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
829税込912
1袋(5個)
翌々日出荷
FKシリーズ: 6.3 → 16 VパナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性
仕様●静電容量:1500μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7204-06
Panasonic コンデンサ 680μF, ,35V dc, EEUFM1V681 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 680μF, ,35V dc, EEUFM1V681Panasonic(パナソニック)
839税込923
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)35dc静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.6最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFRシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFRシリーズPanasonic(パナソニック)
719税込791
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUFM1A101 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUFM1A101Panasonic(パナソニック)
219税込241
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)10dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)280最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFM1E470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFM1E470Panasonic(パナソニック)
239税込263
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 560μF, ,35V dc, EEUFM1V561L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 560μF, ,35V dc, EEUFM1V561LPanasonic(パナソニック)
569税込626
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)35dc寿命5000h許容差±20%静電容量560μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, EEUFM1C222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, EEUFM1C222Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)16dc許容差±20%静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFM1H471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFM1H471Panasonic(パナソニック)
839税込923
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)50dc寿命5000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEUFM1C331 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEUFM1C331Panasonic(パナソニック)
359税込395
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)16dc許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)3.5
Panasonic コンデンサ 56μF, ,50V dc, EEUFM1H560 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 56μF, ,50V dc, EEUFM1H560Panasonic(パナソニック)
229税込252
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命2000h静電容量56μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)405最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEUFM1V680 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEUFM1V680Panasonic(パナソニック)
259税込285
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)35dcシリーズFM-A静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
Panasonic コンデンサ 330μF, ,6.3V dc, EEUFM0J331 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 330μF, ,6.3V dc, EEUFM0J331Panasonic(パナソニック)
259税込285
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)6.3dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFM1A681 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFM1A681Panasonic(パナソニック)
469税込516
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)10dc寿命4000h許容差±20%静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, EEUFM0J102 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, EEUFM0J102Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
439税込483
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)6.3dc寿命4000h許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFM1A122 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFM1A122Panasonic(パナソニック)
689税込758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)10dcシリーズFM-A静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 3300μF, ,25V dc, EEUFK1E332S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 3300μF, ,25V dc, EEUFK1E332SPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)18(Dia.)×20直径(Φmm)18高さ(mm)20電圧(V)25dc寿命5000h静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.64最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 820μF, ,35V dc, EEUFK1V821 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 820μF, ,35V dc, EEUFK1V821Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)35dc静電容量820μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH・EV対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH・EV対応Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
コスモパネル コンパクト21
仕様EV回路用:SHE2P2E20A 15mA、エコキュート用:SH2P2E20A、太陽光連携用:サーキットブレーカSH-50V型3P3E 40A 過電圧保護機能付形状露出・半埋込両用形ホワイトタイプ高機能タイプ機能PV4+エコ+IH+EV回路スペース3リミッタースペースなし
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFM1E471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFM1E471Panasonic(パナソニック)
469税込516
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)25dc許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5