カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(161)
- 制御機器(157)
- 電気材料(58)
- 家電(42)
- パソコン/周辺機器(34)
- 電動工具(27)
- 住設機器(24)
- 完成車(21)
- 安全用品(20)
- 建材・エクステリア(16)
- 医療(10)
- 厨房用品(8)
- 防災用品(5)
- 整備工具・収納(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 介護用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(22)
- SMC(5,219)
- アズワン(1,259)
- MAZDA(マツダ)(529)
- omron(オムロン)(521)
- RS PRO(461)
- オーム電機(447)
- YAMAZEN(山善)(374)
- 三菱電機(349)
- ホンダ(313)
- アイリスオーヤマ(311)
- エスコ(307)
- エレコム(256)
- Hirschmann Test & Measurement(241)
- JAPANNEXT(238)
- フエニックス・コンタクト(228)
- onsemi(220)
- KYOWA(協和製作所)(212)
- CKD(204)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(108)
グリーン購入法適合(38)
「v60」の検索結果

フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●静電容量:60μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-76
フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●静電容量:60μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-65
フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10% 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801袋(100個)7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 60 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:60μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-88
LEDスポットライト SP2灯白V・60拡・60拡
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.148 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD2400V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯黒V・60中・60中
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.148 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9304。【LEDランプ】LLD2421V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白V・60中・60中
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.148 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD2420V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯黒V・60拡・60拡
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.148 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9304。【LEDランプ】LLD2401V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
電照用電球<みのり>
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951個6日以内出荷電照栽培に適した電球。バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡としさらにシリカ粒子の静電塗装によるホワイトのガラス仕上げで、広い範囲を明るさのムラなく照明できるように設計。60Wで一般照明用白熱電球100形に相当する電照効果が得られます。寸法(mm)径60×長さ105質量(g)34消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)740定格寿命(時間)1000中心光度(cd)92
フィルムコンデンサ 600V dc 95μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作電圧が 600 V dc の定格静電容量 95 μ F を実現しています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:95μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-75
フィルムコンデンサ 600V dc 90μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 90 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:90μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-92
フィルムコンデンサ 600V dc 80μF ±10% 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥269,800税込¥296,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:80μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-51
フィルムコンデンサ 600V dc 75μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 75 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:75μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10% 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量:70μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-38
フィルムコンデンサ 600V dc 55μF ±10% 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:55μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-33
フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-88
フィルムコンデンサ 600V dc 35μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 35 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:35μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-06
フィルムコンデンサ 600V dc 30μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:30μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-37
フィルムコンデンサ 600V dc 30μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 30 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:30μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-87
フィルムコンデンサ 600V dc 22μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801袋(150個)7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 22 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:22μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-36
フィルムコンデンサ 600V dc 15μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●静電容量:15μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-41
フィルムコンデンサ 600V dc 90μF ±10% 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量:90μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-36
フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10% 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801袋(100個)7日以内出荷Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧600Vdcで50μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-16
フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-05
フィルムコンデンサ 600V dc 22μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●静電容量:22μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-64
フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、600 V dc 定格の動作電圧で 70 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:70μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷900W出力で家庭用に比べ1.8倍のスピード。サビやよごれに強いオールステンレスボディ。庫内は有効に使えるフラット底面寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.5色シルバー電源(V)単相200消費電力(kW)1.57庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。500Wの家庭用と比べ、700Wタイプのスピード加熱。庫内は有効に使えるフラット底面。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。よく作るメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.3色シルバー電源(V)単相100消費電力(kW)1.26庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-07
フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10% 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801袋(100個)7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 45 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-80
フィルムコンデンサ 600V dc 12μF ±10% 1袋 300個入
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:12μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-96
フィルムコンデンサ 600V dc 12μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 12 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:12μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-93
フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10% 1袋 300個入
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:10μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7026-14
フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10% 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量:85μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-60
フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、85 μ F の静電容量と 600 V dc 定格動作電圧を備えています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:85μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-91
フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-17
フィルムコンデンサ 600V dc 35μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:35μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-21
フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801袋(150個)7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:25μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-11
フィルムコンデンサ 600V dc 20μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●静電容量:20μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-16
フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧600Vdcで45μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-06
...