仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ
適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
1パック(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(47 Ω → 976 Ω). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。
規格自動車:AEC-Q200
シリーズERA
定格電力(W)0.125
抵抗(Ω)60.4
許容差±0.1%
温度係数±25ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805 (2012M)
テクノロジー金属皮膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥78
税込¥86
翌々日出荷
定格電力(W)0.125
抵抗(Ω)60.4
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー厚膜
1セット(1000個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0603型耐サージ抵抗器、ERJP03シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.1 kΩ). パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.20 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
規格自動車:AEC-Q200
シリーズERJP03
定格電力(W)0.2
抵抗(Ω)60.4
許容差±1%
温度係数±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.31 kΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
規格自動車:AEC-Q200
シリーズERJP06
定格電力(W)0.5
抵抗(Ω)60.4
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805 (2012M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。
アダプターを電動工具用電池に取り付けるだけでAC電源がない場所でもPC作業が可能に。Power Delivery59W対応。スマホ・タブレットだけではなく、PCも給電可能。USB-C端子は60Wの給電が可能。USB-A端子10Wも装備、同時給電は70W電池残量が大きなランプ表示で分かりやすい
RoHS指令(10物質対応)対応
USB【USB-A】最大出力10W(5V/2A)【USB-C】最大出力60W(5V3A、9V/3A、12V/3A,15V/3A、20V/3A)、USB Poewr Delivery対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
仕様●CPU詳細:Core Ultra 5 プロセッサー 225U●チップセット:CPUに内蔵●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:FHD+ TFTカラー液晶アンチグレア●解像度:1920×1280ドット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●USB:USB Type-Cポート(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)×2、USB Type-A(5Gbps)ポート×2(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)●有線LAN:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T●PCI-Expressスロット:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド●スピーカー:PCM音源(24ビットステレオ)、 インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)●バッテリ:リチウムイオン電池●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):幅約273.2 mm×奥行き約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)●本体重量:919g●電源:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz●最大消費電力(備考):パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:目標年度2022年度 12区分 13.5[kWh/年]eマーク AAA●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、TPM(TCG V2.0準拠)●J-Moss:対応●電波法備考:内蔵無線モジュール●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●キーボード:あり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)●Webカメラ:あり 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーカメラシャッター搭載、vHDR対応●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金
質量(kg)0.26
タイプ逆接続可能型
極数3P
定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V
適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言)
定格電流(A)30
温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下
定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)
耐電圧性能2000V×1分間
使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)
絶縁抵抗5MΩ以上
標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)
定格動作過電圧(V)135
定格不動作過電圧(V)125
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
調色の可否不可
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2401L CB1
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)90.6
光束(Lm)(器具)435
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)90
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD2401L CB1
消費電力(W)4.8
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)56.2
光束(Lm)270
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD2401N CB1
消費電力(W)4.8
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)56.2
光束(Lm)270
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2401N CB1
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)90.6
光束(Lm)(器具)465
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)90
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD2401V CB1
消費電力(W)4.8
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)56.2
光束(Lm)270
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2401V CB1
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)90.6
光束(Lm)(器具)465
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)90
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
【本体】NNFK45013+【パネル付点灯ユニット】NNFK47411KLA9の組合せ
仕様●器具光束:8050lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:60W ●消費効率:134.1lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□620mm ●埋込穴角:□600mm ●埋込高:132mm●質量:8.4kg ●光源:LED(白色) ●色温度:4000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
電源(V)AC100 (50/60Hz)24W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×85×366
動作温度+40℃±5℃
ファン停止温度'+25℃以下
1箱
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
スピーディ&ハイクオリティな解凍で「チャンスロス」「廃棄ロス」を削減。
用途素材からデザートまで幅広いメニュー(33通り)をあらかじめ記憶しているので提供メニューの幅が広がります。マイクロウェーブの解凍は表面から中心部までほぼ同時に氷の結晶だけを溶かすため、旨味を逃さず美味しく解凍。また、メト化の起こる温度帯をすばやく通過するので、牛肉やマグロも色鮮やかに仕上がります。1800W業務用電子レンジとしても使用可能。解凍から加熱までこれ1台でOK。2段積みも可能でスペースをとりません。日本全国で使用できる50Hz・60Hzフリーを実現。全国にまたがるチェーン店様においても、移設にともなうヘルツ変更などが不要です。
付属品メニューシート、プログラムキー用シール、解凍専用容器/専用ラック、PRO CARD(専用SDメモリーカード)、取付板(2段積み金具)
色シルバー
質量(g)約17.9
周波数(Hz)50/60
規格【電気】電源:インバーター電源(単相200V)、50Hz・60Hz共用(Hzフリー)、消費電力:2800W
消費電力(W)1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:330×310×175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×476(取っ手含514)×337
扉開閉方式横開き
コンセントLバー型、20A、250V
1台
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - ラッチ。このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造な
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●コイル電力:100mW●コード番号:699-6345
アズワン品番65-8061-09
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
。UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、ラッチ。これらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医療機器が含まれます。200 mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●コイル電力:200mW●コード番号:699-6373
アズワン品番65-8096-79
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●コイル電力:140mW●コード番号:699-6332
アズワン品番65-8097-28
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●コイル電力:70mW●コード番号:699-6263
アズワン品番65-8096-92
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●コイル電力:140mW●コード番号:699-6314
アズワン品番65-8096-04
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - ラッチ。このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、通信、測定、セキュリティ、自動車、オーディオビジュアル / 医療機器、家電製品などがあります。高感度: 100 mW / 200 mW 高コンタクト容量、2 A、30 V dc
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●接点材質:金めっき●コード番号:173-8995
アズワン品番65-8058-66
1セット(40個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
DSシリーズ - ラッチ。この基板実装高感度ミニチュアリレーは、すべて高さ(9.8 mm)と幅(9.9 mm)が共通なので、基板に容易に実装できます。厳しい環境での用途に最適で、高性能な有極磁気回路により高い耐衝撃性と耐振性を達成します。ブレークスルーの高さ: 9.8 mm 厳しい環境での使用に対応 自動はんだ付けシステムや自動洗浄システムと併用可能 金クラッドのツインコンタクトで高い信頼性を確保 感度: 公称動作電力200 mW 有極磁気回路で耐衝撃性及び耐振動性を実現 DIL端子アレイで
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:9.9mm●高さ:9.9mm●寸法:15 x 9.9 x 9.9mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:699-6033
アズワン品番65-8096-46
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、ラッチ。これらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●寿命:100000000 回(機械的)●コード番号:173-8997
アズワン品番65-8095-35
1セット(40個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●最大スイッチング電源 AC:60 VA●コード番号:699-6323
アズワン品番65-8097-18
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:2A●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:699-6257
アズワン品番65-8096-18
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
。UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:11.5mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 11.5mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:1A●コイルと接点間の耐電圧:1.5kV●コード番号:699-6250
アズワン品番65-8096-58
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイ
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:11.5mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 11.5mm●ターミナルタイプ:表面実装●アプリケーションタイプ:多目的●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:173-8976
アズワン品番65-8059-42
1セット(50個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8991
アズワン品番65-8059-03
1セット(40個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
。UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8990
アズワン品番65-8058-31
1セット(40個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8979
アズワン品番65-8058-30
1セット(50個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:2A●コイル電力:200mW●コード番号:173-8978
アズワン品番65-8057-71
1セット(50個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8987
アズワン品番65-8060-72
1セット(40個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●コード番号:173-8992
アズワン品番65-8057-07
1セット(40個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ