「vctf 1.25」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)60
寸法B(Φmm)39
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
寸法A(mm)75
寸法B(Φmm)46
適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)1.25・2
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)74
寸法B(Φmm)46
適合電線(mm2)1.25・2
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
色黒
寸法A(mm)50
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2
防水性○
トラスコ品番763-1774
質量(g)67
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V引掛形
色黒
寸法A(mm)62
寸法B(Φmm)41
寸法C(Φmm)12.5
適合コードコネクタボディWA5219K
適合埋込コンセントWF2220BK
電線接続方式端子ネジ直締め
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V引掛形
色黒
寸法A(mm)89
寸法B(Φmm)44
寸法C(Φmm)12.5
関連キーワード