カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- VISHAY(94)
- onsemi(75)
- SAMTEC(45)
- ASUS(エイスース)(40)
- Sensata / Crydom(38)
- BOURNS(33)
- スバル(30)
- TRUSCO(18)
- EPCOS(14)
- TDK(12)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- グリーンハウス(10)
- CROUZET(10)
- NVE(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- CADDOCK(8)
- 東芝(7)
- Nikon(ニコン)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vrm」の検索結果
特価

フォトモスリレー HE 1b
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1箱(50個)ほか当日出荷から63日以内出荷負荷電圧:250Vと400Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453) 耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え 出力構成:1b用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.15パッケージDIP6
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.06 A 最大負荷電圧:1500 V 表面実装
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V、60 V、100 V、200 V、250 V、400 V、600 V、1、000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O です ( AQV251 ) 5、000 Vrms I/O 絶縁の強化絶縁タイプを用意しています仕様●最小負荷電流:0.02 A●範囲:AQV●シリーズ:PhotoMOS●最小負荷電圧:1200 V●最大負荷電圧:1500 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:205-6867アズワン品番65-8068-63
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:200 V rms 表面実装, AQH1213A
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381袋(2個)7日以内出荷取付方式表面実装シリーズAQ-H接点構成SPST最大負荷電流(A)0.6スイッチング方式ゼロクロスリレースイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置トライアック最大負荷電圧(V)200 rms最小負荷電圧(V)100 rms
MOSFETドライバ
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)ほか17日以内出荷豊富な商品ラインナップ(SSOP、SOP4pin、DIP6pin) 動作時間:Typ.0.4msの高速スイッチング(APV1121S) 耐電圧:5,000Vrmsの高絶縁(APV1122)用途MOSFET駆動、電子回路の電源(Vcc)供給部規格UL/C-UL
フォトモスリレー HS 1a
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50個)ほか63日以内出荷推奨入力LED電流が2mAと高感度を実現 負荷電圧:400V 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a用途通信・電話装置、電池駆動機器電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP6
フォトモスリレー GU 1b
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50個)ほか63日以内出荷負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1b用途防犯・防災機器、センサ機器、電話装置接点構成1b
フォトモスリレー GU 1a
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50個)ほか63日以内出荷負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品) 出力構成:1a用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1aパッケージDIP6
フォトモスリレー HE 2a
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1箱(50個)103日以内出荷負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.10.2Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a用途計測機器、データ通信装置、電話装置電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成2a負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー GU SOP 2b
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(50個)ほか103日以内出荷小型のSOP形状 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b用途電源、計測機器、セキュリティ機器、産業用ロボット、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成2b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.08耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー HE 1a1b
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1箱(50個)103日以内出荷負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.11Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a1b用途セキュリティ機器、データ通信装置、電話装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a1b負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー HE 2b
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1箱(50個)103日以内出荷負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.11Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成2b負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー GU 1a 高容量
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1箱(100個)ほか103日以内出荷連続負荷電流:max.1.1Aの高容量 負荷電圧:60V 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁) 出力構成:1a用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE接点構成1a負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.1耐電圧(V)5000パッケージDIP4
フォトモスリレー GU SOP 2a
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a用途計測機器、通信機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成2a耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GU 1a カレントリミット機能付
Panasonic(パナソニック)¥67,980~税込¥74,778~1箱(100個)ほか103日以内出荷カレントリミット機能付 リレーオン時の耐サージ性能の向上を実現 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁) 出力構成:1a用途電話装置、通信モデム、防犯・防災装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1a負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)5000パッケージDIP4
フォトモスリレー GU 1a1b
Panasonic(パナソニック)¥51,980~税込¥57,178~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a1b用途セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、センサ機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a1b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.1耐電圧(V)1500パッケージDIP8