カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ASUS(エイスース)(40)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • TDK(11)
  • グリーンハウス(10)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
  • ニチコン(7)
  • SIGLENT(6)
  • CKD(5)
  • Vee Rubber(5)
  • (5)
  • ARCTIC(5)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • 三商(3)
  • COOLER MASTER(3)
  • StarTech.com(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vrm」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトモスリレー HE 1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 1b

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    負荷電圧:250Vと400Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453) 耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え 出力構成:1b
    用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.15パッケージDIP6
  • MOSFETドライバ Panasonic(パナソニック)

    MOSFETドライバ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1箱(50個)ほか
    17日以内出荷
    豊富な商品ラインナップ(SSOP、SOP4pin、DIP6pin) 動作時間:Typ.0.4msの高速スイッチング(APV1121S) 耐電圧:5,000Vrmsの高絶縁(APV1122)
    用途MOSFET駆動、電子回路の電源(Vcc)供給部規格UL/C-UL
  • フォトモスリレー HS 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HS 1a

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    推奨入力LED電流が2mAと高感度を実現 負荷電圧:400V 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a
    用途通信・電話装置、電池駆動機器電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP6
  • フォトモスリレー GU 1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1b

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1b
    用途防犯・防災機器、センサ機器、電話装置接点構成1b
  • フォトモスリレー GU 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1a

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品) 出力構成:1a
    用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1aパッケージDIP6
  • フォトモスリレー HE 2a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 2a

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1箱(50個)
    103日以内出荷
    負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.10.2Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a
    用途計測機器、データ通信装置、電話装置電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成2a負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
  • フォトモスリレー GU SOP 2b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 2b

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    小型のSOP形状 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b
    用途電源、計測機器、セキュリティ機器、産業用ロボット、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成2b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.08耐電圧(V)1500パッケージSOP8
  • フォトモスリレー HE 1a1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 1a1b

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1箱(50個)
    103日以内出荷
    負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.11Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a1b
    用途セキュリティ機器、データ通信装置、電話装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a1b負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
  • フォトモスリレー HE 2b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 2b

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1箱(50個)
    103日以内出荷
    負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.11Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b
    用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成2b負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
  • フォトモスリレー GU 1a 高容量 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1a 高容量

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1箱(100個)ほか
    103日以内出荷
    連続負荷電流:max.1.1Aの高容量 負荷電圧:60V 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁) 出力構成:1a
    用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE接点構成1a負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.1耐電圧(V)5000パッケージDIP4
  • フォトモスリレー  GU SOP 2a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 2a

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a
    用途計測機器、通信機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成2a耐電圧(V)1500パッケージSOP8
  • フォトモスリレー GU 1a カレントリミット機能付 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1a カレントリミット機能付

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1箱(100個)ほか
    103日以内出荷
    カレントリミット機能付 リレーオン時の耐サージ性能の向上を実現 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁) 出力構成:1a
    用途電話装置、通信モデム、防犯・防災装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1a負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)5000パッケージDIP4
  • フォトモスリレー GU 1a1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1a1b

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a1b
    用途セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、センサ機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a1b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.1耐電圧(V)1500パッケージDIP8