カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • VISHAY(94)
  • onsemi(75)
  • SAMTEC(45)
  • ASUS(エイスース)(40)
  • Sensata / Crydom(38)
  • BOURNS(33)
  • スバル(30)
  • TRUSCO(18)
  • EPCOS(15)
  • TDK(12)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • グリーンハウス(10)
  • CROUZET(10)
  • NVE(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • CADDOCK(8)
  • 東芝(7)
  • Nikon(ニコン)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vrm」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトモスリレー HE 1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 1b

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    負荷電圧:250Vと400Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453) 耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え 出力構成:1b
    用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器接点構成1b電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.15パッケージDIP6
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.06 A 最大負荷電圧:1500 V 表面実装 Panasonic(パナソニック)

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.06 A 最大負荷電圧:1500 V 表面実装

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V、60 V、100 V、200 V、250 V、400 V、600 V、1、000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O です ( AQV251 ) 5、000 Vrms I/O 絶縁の強化絶縁タイプを用意しています
    仕様●最小負荷電流:0.02 A●範囲:AQV●シリーズ:PhotoMOS●最小負荷電圧:1200 V●最大負荷電圧:1500 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:205-6867アズワン品番65-8068-63
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:200 V rms 表面実装, AQH1213A Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:200 V rms 表面実装, AQH1213A

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    取付方式表面実装シリーズAQ-H接点構成SPST最大負荷電流(A)0.6スイッチング方式ゼロクロスリレースイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置トライアック最大負荷電圧(V)200 rms最小負荷電圧(V)100 rms
  • MOSFETドライバ Panasonic(パナソニック)

    MOSFETドライバ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1箱(50個)ほか
    17日以内出荷
    豊富な商品ラインナップ(SSOP、SOP4pin、DIP6pin) 動作時間:Typ.0.4msの高速スイッチング(APV1121S) 耐電圧:5,000Vrmsの高絶縁(APV1122)
    用途MOSFET駆動、電子回路の電源(Vcc)供給部規格UL/C-UL
  • フォトモスリレー HS 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HS 1a

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    推奨入力LED電流が2mAと高感度を実現 負荷電圧:400V 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a
    用途通信・電話装置、電池駆動機器接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP6
  • フォトモスリレー GU 1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1b

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1b
    用途防犯・防災機器、センサ機器、電話装置接点構成1b
  • フォトモスリレー GU 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1a

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品) 出力構成:1a
    用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSIパッケージDIP6
  • フォトモスリレー HE 2a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 2a

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1箱(50個)
    103日以内出荷
    負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.10.2Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a
    用途計測機器、データ通信装置、電話装置接点構成2a電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
  • フォトモスリレー GU SOP 2b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 2b

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    小型のSOP形状 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b
    用途電源、計測機器、セキュリティ機器、産業用ロボット、センサ機器接点構成2b電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.08耐電圧(V)1500パッケージSOP8
  • フォトモスリレー HE 1a1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 1a1b

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1箱(50個)
    103日以内出荷
    負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.11Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a1b
    用途セキュリティ機器、データ通信装置、電話装置、センサ機器接点構成1a1b電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
  • フォトモスリレー HE 2b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 2b

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1箱(50個)
    103日以内出荷
    負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.11Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b
    用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器接点構成2b電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
  • フォトモスリレー GU 1a 高容量 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1a 高容量

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1箱(100個)ほか
    103日以内出荷
    連続負荷電流:max.1.1Aの高容量 負荷電圧:60V 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁) 出力構成:1a
    用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.1耐電圧(V)5000パッケージDIP4
  • フォトモスリレー  GU SOP 2a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 2a

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a
    用途計測機器、通信機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成2a電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI耐電圧(V)1500パッケージSOP8
  • フォトモスリレー GU 1a カレントリミット機能付 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1a カレントリミット機能付

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1箱(100個)ほか
    103日以内出荷
    カレントリミット機能付 リレーオン時の耐サージ性能の向上を実現 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁) 出力構成:1a
    用途電話装置、通信モデム、防犯・防災装置、センサ機器接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)5000パッケージDIP4
  • フォトモスリレー GU 1a1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1a1b

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a1b
    用途セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、センサ機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成1a1b電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.1耐電圧(V)1500パッケージDIP8