LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020VSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
制御方式位相(2線式)
色温度(K)3500
ビーム角(度)24
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.13
光束(Lm)器具:700
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020VSCE1
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020VSCB1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
制御方式位相(2線式)
色温度(K)3500
ビーム角(度)24
LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.13
光束(Lm)器具:700
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)◆Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)70
器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020VSCB1
1セット
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
関連キーワード